絞り込み
溝幅(mm)
- 90
- 50(19)
- 100(161)
- 120(94)
- 150(287)
- 180(160)
- 200(338)
- 240(160)
- 250(240)
- 300(499)
- 350(148)
- 360(104)
- 400(284)
- 450(200)
- 500(223)
- 550(56)
- 600(164)
- 700(22)
- 1000(8)
- その他(12)
- 溝幅(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- カワグレ(13)
- イズミ(10)
- 法山本店(7)
- 奥岡製作所(4)
- ニムラ(4)
- カネソウ(4)
- 片岡産業(2)
- マキテック(2)
- 中部コーポレーション(1)
種類

U字溝(29)

みぞぶた(5)
材質
- スチール(24)
- ステンレス(20)
長さ(m)
- 0.6~0.7未満(6)
- 0.9~1.0未満(37)
- 1.0~1.5未満(1)
ピッチ
- 並目(2)
- 中間目(1)
- 普通目(5)
- 細目(8)
並目・中間目・普通目・細目
グレーチングは、溝などへの排水がスムーズな金属製の組み込み型の蓋です。基本的には道路脇の排水設備であるU字溝や側溝、もしくは歩道などに使用されますが、建築物の内装建材として用いられるケースもあります。格子状や梯子状になっているのが形状としての特徴。種類としては材質は銅板性とステンレス製があります。環境に応じて強度に違いのある種類を選ぶことができ、工場内の集排水槽のみぞや道路の横断溝として利用されるのは、衝撃に強い圧接型です。
商品豆知識
「溝幅(mm)」から絞り込む
100(161)
150(287)
200(338)
240(160)
250(240)
300(499)
400(284)
450(200)
500(223)
600(164)
溝幅(mm)をもっと見る

グレーチング 歩道用
(129件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081枚当日出荷U字溝・側溝・歩道用のグレーチングです。用途U字溝・側溝・歩道用に。材質Q235B(SS400相当)長さ(mm)約995形状並目 プレーン高さ(mm)約30タイプ歩道用ピッチ並目ピッチ(mm)約33表面処理亜鉛メッキ許容差±3mmアングル寸法(mm)30×30×3バー高さ(mm)約19等分布荷重(kN/m2)約5
組込型グレーチング 並目 WUC-X型
片岡産業(20件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681枚当日出荷から10日以内出荷従来のプレーンからノンスリップに変更しました。タイプU字溝・側溝用ピッチ並目
長さ600mmみぞぶた
イズミ(12件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷から3日以内出荷材質SS400種類みぞぶたピッチ(mm)33高さH(mm)19仕上溶融亜鉛メッキアングル寸法(mm)L3×30×30本体長さL(mm)600適合荷重歩道用
縞鋼板製溝蓋(U字溝用) 鋼板製
法山本店(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚翌々日出荷縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。通常のグレーチングとは違い溝にものを落す心配などがない溝フタとなります施工が不要で、置くだけで設置が出来る製品です。仕様ズレ止め付材質鋼板種類U字溝本体厚さ(mm)3.2適合車種歩道用本体長さL(mm)600
U字溝用グレーチング(普及型)鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
法山本店¥2,998~税込¥3,298~1枚翌々日出荷から4日以内出荷最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。種類U字溝ピッチ(mm)33
縞鋼板製溝蓋(U字溝用)
奥岡製作所(8件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581枚3日以内出荷縞鋼板で製作したU字溝用溝蓋です。特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。適合(荷重側溝)T-2材質スチール(SS400)長さ(mm)600種類U字溝表面処理溶融亜鉛メッキ仕上げ
細目型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
法山本店¥4,498税込¥4,9481枚翌々日出荷マス目が細かいタイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げすきま(mm)9.5ピッチP(mm)12.5本体長さL(mm)995
組込型グレーチング 細目 WUCS-X型
片岡産業(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981枚当日出荷から13日以内出荷従来のプレーンからノンスリップに変更しました。種別ノンスリップ長さ(mm)995ピッチ細目種類U字溝
U字溝用グレーチング L600タイプ 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
法山本店¥1,998税込¥2,1981枚翌々日出荷最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げピッチ(mm)33本体長さL(mm)600
縞鋼板付U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
法山本店¥4,498税込¥4,9481枚翌々日出荷縞鋼板付タイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。仕様【本体両側】5mmスリット付材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ、縞鋼板2.3mm厚種類U字溝適合車種乗用車(T-2)本体長さL(mm)995
長さ600mmみぞぶた細目
イズミ(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881枚3日以内出荷長さ600mmみぞぶた細目材質SS400ピッチ細目種類みぞぶたピッチ(mm)12.5高さH(mm)19仕上溶融亜鉛メッキアングル寸法(mm)L3×30×30本体長さL(mm)600適合荷重歩道用
ノンスリップ型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
法山本店¥3,398税込¥3,7381枚翌々日出荷最も一般的な普及型のU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。主部材の滑り止め突起で雨や雪の日でも滑りにくく安全製の高い溝フタです。材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げピッチ(mm)33本体長さL(mm)995
細目ノンスリップ型U字溝用グレーチング 鋼板製・溶融亜鉛メッキ仕上げ
法山本店¥4,798税込¥5,2781枚翌々日出荷から4日以内出荷マス目が細かいタイプのU字溝用に直接設置可能なみぞ蓋・道路や工場の排水路などに設置する溝フタです。 主部材の滑り止め突起で雨や雪の日でも滑りにくく安全製の高い溝フタです。
組構式 歩道用U字溝用グレーチング
中部コーポレーション¥4,398税込¥4,8381枚5日以内出荷から6日以内出荷U字溝用の溝蓋で、構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。用途歩道用材質本体/スチール製、グレーチング/SS400長さ(mm)995タイプ組溝式種類U字溝表面処理グレーチング/溶融亜鉛メッキ寸法b(mm)995寸法h(mm)19荷重(歩道用)5.0kN/m2アングル寸法(mm)L-30×30×3
ステンレスグレーチング普通目プレーン
イズミ¥9,898税込¥10,8881枚6日以内出荷から7日以内出荷材質SUS304ピッチ普通目ピッチ(mm)30高さH(mm)15アングル寸法(mm)L3×30×30本体長さL(mm)994適合荷重歩道用
ハイテングレーチング(U字溝用 細目 ノンスリップ)
マキテック¥6,398税込¥7,0381枚5日以内出荷U字溝専用の溝蓋です。グレーチングの両側にアングルを溶接したもので、コンクリートU字溝の上に置くだけで簡単に溝蓋として使用できます。ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。材質ハイテン鋼ピッチ細目種類U字溝用
スチールグレーチング
奥岡製作所¥4,398税込¥4,8381枚5日以内出荷から8日以内出荷特別な工事がいらず置くだけで設置ができます長さ(mm)995材質/仕上スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)ピッチ(mm)20
ステンレスグレーチング普通目ノンスリップ
イズミ¥10,980税込¥12,0781枚6日以内出荷から7日以内出荷材質SUS304ピッチ普通目ピッチ(mm)30高さH(mm)15アングル寸法(mm)L3×30×30本体長さL(mm)994適合荷重歩道用
鋼板製グレーチング U字溝用細目みぞぶた プレーンタイプ PUC-S(一般型)
ニムラ¥4,298税込¥4,7281枚13日以内出荷細目タイプのU字溝用グレーチングです。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。細目型プレーンタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。用途側溝用材質SS400タイプ側溝ピッチ細目種類U字溝寸法L(mm)995表面プレーン処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング U字溝用細目みぞぶた ノンスリップタイプ PUC-SV(スベリ止)
ニムラ¥4,398税込¥4,8381枚13日以内出荷細目タイプのU字溝用グレーチングです。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。細目型ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。用途側溝用材質SS400タイプ側溝ピッチ細目種類U字溝寸法L(mm)995表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
ハイテングレーチング(U字溝用 並目 ノンスリップ)
マキテック¥5,298税込¥5,8281枚5日以内出荷U字溝専用の溝蓋です。グレーチングの両側にアングルを溶接したもので、コンクリートU字溝の上に置くだけで簡単に溝蓋として使用できます。ハイテン鋼は同サイズの従来鋼と比べ降状点比較で約1.7倍の強度があります。そのため同一条件での設計でグレーチング主部材の厚み、グレーチング自体を薄肉化できます。
ステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用クッション材付
カネソウ¥25,980~税込¥28,578~1枚6日以内出荷ステンレス製ノンスリップタイプ歩道U字溝用ゴム付材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304種類U字溝等分布荷重(kN/m2)5適合荷重歩行用
ステンレス製グレーチング 滑り止め模様付 歩道U字溝用
カネソウ¥19,980~税込¥21,978~1枚6日以内出荷ステンレス製ノンスリップタイプ歩道U字溝用材質メインバー・クロスバー・サイドバー:SUS304種類U字溝等分布荷重(kN/m2)5適合荷重歩行用
長さ600mmみぞぶたノンスリップ
イズミ¥1,998税込¥2,1981枚翌々日出荷から11日以内出荷寸法(mm)メインバー:19種類みぞぶた荷重歩道用アングル寸法(mm)NL3×30×30ピッチP(mm)30本体長さ(mm)600
ステンレスグレーチング細目ノンスリップ
イズミ¥16,980税込¥18,6781枚6日以内出荷から9日以内出荷材質SUS304ピッチ細目ピッチ(mm)15高さH(mm)15アングル寸法(mm)L3×30×30本体長さL(mm)994適合荷重歩道用
ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ22mm
カワグレ¥21,980~税込¥24,178~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。U字溝用(FBズラーズタイプ)です。材質SUS304長さ(mm)994種類U字溝ピッチ(mm)22
ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ13mm
カワグレ¥30,980~税込¥34,078~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。U字溝用(FBズラーズタイプ)です。材質SUS304長さ(mm)992種類U字溝ピッチ(mm)13
ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ30mm
カワグレ¥17,980~税込¥19,778~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。U字溝用(FBズラーズタイプ)です。材質SUS304長さ(mm)994種類U字溝ピッチ(mm)30
ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ15mm
カワグレ¥24,980~税込¥27,478~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。U字溝用(FBズラーズタイプ)です。材質SUS304長さ(mm)994種類U字溝ピッチ(mm)15
ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ10mm
カワグレ¥37,980~税込¥41,778~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。U字溝用(FBズラーズタイプ)です。材質SUS304長さ(mm)994種類U字溝ピッチ(mm)10
ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBズラーズタイプ)ピッチ20mm
カワグレ¥23,980~税込¥26,378~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。U字溝用(FBズラーズタイプ)です。材質SUS304長さ(mm)994種類U字溝ピッチ(mm)20
ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBタイプ)ピッチ13mm
カワグレ¥26,980~税込¥29,678~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。U字溝用(FBタイプ)です。材質SUS304長さ(mm)992種類U字溝ピッチ(mm)13
ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBタイプ)ピッチ20mm
カワグレ¥21,980~税込¥24,178~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。U字溝用(FBタイプ)です。材質SUS304長さ(mm)994種類U字溝ピッチ(mm)20
ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBタイプ)ピッチ10mm
カワグレ¥32,980~税込¥36,278~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。U字溝用(FBタイプ)です。材質SUS304長さ(mm)994種類U字溝ピッチ(mm)10
ステンレスグレーチング KNSU U字溝用(FBタイプ)ピッチ15mm
カワグレ¥22,980~税込¥25,278~1個14日以内出荷ステンレスグレーチング。U字溝用(FBタイプ)です。材質SUS304長さ(mm)994種類U字溝ピッチ(mm)15