絞り込み
ブランド
  • 長崎ジャッキ
  • モノタロウ(39)
  • JTC(77)
  • BAHCO(バーコ)(73)
  • Collins Mfg. Corp.(54)
  • エスコ(38)
  • 南榮工業(34)
  • BIG RED(31)
  • マサダ製作所(29)
  • Meltec(大自工業)(27)
  • 大橋産業(BAL)(25)
  • RS PRO(25)
  • 阿部商会(22)
  • OTC(19)
  • MYST(17)
  • MTO(17)
  • サンセルフ(15)
  • エーモン(11)
  • REX(レックス)[自動車用品](10)
  • Richell(リッチェル)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 長崎ジャッキ専用ジャッキオイル 長崎ジャッキ

    長崎ジャッキ専用ジャッキオイル

    長崎ジャッキ(10件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1缶(1L)
    翌々日出荷
    これ1本でエアー・手動両方使用可能です。
  • 低床ガレージジャッキ(ミドルタイプ) 長崎ジャッキ

    低床ガレージジャッキ(ミドルタイプ)

    長崎ジャッキ
    81,980税込90,178
    1台
    3日以内出荷
    コンパクトボディで高揚程を実現 ハンドル3段ロック機構付
  • ミッションリフト 長崎ジャッキ

    ミッションリフト

    長崎ジャッキ
    189,800税込208,780
    1台
    欠品中
    受板を前後・左右を角度調整式に変更。(旧タイプはスライド式) ミッション脱着の作業性を大幅に向上させることができます。
    全長(mm)800質量(kg)75全幅(mm)850揚程(mm)890最高位(mm)(受板)1685最低位(mm)(受板)795能力(kg)450傾斜角度(°)(受板)前後/15、左右/15
  • 低床エアーガレージジャッキ(ロングタイプ) 長崎ジャッキ

    低床エアーガレージジャッキ(ロングタイプ)

    長崎ジャッキ(1件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    ロングボティでジャッキポイントが奥にある車両に対応。 低床なのにスリムなボディで取り回しは良く、リジットラック(馬ジャッキ)の邪魔になりません。 四輪車軸ベアリング入り車輪の採用で、走行性・操作性は抜群です。
    仕様ペダル付・ハンドル3段ロック機構付全長(mm)1300全幅(mm)361使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.8~0.99(8~9.9)
  • タイヤ運搬台車 長崎ジャッキ

    タイヤ運搬台車

    長崎ジャッキ
    77,980税込85,778
    1台
    当日出荷
    作業の省力化を実現!!
    用途タイヤ4本を同時に搬送仕様タイヤ把握:手動開閉質量(kg)22.5許容荷重(kg)200車輪径(Φmm)150高さ(mm)積載:1200外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×780×1414本数積載:4適合タイヤサイズΦ530~820
  • タイヤサポート 中型、大型タイヤ用 長崎ジャッキ

    タイヤサポート 中型、大型タイヤ用

    長崎ジャッキ
    22,980税込25,278
    1台
    欠品中
    てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる! 重いタイヤ脱着の省力機器。
    用途タイヤ交換用省力機器許容荷重(kg)130
  • タイヤサポートミニ 普通車、RV車用 長崎ジャッキ

    タイヤサポートミニ 普通車、RV車用

    長崎ジャッキ(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる! 重いタイヤ脱着の省力機器。
    用途タイヤ交換用省力機器質量(kg)3.4許容荷重(kg)70外寸(mm)W512×D661×H352ローラーサイズ(mm)110ストローク上下(mm)140ローラー間隔(mm)370適合タイヤサイズΦ530~Φ820ローラー径(Φmm)Φ27
  • ホイールドーリー スタンダードタイプ 長崎ジャッキ

    ホイールドーリー スタンダードタイプ

    長崎ジャッキ(1件のレビュー)
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    フォーククイックスライド方式採用。 足踏みペダル仕様・回転フォーク仕様・足踏みペダル&回転フォーク仕様(500GP/500GR/500GRP)も選択可能。 フォーク角度調整機能付。
    全長(mm)920全幅(mm)925揚程(mm)305最高位(mm)(フォーク)385最低位(mm)(フォーク)80能力(kg)500適合径(Φmm)(タイヤ)590~1160傾斜角度(°)(フォーク)±3
  • ミッションジャッキ(軽自動車~2トン車タイプ) 長崎ジャッキ

    ミッションジャッキ(軽自動車~2トン車タイプ)

    長崎ジャッキ
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    ミッションジャッキの定番商品。 各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm)
    全長(mm)900質量(kg)70全幅(mm)500揚程(mm)585最高位(mm)(受板)790最低位(mm)(受板)205移動距離(mm)(受板)左右/40能力(kg)450傾斜角度(°)(受板)前後/30
  • 超低床エアーガレージジャッキ2TON 長崎ジャッキ

    超低床エアーガレージジャッキ2TON

    長崎ジャッキ
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    車検最低地上高基準90mmに対応です。
    用途車両整備用。トラスコ品番415-5308材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)420幅(mm)370全長(mm)1098高さ(mm)80~500許容荷重(t)2揚力(kN)20(2(t))ハンドル長さ(mm)1025
  • ホイールドーリショート 長崎ジャッキ

    ホイールドーリショート

    長崎ジャッキ
    199,800税込219,780
    1台
    欠品中
    2ton車~大型車まで対応。シングルタイヤの脱着に最適です。
    用途タイヤ脱着用。トラスコ品番415-3738材質本体:鉄(SS400)タイプ手動式
  • ホイールドーリ(ポータブル) 長崎ジャッキ

    ホイールドーリ(ポータブル)

    長崎ジャッキ(1件のレビュー)
    73,980税込81,378
    1台
    欠品中
    普通車~4ton車シングルまで対応、軽量で出張に最適です。
    用途タイヤ脱着用。トラスコ品番415-5242材質本体:鉄(SS400)タイプ手動式
  • ガレージジャッキ3TON 長崎ジャッキ

    ガレージジャッキ3TON

    長崎ジャッキ
    95,980税込105,578
    1台
    5日以内出荷
    丈夫で長持ちガレージジャッキのスタンダードモデルです。
    用途車両整備用。トラスコ品番415-5288材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)460幅(mm)335全長(mm)1340高さ(mm)120~580許容荷重(t)3揚力(kN)30(3(t))ハンドル長さ(mm)960
  • ガレージジャッキ 長崎ジャッキ

    ガレージジャッキ

    長崎ジャッキ
    269,800税込296,780
    1台
    欠品中
    走行性抜群 各種ベアリングの採用により、大きなボディーも軽く移動可能です。 作動音大幅カット 近隣への騒音問題やメカニックの作業環境改善にも配慮、新型エアーポンプを採用し、作動音が大変静かになりました。 ベアリング車輪を採用 全車軸にベアリングを標準装備し、走行性・操作性は抜群です。 足踏みペダルを標準装備(NSA-15は除く) フレーム高さ200mmの低床タイプ
    仕様エアー、手動、ペダル付、ベアリング車輪全長(mm)1591質量(kg)163全幅(mm)446揚程(mm)420能力(t)10最高位(mm)560最低位(mm)140ハンドル長さ(mm)1465フレーム高さ(mm)200作動空気圧(kg・cm2)0.7~1.0(7~10)コンプレッサー(kW)3.7(5PS)
  • スーパーシングルタイヤサポート 中型、大型車スーパーシングルタイヤ用 長崎ジャッキ

    スーパーシングルタイヤサポート 中型、大型車スーパーシングルタイヤ用

    長崎ジャッキ
    29,980税込32,978
    1台
    3日以内出荷
    てこの要領でタイヤを上げて、ローラーでタイヤを回して位置を合わせ、移動しはめる! 重いタイヤ脱着の省力機器。
    用途タイヤ交換用省力機器許容荷重(kg)150
  • ホイールドーリー ワイドタイプ 長崎ジャッキ

    ホイールドーリー ワイドタイプ

    長崎ジャッキ
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷
    フォークスライド方式採用。 足踏みペダル仕様も選択可能。(501GP) フォーク角度調整機能付。
    全長(mm)945質量(kg)82全幅(mm)1088揚程(mm)305最高位(mm)(フォーク)410最低位(mm)(フォーク)105能力(kg)500適合径(Φmm)(タイヤ)750~1430傾斜角度(°)(フォーク)±3
  • ミッションジャッキ(4トン~大型車タイプ) 長崎ジャッキ

    ミッションジャッキ(4トン~大型車タイプ)

    長崎ジャッキ
    219,800税込241,780
    1台
    欠品中
    各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm) 角度調整・スライドはラチェットハンドルを使用すればラクラク調整。
    全長(mm)1220質量(kg)110全幅(mm)735揚程(mm)525最高位(mm)(受板)770最低位(mm)(受板)245移動距離(mm)(受板)左右/40能力(kg)800傾斜角度(°)(受板)前後/30
  • インパクトレンチハンガー 長崎ジャッキ

    インパクトレンチハンガー

    長崎ジャッキ(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    重たい大型インパクトレンチも上下左右にかる~く操作可能!! 大型車のタイヤ脱着作業も安全かつクイックに行えます。 バランス抜群!質量6~18kgのインパクトレンチに対応! アーム60°旋回します。 移動時はアームロック及びインパクト固定バンドにより、安全に移動が可能で、収納もコンパクトです。 保護ゴム付でインパクトレンチを保護。 ソケットやボルトナットの収納に便利なソケット収納ピン・収納トレイを装備。 回転式スナップの採用でインパクトレンチの向きは自由自在。ワンタッチ脱着可能です。
    仕様適合インパクトレンチ:6~18kg全長(mm)556質量(kg)30全幅(mm)576作業範囲200~850mm可動範囲(mm)(アーム最大)422~1120
  • 低床エアーガレージジャッキ(ミドルタイプ) 長崎ジャッキ

    低床エアーガレージジャッキ(ミドルタイプ)

    長崎ジャッキ
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    高品質、豊富なラインナップで大好評! 高揚程タイプ、コンパクトタイプと各種選択可能です。
  • プロペラシャフトリフト 長崎ジャッキ

    プロペラシャフトリフト

    長崎ジャッキ
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    重たいプロペラシャフトを簡単交換。
    用途プロペラシャフト交換が1人で行えるリフト付属品締め付けベルト仕様受部チルト:±15°幅(mm)ツメ間ピッチ:450ピッチ(mm)車輪:550×550能力(kg)150調整量(mm)ツメ高さ:150
  • 低床エアーガレージジャッキミドル静音 長崎ジャッキ

    低床エアーガレージジャッキミドル静音

    長崎ジャッキ
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    作動音30%カット、エア消費量31%削減したECO JACKです。
    用途車両整備用。トラスコ品番415-3752材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)407幅(mm)382全長(mm)945高さ(mm)98~505許容荷重(t)2揚力(kN)20(2(t))ハンドル長さ(mm)1050
  • ホイールドーリメガワイド 長崎ジャッキ

    ホイールドーリメガワイド

    長崎ジャッキ
    399,800税込439,780
    1台
    6日以内出荷
    OR車(クレーン車・重機等)に対応です。
    用途タイヤ脱着用。トラスコ品番415-5245材質本体:鉄(SS400)タイプ手動式
  • ホイールドーリミニ 長崎ジャッキ

    ホイールドーリミニ

    長崎ジャッキ
    179,800税込197,780
    1台
    欠品中
    普通車~4ton車まで対応。足踏みペタル仕様で作業性抜群です。
    用途タイヤ脱着用。トラスコ品番415-3744材質本体:鉄(SS400)タイプペタル式
  • ブッシュ交換機 長崎ジャッキ

    ブッシュ交換機

    長崎ジャッキ
    759,800税込835,780
    1台
    5日以内出荷
    大型車のスタビライザーブッシュを交換できます。
    用途ブッシュ交換用。材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)90幅(mm)1075許容荷重(t)50揚力(kN)500(50(t))
  • ガレージジャッキ1.25TON 長崎ジャッキ

    ガレージジャッキ1.25TON

    長崎ジャッキ
    71,980税込79,178
    1台
    4日以内出荷
    出張にも便利なポータブルタイプです。
    用途車両整備用。トラスコ品番415-5266材質本体:鉄(SS400)ストローク(mm)265幅(mm)310全長(mm)520高さ(mm)115~380許容荷重(t)1.25揚力(kN)125(1.25)ハンドル長さ(mm)685~1000
  • エンジンリフター 長崎ジャッキ

    エンジンリフター

    長崎ジャッキ
    499,800税込549,780
    1台
    5日以内出荷
    エンジン脱着に最適です。作業台としての使用可能です。
    用途エンジン脱着用。材質本体:鉄(SS400)
  • 油圧プレスウレタン車 ストッパー付 15TON 長崎ジャッキ

    油圧プレスウレタン車 ストッパー付 15TON

    長崎ジャッキ
    329,800税込362,780
    1台
    10日以内出荷
    手動式油圧プレスです。 ベアリングやブッシュの脱着、曲げ作業、歪み取り作業など広範囲に使用できます。 ブッシュ交換用
    仕様●能力kN:150●手動式●材質/仕上:本体/鉄(SS400)●耐荷重15ton以上では使用しないでください。●お客様にて荷降ろしが必要です。●原産国:日本●コード番号:387-0680揚程(mm)ラム:120、ねじ:109能力(t)15アズワン品番67-5626-20
  • クラッチリフター 長崎ジャッキ

    クラッチリフター

    長崎ジャッキ
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    重たいクラッチを1人で簡単交換。
    用途クラッチカバー交換用省力機器仕様チルト:0~15°ストローク(mm)(押さえ板)上下:150、前後50質量(kg)33車輪径(Φmm)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×736×540最高位(mm)1326(フック)最低位(mm)476(フック)能力(kg)100操作方法(上昇・下降):足踏みペダルアタッチメントクラッチカバー用アタッチメント
  • 35トン 油圧矯正プレス エアー、手動兼用 長崎ジャッキ

    35トン 油圧矯正プレス エアー、手動兼用

    長崎ジャッキ
    419,800税込461,780
    1台
    3日以内出荷
    35tの高圧力で矯正作業の強い味方(エアー仕様)。
    用途歪みの矯正、シャフトの曲線、板の曲げ、ブッシュ類の脱着等幅広い用途に使用可能。仕様早送り手動ポンプ汲み込み回数:約57回(全揚程)寸法(mm)ヤゲン台:89×65×210質量(kg)241揚程(mm)ラム:150、ねじ:100全高(mm)1755能力(t)35ベース寸法(mm)898×780使用エアー圧力(MPa)0.7~0.96駆動方式エアー・手動(ダブルピストン)兼用フレーム内幅(mm)620
  • ミッションリフト(普通乗用車~4トン車タイプ) 長崎ジャッキ

    ミッションリフト(普通乗用車~4トン車タイプ)

    長崎ジャッキ
    169,800税込186,780
    1台
    3日以内出荷
    各種トランスミッションの脱着作業に最適の油圧ジャッキです。 ハンドルは回転式であらゆる方向から操作可能です。 前後傾斜角度調整機能付(前後30°) 左右スライド機構付(左右40mm)
    全長(mm)1110質量(kg)90全幅(mm)540揚程(mm)585最高位(mm)(受板)790最低位(mm)(受板)205移動距離(mm)(受板)左右/40能力(kg)600傾斜角度(°)(受板)前後/30
  • ミッションリフト(普通乗用車~四駆・RV車タイプ) 長崎ジャッキ

    ミッションリフト(普通乗用車~四駆・RV車タイプ)

    長崎ジャッキ
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    リフトアップした車輌のトランスミッションの脱着作業に最適、高い位置でも安全に脱着作業が行える為、作業効率がアップ! 角スライド採用で安全性、剛性を格段に向上! 受板も大きいので四駆等のミッションにも最適です。 収納式ペダルで足下スッキリ。 前後傾斜角度調整機能付(前後15°)。
    全長(mm)900質量(kg)110全幅(mm)900揚程(mm)800最高位(mm)(受板)1635最低位(mm)(受板)835能力(kg)450傾斜角度(°)(受板)前後/15、左右/15
  • デフジャッキ 長崎ジャッキ

    デフジャッキ

    長崎ジャッキ
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    デフの着脱作業をサポート。 前後傾斜角度調整機能付。
    全長(mm)1340質量(kg)74全幅(mm)715揚程(mm)650最高位(mm)(受板)795最低位(mm)(受板)145能力(kg)300傾斜角度(°)(受板)前/35、後/5
  • 油圧プレス 長崎ジャッキ

    油圧プレス

    長崎ジャッキ
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷
    能力15トン・5トンの手動式油圧プレスです。 ベアリング及びブッシュの圧入・抜取り作業をはじめ、曲げ作業・歪み取り作業などあらゆる作業に使用可能です。 NSP-15はハンドルを回せば、ラムの左右移動が簡単に行え、位置合わせも楽に行えます。(NSP-5は固定式) NSP-15はテーブル上下移動もワイヤー巻上げ式を採用。 ラム先端部はスクリューにより伸縮し、高さの調整が行えます。
    圧力(kg/cm2)300
  • 低床Lジャッキ 長崎ジャッキ

    低床Lジャッキ

    長崎ジャッキ
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    本製品は主にフォークリフト整備に使用するジャッキですが、本体のフレーム高さが80mmと低く(受け金最低位55mm)設計してありますので、事故等で破損して車体の低くなってしまった事故車等のジャッキアップに適しております。また、つめ付ジャッキなどと違いすき間の奥まで差し込めます。コンパクト設計で出張サービスに最適 狭いすき間のジャッキアップに最適。移動用ハンドル固定フック付き。安全機構付き(能力以上の荷重がかかると、自動的に安全弁が開きジャッキに無理な力がかかりません)
    全長(mm)660質量(kg)30全幅(mm)180揚程(mm)345能力(t)4最高位(mm)400最低位(mm)55ハンドル高さ(mm)1013フレーム高さ(mm)80
  • 低床ガレージジャッキ(ロングタイプ) 長崎ジャッキ

    低床ガレージジャッキ(ロングタイプ)

    長崎ジャッキ(4件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    ロングボティでジャッキポイントが奥にある車両に対応。 低床なのにスリムなボディで取り回しは良く、リジットラック(馬ジャッキ)の邪魔になりません。 四輪車軸ベアリング入り車輪の採用で、走行性・操作性は抜群です。
    仕様ペダル付・ハンドル3段ロック機構付全長(mm)1300使用温度範囲(℃)-5~40全幅(mm)361
  • 10トン トラックサイドリフト 長崎ジャッキ

    10トン トラックサイドリフト

    長崎ジャッキ
    929,800税込1,022,780
    1台
    3日以内出荷
    10t大型用移動式リフト低床タイプ(業界最低位255mm)。
    用途側面差し込みタイプの大型対応低床リフト揚程(mm)600テーブル寸法(mm)L1180×390本体質量(kg)480能力(t)10最高位(mm)855(無負荷時)最低位(mm)255(無負荷時)使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0上昇時間(秒)エア:約30(無負荷時)、約60(10ton負荷時)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)596×1812×1112所要動力(kW)コンプレッサー:3.7[5PS]
  • タイヤリフター 長崎ジャッキ

    タイヤリフター

    長崎ジャッキ
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    革新的な作業性&快適性。
    用途リフトアップした状態でのタイヤ交換を行えます。質量(kg)約60(片側)許容荷重(kg)60安全装置タイヤ脱落防止フック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)661×611×1595フォーク最低高さ(mm)35フォーク最高高さ(mm)1335駆動方式油圧式適合タイヤサイズΦ560~780
  • 低床手動ジャッキベアリング車輪仕様 長崎ジャッキ

    低床手動ジャッキベアリング車輪仕様

    長崎ジャッキ
    81,980税込90,178
    1個
    3日以内出荷
    ベアリング車輪仕様で取り回しが行いやすいです。 ショートタイプです。
    全長(mm)667質量(kg)43全幅(mm)344揚程(mm)415能力(t)2最高位(mm)500最低位(mm)85ハンドル高さ(mm)1060フレーム高さ(mm)115
ガレージ機器・整備設備