ガレージ機器・整備設備 :「ゴム車止め」の検索結果

ガレージ機器・整備設備には、自動車やトラックに関するあらゆるガレージ設備や整備用品が含まれています。車高に合わせて選べる各種ジャッキなどは、自分でタイヤ交換やオイル交換の際に役立つアイテムです。他にもアタッチメントやカースロープ、ジャッキ用オイルなど品数豊富です。油圧プレスやエンジンクレーン、トランスミッションジャッキなど、各種ガレージ設備・機器が充実しています。また、駐車関連用品や安全・作業用品、機械工具・設備機器、店舗向け販促品なども多数取り揃えています。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
駐車場や車庫の車止めで接触事故などを防止します。ゴム製で耐久性に優れています。 アンカーピン付属のため、施工箇所が適合していれば別途購入する必要がありません。
用途一般駐車場や商業施設の車止めに 材質ゴム 付属品ねじアンカー2本、樹脂プラグ2本(外形約15mm) 寸法(mm)555×150×100 質量(kg)4.5 下穴ドリル寸法(mm)14×160 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 穴あけ距離(mm)約325
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

タイヤストッパー自動車用 ゴム製 モノタロウ 動画あり
軽自動車~普通乗用車まで使用できるゴム製のタイヤストッパーです。ゴム製なので設置時はタイヤが滑りにくいです。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。 適合車種乗用車 材質合成ゴム 質量(g)330(1個) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)127×70×62
1セット(2個)
629 税込692
当日出荷

大洋製器工業ラバー製 ホイールチョック
エコ商品
ゴム製の車止めです。
用途工事現場の駐車場などで使用。 材質ラバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

駐車場や車庫での接触事故を防止し、設置も簡単に行えます。 環境に配慮し、再生ゴムを使用しています。 再生ゴム製なので、割れや変形が少ないです。 車のボディーを傷つけにくいです。 アンカー(市販品)を使って固定することができます。 アンカーボルトはM12×120Lをお薦めします。
材質再生ゴム ブラック トラスコ品番297-6846 質量(kg)6 取付穴径(Φmm)14 寸法(奥行×間口×高さ)(mm)150×500×100
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

ゴム製のため、滑りにくいです。
用途ゆるやかな斜面や平地での車止めに最適です。 材質天然ゴム 付属品ひも トラスコ品番438-8046 質量(kg)1.25 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×95×95
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

タイヤにぴったりフィットするカーブ設計。 軽~普通自動車まで対応。
適合車種軽~普通車 材質ゴム 質量(g)約750(2個) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126×76×66
1セット(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷

コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品 材質コンクリート 質量(kg)13.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×155×100
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング