ガレージ機器・整備設備 :「大型用車止め」の検索結果

ガレージ機器・整備設備には、自動車やトラックに関するあらゆるガレージ設備や整備用品が含まれています。車高に合わせて選べる各種ジャッキなどは、自分でタイヤ交換やオイル交換の際に役立つアイテムです。他にもアタッチメントやカースロープ、ジャッキ用オイルなど品数豊富です。油圧プレスやエンジンクレーン、トランスミッションジャッキなど、各種ガレージ設備・機器が充実しています。また、駐車関連用品や安全・作業用品、機械工具・設備機器、店舗向け販促品なども多数取り揃えています。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品 材質コンクリート 質量(kg)14.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×160×100
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

駐車場や車庫での接触事故を防止します。環境に配慮した再生樹脂を使用しています。耐候性、化学製品に強くコンクリートのように欠けることがありません。
材質再生プラスチック 耐荷重(t)2
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品 材質コンクリート 質量(kg)13.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×155×100
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

駐車場や車庫の車止めで接触事故などを防止します。ゴム製で耐久性に優れています。 アンカーピン付属のため、施工箇所が適合していれば別途購入する必要がありません。
用途一般駐車場や商業施設の車止めに 材質ゴム 付属品ねじアンカー2本、樹脂プラグ2本(外形約15mm) 寸法(mm)555×150×100 質量(kg)4.5 下穴ドリル寸法(mm)14×160 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 穴あけ距離(mm)約325
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ゆるやかな斜面や平地での車止めに最適です。
材質ポリプロピレン(PP) 間口(mm)87 奥行(mm)162 高さ(mm)103
1セット(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「停まる・停める」を科学した万能選手。大型SUVのタイヤサイズ[285/75/16(直径860mm)]を基準値として設計しました。車量がかかるステップ部分はバイアス模様によりタイヤがしっかりグリップ。ボルト位置をステップ部側に設定したことでストップ部分にタイヤが乗り上げた場合でもテコの原理が働かない構造です。全体の肉厚は7ミリですが、高さ100mmのストップ部分の厚みは特に強靭性を高めるため30mmに設計しました。「自然な踏み心地・停め心地の良さ」を実現。ステップ部分は、薄く設計し「自然な踏み心地」を実現。裏面には、無数の溝を施すことで強度を高め、さらに全体に3ミリのくぼみを設け、施工時の接着剤塗布を容易にしています。シンプルなフォルムが街にとけこむデザイン。強強靭性が際立つC400シリーズですが、全体のフォルムは、流線型でシンプルなデザイン。美しく街の中にとけこみます。
用途回転モーメントゼロ。絶対停止の「ゼッティ」。鋳造型で強靭性、耐食性に優れ直下圧6 トンの耐荷重性能を実装。高さ100mmと高く一般車からSUVまで幅広く対応。軽量、コンパクトで施工しやすく商業店舗や病院、マンションのような多台数駐車場向けの商品です。 付属品ステンレス製ボルトM16×150mm 2本 質量(kg)2.5 カーボンブラックメタリック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×260×85 耐荷重(t)2 関連資料(0.57MB)
1台
23,980 税込26,378
15日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム製の車止めです。
用途工事現場の駐車場などで使用。 材質ラバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

再生プラスチックを100%使用した環境対策商品です。
トラスコ品番696-5087 材質再生プラスチック 高さ(mm)130 奥行(mm)238 間口(mm)120 適合車種大型車
1組(2個)
4,498 税込4,948
翌日出荷

トラックなどの大型車用のタイヤストッパーです。2つ1セットで使用し、タイヤを挟み込む様に設置することで、車両が不用に動かないようにします。700gと軽量であり、作業時に使い易くなっています。先端部に滑り止めグロメットを取り付けています。取っ手がついているので、ひもを取り付けることも可能です。本体が黄色で目立つため、外し忘れも避けられます。
トラスコ品番368-5361 材質低密度ポリエチレン(LDPE) イエロー 高さ(mm)120 奥行(mm)118 間口(mm)256 耐荷重(t)4
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

軽トラから大型トラックまで様々な車種に対応。ドラム缶・丸鋼管の転び止めにも
付属品連結ロープ(約3m)、Sフック1本、かしめ金具2個 適合一般乗用車全般・トラック全般・農機・建機等 ブラック 材質(本体)再生プラスチック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×118×260 本体質量(kg)約2.3
1セット
3,500 税込3,850
当日出荷

廃タイヤ再生品で耐久性抜群! 大型タイプで視認性に優れ6点固定なのでより高い耐久性力です。 割れにくく騒音も少なく本体には滑り止め機能も付いています。
用途駐車場内の安全確保、減速運転を促します。 特に大型車両出入りの際の設置が有効です。 セット内容本体5枚、先端2枚 材質再生ゴム 質量(kg)(本体部)約18(先端部)約6 【本体部】本体部:黒、反射部:黄【先端部】本体部:黒 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体部)500×900×50(先端部)250×900×50
1セット
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

坂道駐車・ジャッキアップ時にしっかり止める! 夜間の追突防止用反射テープ4枚入り。 取り外しに便利な紐(約1m)付き。
用途軽自動車~4tトラックまで 適合車種軽自動車~4tトラック 材質合成ゴム 質量(g)約430 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)133×99×66
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

世代を超えて愛され続けるベストセラー。発売以来7年間、住宅設置件数No.1の製品であり、多くのお客様に愛されています。様々な住空間にマッチする砂型鋳物ならではの自由で立体的な造形と優雅なデザインをお楽しみください。
用途本製品の高さは85mmと高く、一般車からミニバンや大型SUVまで対応できる優れモノ。 付属品ステンレス製ボルトM16×150mm 2本 質量(kg)3.5 カーボンブラックメタリック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×85 耐荷重(t)2 関連資料(0.58MB)
1台
31,980 税込35,178
15日以内出荷

トラロープと強力マグネットにより携帯性が向上しているため、輪留めの取り外し忘れに効果を発揮できるタイヤストッパーです。トラロープの長さが2mもあり4tまでの使用を想定しているので、トラックでも乗用車でも各種車両に対応できます。マグネットを利用することで、連結ひもを足に引っ掛ける心配がなくなっています。マグネット裏面にはシート加工が施されているので、車体への傷つき防止効果も備えています。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。 材質SBR 長さ(mm)170、トラロープ:2000 幅(mm)100 高さ(mm)150 適合車種4tまで 質量(kg/個)2 耐荷重(t)4
1セット(4個)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

高級車ブランドが採用した最高傑作。車種のタイプを意識してデザインされた、様々な住空間にマッチするアルミ鋳物製のカーストッパーC600。鋳物の伝統技術を受け継いだ若きクラフトマン たちが製作、砂型鋳物ならではの自由で立体的な造形と優雅なデザインをお楽しみください。
用途本製品は、高さ80mmと低く設計。大型マフラーやリアディフューザー、フロントリップスボイラーを特徴とする、低車高、高性能車にお乗りのオーナー様に最適です。 付属品ステンレス製ボルトM16×150mm 2本 質量(kg)3.5 カーボンブラックメタリック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×150×80 耐荷重(t)2 関連資料(0.58MB)
1台
31,980 税込35,178
15日以内出荷

おすすめ人気ランキング