カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • ガレージ機器・整備設備
        • ジャッキ・馬台(23)
        • 機械工具・設備機器(2)

ガレージ機器・整備設備 :「EA993」の検索結果

ガレージ機器・整備設備には、自動車やトラックに関するあらゆるガレージ設備や整備用品が含まれています。車高に合わせて選べる各種ジャッキなどは、自分でタイヤ交換やオイル交換の際に役立つアイテムです。他にもアタッチメントやカースロープ、ジャッキ用オイルなど品数豊富です。油圧プレスやエンジンクレーン、トランスミッションジャッキなど、各種ガレージ設備・機器が充実しています。また、駐車関連用品や安全・作業用品、機械工具・設備機器、店舗向け販促品なども多数取り揃えています。
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャッキ用アダプター エスコジャッキ用アダプターエスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
付属品:スナップピン。ジャッキアップポイントの曲がり、滑りを防止。サイドステップのジャッキアップポイントに適合させるアダプター。『深溝』と『浅溝』で、あらゆるジャッキアップポイント形状に対応。No.1335/No.1336/No.1366/No.1339(EA993LB-3E)の品番に対応キーパーマンシリーズ(No.923/924/925)(No.920/921/922【製造終了品】)にも使用できます。
高さ(mm)アダプタ部:38質量(g)360溝幅(mm)深溝:13 浅溝:17適合品番EA993LB-2L、-3E、-11、EA993DF-2A、-3A、EA993DE-4A(旧)EA993DE-4、(旧)DF-2、(旧)-3用溝深さ(mm)深溝:23 浅溝:8サイズ(mm)60×55(H)
3.0ton サービスジャッキ(手動式) エスコ3.0ton サービスジャッキ(手動式)エスコ
86,800税込95,480
1個
翌日出荷
能力(t)3仕様安全弁・足踏みペダル付エスコ品番EA993LG-3幅(mm)132質量(kg)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×1310×190ハンドル長さ(mm)1048最低高さH(mm)126最大揚高(mm)606
3.0ton/148-530mm トロリージャッキ エスコ3.0ton/148-530mm トロリージャッキエスコ
24,400税込26,840
1個
当日出荷
仕様油圧式軽自動車~SUV・ミニバンに最適ストローク(mm)約382幅(mm)175寸法(mm)705(W)×185(D)×180(H)(サドル)約Φ60×18(H)mm全長(mm)(ハンドル取付後)約1210質量(kg)約18使用温度範囲(℃)-20~60使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32)ハンドル寸法(mm)約545アズワン品番64-2299-34油量(cc)約185最大耐荷重(t)3地上高さ(mm)(最低/最高)約148/約530
2.0ton ガレージジャッキ(計量・アルミ製) エスコ2.0ton ガレージジャッキ(計量・アルミ製)エスコ
77,200税込84,920
1個
翌日出荷
能力(t)2エスコ品番EA993LP-2材質アルミ幅(mm)285質量(kg)20.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×697×155ハンドル長さ(mm)1210最低高さH(mm)86最大揚高(mm)469
2.0ton サービスジャッキ(手動式) エスコ2.0ton サービスジャッキ(手動式)エスコ
57,700税込63,470
1個
翌日出荷
能力(t)2仕様安全弁付エスコ品番EA993LG-2幅(mm)160質量(kg)33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×655×174ハンドル長さ(mm)1033最低高さH(mm)113最大揚高(mm)473
2.0ton サービスジャッキ(手動式/低床) エスコ2.0ton サービスジャッキ(手動式/低床)エスコ
105,800税込116,380
1個
翌日出荷
能力(t)2仕様安全弁・足踏みペダル付エスコ品番EA993LH-2幅(mm)190質量(kg)57寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)379×961×120ハンドル長さ(mm)955最低高さH(mm)98最大揚高(mm)508
23.5"-43.5" ホイールドーリー エスコ23.5"-43.5" ホイールドーリーエスコ
61,400税込67,540
1台
当日出荷
ローラーは80mm毎に調整が可能です。
仕様人間工学的にデザインされたハンドルで、バランスがとりやすく位置決めに最適な形状です。245mmの調節可能ローラーでとても幅の広いタイヤサイズでも対応しています。1つのローラーにつき80mmごとに調節が可能です。簡単に組立時のトラックタイヤ・ホイールを取り外し・取り付けできます。高価なタイヤ・ホイールを傷付けるのを防ぎます。作業時にアシスタントをつける必要がなく作業ができます。スチール製幅(mm)699寸法(mm)(地面からローラーまでの距離)152全長(mm)1193質量(kg)12.7車輪径(Φmm)前輪:102後輪:65ハンドル長さ(mm)965開き幅(mm)(ローラー)304~609能力(kg)150アズワン品番64-7990-91適合タイヤサイズ23.5”~43.5”(597mm~1105mm)ローラ長さ(mm)245
280x900mm スロープ台(1組) エスコ280x900mm スロープ台(1組)エスコ
20,400税込22,440
1組
翌日出荷
材質発泡プラスチック長さ(mm)900質量(kg)3.46(1個)高さ(mm)170幅外寸(mm)280アズワン品番64-2299-24
Axle スタンド エスコAxle スタンドエスコ
17,200税込18,920
1台
翌日出荷
強固な構造で高い安全性と耐久性があります。
2.0ton/160-240mm ジャッキスタンド(2台) エスコ2.0ton/160-240mm ジャッキスタンド(2台)エスコ
6,640税込7,304
1組(2台)
翌日出荷
材質スチールストローク(mm)160~240寸法(mm)185(W)×206(D)×168(H)質量(kg)1.3(1台)能力(t)2(2台使用時)アズワン品番64-7990-62入数2台
Axle スタンド エスコAxle スタンドエスコ
289,800税込318,780
1台
翌日出荷
搬送用車輪2個付き。スピンドルを回すハンドル付き。
種類スピンドル式能力(t)8プレート幅(mm)140
ジャッキプレート エスコジャッキプレートエスコ
1,670税込1,837
1セット(4枚)
翌日出荷
入数:4枚。平面にジャッキを置くことができます。ハンドルは手で持ちやすい形状。
材質高密度ポリエチレン (HDPE)厚さ(mm)22寸法(mm)220×162能力(t)(1個あたり)2質量(g/個)260
Axle スタンド エスコAxle スタンドエスコ
83,700税込92,070
1台
翌日出荷
スピンドルを回すハンドル付き。強固な構造で高い安全性と耐久性があります。
ストローク(mm)360~605質量(kg)13種類スピンドル式能力(t)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×360プレート幅(mm)130
3.0ton/290-415mm Axle スタンド(2台) エスコ3.0ton/290-415mm Axle スタンド(2台)エスコ
9,970税込10,967
1個(2個)
翌日出荷
仕様調節:10段階材質スチールストローク(mm)約125寸法(mm)195(W)×176(D)×290(H)質量(kg)約3.1(1台あたり)能力(t)3アズワン品番64-2299-22入数2台地上高さ(mm)約290/約415(最低/最高)最大耐荷重(kg)3000
Φ140x19mm ラバーパット(ガレージジャッキ用) エスコΦ140x19mm ラバーパット(ガレージジャッキ用)エスコ(1件のレビュー)
1,980税込2,178
1個
当日出荷
エスコ品番EA993LC-100
ジャッキスタンド エスコジャッキスタンドエスコ
36,100税込39,710
1台(12台)
欠品中
3段階調節(355mm、433mm、508mm)。取手付で運びやすく、位置が調整しやすい。9.5mmの厚みのスチールベースプレートがスタンドを安定させます。
材質スチールストローク(mm)355~508寸法(mm)サドル:95(W)×60(D)、取手:45(W)×115(H)質量(kg)15能力(t)22サイズ(mm)250(W)×250(D)×355(H)
ジャッキスタンド エスコジャッキスタンドエスコ
93,500税込102,850
1台(12台)
3日以内出荷
スチール製。ねじ式で簡単に高さの調整ができます。
質量(kg)29(1台)能力(t)20(1台)サイズ(mm)330(W)×330(D)×420(H)揚高(mm)420~680
ホイールドーリー エスコホイールドーリーエスコ
45,800税込50,380
1個(1個)
3日以内出荷
ローラー部が幅広の為、355mm幅のタイヤも移動できます。
材質スチール幅(mm)775全長(mm)1380質量(kg)10.2能力(kg)204適合タイヤサイズ19-1/2”~24-1/2”
ジャッキスタンド エスコジャッキスタンドエスコ
84,300税込92,730
1台(12台)
3日以内出荷
約1mの高い位置でのスタンド保持が可能ですスチール製。
質量(kg)35.5(1台)能力(t)25(1台)サイズ(mm)330(W)×330(D)×675(H)揚高(mm)675~1050(6段調節)
Axle スタンド エスコAxle スタンドエスコ
80,800税込88,880
1台
翌日出荷
ストローク(mm)450~725質量(kg)14種類スピンドル式能力(t)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×450プレート幅(mm)125
35ton/210-380mm トラックジャッキ(エアー式) エスコ35ton/210-380mm トラックジャッキ(エアー式)エスコ
183,600税込201,960
1台
翌日出荷
補助ねじ付で高さの微調整ができます。
仕様付属アダプター:15mm、70mm幅(mm)210寸法(mm)315(W)×600(D)×200(H)質量(kg)45能力(t)35ハンドル長さ(mm)1225最低高さ(mm)210使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0アズワン品番64-2299-38最大揚高(mm)380
25ton/210-405mm トラックジャッキ(エアー式) エスコ25ton/210-405mm トラックジャッキ(エアー式)エスコ
178,900税込196,790
1台
翌日出荷
補助ねじ付で高さの微調整ができます。
仕様付属アダプター:15mm、60mm幅(mm)210寸法(mm)315(W)×600(D)×200(H)質量(kg)43能力(t)25ハンドル長さ(mm)1225最低高さ(mm)210使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0アズワン品番64-2299-37最大揚高(mm)405
16.0ton/290- 455mm Axle スタンド(ピン式) エスコ16.0ton/290- 455mm Axle スタンド(ピン式)エスコ
84,400税込92,840
1台
翌日出荷
質量(kg)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×240×290アズワン品番64-7990-59
8.0ton/380- 595mm Axle スタンド(ピン式) エスコ8.0ton/380- 595mm Axle スタンド(ピン式)エスコ
38,600税込42,460
1台
8日以内出荷
質量(kg)10.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×380アズワン品番64-7990-58
12.0ton/325- 485mm Axleスタンド(スピンドル式) エスコ12.0ton/325- 485mm Axleスタンド(スピンドル式)エスコ
70,100税込77,110
1台
欠品中
質量(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×220×325アズワン品番64-7990-61
イージーガレージ特集
おすすめ人気ランキング
ガレージ機器・整備設備