カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 自動車用品
      • ガレージ機器・整備設備
        • ジャッキ・馬台(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ガレージ機器・整備設備 :「ISO VG22」の検索結果

ガレージ機器・整備設備には、自動車やトラックに関するあらゆるガレージ設備や整備用品が含まれています。車高に合わせて選べる各種ジャッキなどは、自分でタイヤ交換やオイル交換の際に役立つアイテムです。他にもアタッチメントやカースロープ、ジャッキ用オイルなど品数豊富です。油圧プレスやエンジンクレーン、トランスミッションジャッキなど、各種ガレージ設備・機器が充実しています。また、駐車関連用品や安全・作業用品、機械工具・設備機器、店舗向け販促品なども多数取り揃えています。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイリフトジャッキ2.25t EMERSON(エマーソン)

    ハイリフトジャッキ2.25t

    EMERSON(エマーソン)(18件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    5日以内出荷
    ハイリフト410mm!! 支持台は別売アダプターに交換可能!!
    ストローク(mm)277質量(kg)11.25タイプ油圧式使用温度範囲(℃)-20~60最大使用荷重22.0kN能力(t)(最大)2.25 ※車両重量ではありません最高位(mm)410最低位(mm)133ハンドル長さ(mm)550本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×558×168使用作動油ISO VG22~46
ガレージ機器・整備設備