絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(976)
  • コンバム(旧:妙徳)(241)
  • コスモ・テック(102)
  • コガネイ(82)
  • CKD(77)
  • ULVAC(アルバック)(62)
  • SCHMALZ(シュマルツ)(57)
  • ミラプロ(27)
  • 佐藤真空(22)
  • VMECA(22)
  • 日東工器(20)
  • フロパーサル(20)
  • 入江工研(19)
  • 岩田製作所(13)
  • アズワン(12)
  • エスコ(12)
  • コンサス(10)
  • オリオン機械(9)
  • ParkerTAIYO(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(958)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
真空機器は真空を作るための真空ポンプや圧力を図るためのセンサーなどの空圧機器を指す言葉です。メインではなく補助的な使い方をされるものですが、エアコンの設置時に真空ポンプが使われたり、ダンボールなどの包装機に真空パッドが使われるなど幅広い場所で使われています。また圧力センサやスイッチは真空圧を計測するので真空での作業を行う時に使われることが多いです。

FA現場のお役立ち情報
1,837件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空用NWアルミクランプ コンサス真空用NWアルミクランプコンサス(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
NWフランジを配管するためのクランプです。 ボルト・ナットを不要としたワンタッチ接続です。
形状NWアルミクランプ材質アルミ
真空用NWセンターリング コンサス真空用NWセンターリングコンサス(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質316L/バイトン形状NWセンターリング
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ シリコン コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ シリコンコンバム(旧:妙徳)(4件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
ジャバラタイプの吸着パッドです。
半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式ULVAC(アルバック)(9件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
真空パッドベローズタイプ (シリコンゴム) PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ (シリコンゴム)PISCO(ピスコ)
539税込593
1個
当日出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
真空パッドベローズタイプ (ニトリルゴム) PISCO(ピスコ)真空パッドベローズタイプ (ニトリルゴム)PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプULVAC(アルバック)(6件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
真空パッド ソフトベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトベローズタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコン コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ シリコンコンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
様々なワーク形状を吸着可能にする、豊富なラインナップです。材質、形状、硬度も各種取り揃えニーズに合わせた吸着が可能です。取り付け用金具で簡単取り付けが可能です。耐熱性、耐寒性に優れています。
用途ワーク表面が滑らかで変形のない一般的なワークの吸着(PFGシリーズ)適合PFシリーズ適合本体PFシリーズ半透明白材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から8日以内出荷
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリル コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ゴムのみ) PFGシリーズ ニトリルコンバム(旧:妙徳)(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
標準平型タイプの吸着パッドです。
高さ(mm)-材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド スタンダードタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から10日以内出荷
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。
材質(金属フード)/処理標準仕様
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ニトリル コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ ニトリルコンバム(旧:妙徳)(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から翌日出荷
ジャバラタイプの吸着パッドです。
材質(本体)NBR(ニトリルゴム)使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
フィルターエレメントB オリオン機械フィルターエレメントBオリオン機械(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1セット(2個)
当日出荷
適合本体KRF25A-VB-01
直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ) ULVAC(アルバック)直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ)ULVAC(アルバック)(3件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
当日出荷
小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。 ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。電圧(V)100電源ACポンプの種類油回転
ICFガスケット コスモ・テックICFガスケットコスモ・テック
2,298税込2,528
1パック(5枚)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
真空規格・各種汎用継手部品
用途真空配管・真空機器との接続にご使用いただけます。
真空発生器 管形ユニオンストレート集中排気タイプ(高真空度形) PISCO(ピスコ)真空発生器 管形ユニオンストレート集中排気タイプ(高真空度形)PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.15~0.7
3段ジャバラパッド(ゴムのみ) シリコン コンバム(旧:妙徳)3段ジャバラパッド(ゴムのみ) シリコンコンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から6日以内出荷
半透明白使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
フィルターエレメント VFシリーズ コンバム(旧:妙徳)フィルターエレメント VFシリーズコンバム(旧:妙徳)
999税込1,099
1個
当日出荷
真空フィルタVFシリーズ用の交換エレメントです。
パッドゴムのみ(材質シリコン) PISCO(ピスコ)パッドゴムのみ(材質シリコン)PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から4日以内出荷
交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
HPE250用フィルターエレメントNo.13 オリオン機械HPE250用フィルターエレメントNo.13オリオン機械(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
適合本体HPE250
NW センターリング フロパーサルNW センターリングフロパーサル(1件のレビュー)
779税込857
1本
当日出荷から8日以内出荷
KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
形状センターリング材質インナーリング:SUS304 Oリング:FKM
真空用NWブランクフランジ コンサス真空用NWブランクフランジコンサス(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
材質SUS304形状NWブランクフランジ
真空用フィルタ 交換用フィルタエレメント PISCO(ピスコ)真空用フィルタ 交換用フィルタエレメントPISCO(ピスコ)
2,598税込2,858
1セット(10個)
当日出荷
材質ポリビニールホルマール(PVF)
3段ジャバラパッド(ゴムのみ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)3段ジャバラパッド(ゴムのみ) ニトリルコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷から翌日出荷
使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
リニコン真空ポンプ 日東工器リニコン真空ポンプ日東工器(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1台ほか
当日出荷
電磁石の吸引力とスプリングの復元力により、ピストンがシリンダー内を電源周波数に一致した回数で往復作動します。 無給油で、メンテナンスが容易です。 可搬式。
用途エアダスター・ワークの吸着電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ シリコン コンバム(旧:妙徳)バキュームパッド(ジャバラ・ゴムのみ) PJGシリーズ シリコンコンバム(旧:妙徳)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
使用温度範囲(℃)-60~250硬度(A/s)55
真空用フィルター 小型ユニオン樹脂タイプ PISCO(ピスコ)真空用フィルター 小型ユニオン樹脂タイプPISCO(ピスコ)(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
配管途中に簡単に取り付けられる真空用フィルターです。配管抵抗が小さく、安定しています。配管途中に簡単に取付けられる真空用フィルタです。配管抵抗が小さく、安定しています。
材質本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ+ポリブチレンテレフタレート(PBT)シールゴム:ニトリルゴム(NBR)フィルターカバー:PCTG樹脂フィルター:ポリビニールホルマール(PVF)ホルダ:ポリアセタール(POM)
継ぎ手(スウェージロック用) 佐藤真空継ぎ手(スウェージロック用)佐藤真空(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ISO規格NWフランジ用で、BA管1/4”が付いておりスウェージロック(R)仕様に取り付けられます。
寸法B(mm)6.35(1/4")寸法C(mm)4.35寸法L(mm)50材質ステンレス(SUS304)
直結型真空ポンプ用 ホース口吸気管 ULVAC(アルバック)直結型真空ポンプ用 ホース口吸気管ULVAC(アルバック)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から8日以内出荷
真空用NWレデューサー コンサス真空用NWレデューサーコンサス
6,998税込7,698
1個
当日出荷
材質SUS304形状NWレデューサー
真空パッド ソフトタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ)真空パッド ソフトタイプ パッドゴムのみPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷から9日以内出荷
成型品の取出しや傷つきやすいワークの搬送に最適。 パッドホルダにこの度、真空取出口を両側に設けたタイプを用意。 1つの真空源を元に真空パッドを複数連結して成型品の吸着・搬送に利用する場合に最適。
材質(金属フード)/処理標準仕様
平形パッド単体 PFG コンバム(旧:妙徳)平形パッド単体 PFGコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から11日以内出荷
パッドゴムのみ(材質ニトリル) PISCO(ピスコ)パッドゴムのみ(材質ニトリル)PISCO(ピスコ)
299税込329
1個
当日出荷から4日以内出荷
交換用真空パッド単体(スタンダードタイプ用)
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。ブラック
エレメント ULVAC(アルバック)エレメントULVAC(アルバック)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
材質エレメントRoHS指令(10物質対応)対応
NW ブランクフランジ フロパーサルNW ブランクフランジフロパーサル(1件のレビュー)
849税込934
1枚
当日出荷から8日以内出荷
KF/NW継手はボルト、ガスケットを使用せずセンターリングとクランプで接続致しますので繰り返しの使用や各種継手との接続が容易に行えます。
材質SUS304寸法L(mm)5
真空用NWロングフランジ コンサス真空用NWロングフランジコンサス
2,098税込2,308
1個
当日出荷
材質SUS304形状NWロングフランジ
薄型パッドPNG(ゴムのみ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)薄型パッドPNG(ゴムのみ) ニトリルコンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55/40
KRF25A用ブレード オリオン機械KRF25A用ブレードオリオン機械(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(4枚)
当日出荷
適合機種KRF25A CBF2525KRX(S)5 KD751寸法(mm)38×95×5
クランプ ミラプロクランプミラプロ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
真空用クランプ。ISO-KFフランジ同士を締め付ける製品。
材質アルミニウム表面処理ニッケルメッキ加工RoHS指令(10物質対応)対応
...
真空吸着機器特集
おすすめ人気ランキング
真空機器