手袋 (4) ブランド: アンセル価格: 10,000~50,000円すべて解除
耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-024 アンセル 当日出荷
180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。二重の断熱加工のライナーを採用しています。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。
用途 メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。 色 ブラック 全長(cm) 45 厚さ(mm) 1.7 材質 【表】ネオプレン、【裏】断熱ライナー(綿) 仕様 【EN407】32XX4X、【EN 388:2016】3122B、【EN 374-1:2016】AKLMPT 入数(双) 1 機能 耐油、防水、耐熱、耐薬品 RoHS指令(10物質対応) 対応
耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-026 アンセル 当日出荷
180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。二重の断熱加工のライナーを採用しています。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。
用途 メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。 仕様 【EN407】32XX4X 【EN 388:2016】3122B 【EN 374-1:2016】AKLMPT 材質 【表】ネオプレン、【裏】断熱ライナー(綿) 厚さ(mm) 1.7 色 ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
耐熱・耐薬品手袋アルファテック 19-024/19-026 アンセル 当日出荷
JIS T 8116適合品です。180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。二重の断熱加工のライナーを採用しています。
用途 メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。 材質 表:ネオプレン、裏:断熱ライナー(綿) 厚さ(mm) 1.7 色 ブラック 耐熱温度(℃) 素材:180 滑り止め効果 あり
耐溶剤作業用手袋 アルファテック LL アンセル ¥ 23,980税込 ¥ 26,378
1セット(12個)
当日出荷
JIS T 8116適合品です。新製法により強力なグリップ力を持つニトリル2重構造の手袋です。
サイズ LL トラスコ品番 787-1341 材質 甲・平裾/(表)ケプラー繊維100%、(裏)綿100%平/(表)PBO繊維(ザイロン)100%、(裏)アラミド混フェルト平の中/断熱シート裏/ポリエステル100% 色 ブラック/グリーン 質量(g) 108 規格 耐熱規格EN407:X1XXXX、ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり 機能 耐溶剤 全長(cm) 29.0~31.6 中指長(cm) 8.9 手のひらまわり(cm) 25.9 アズワン品番 64-8379-94 滑り止め効果 あり 関連資料 (1.08MB) (0.12MB) (0.57MB) 耐溶剤性 石油系溶剤
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品 ページ: 1/ 3