絞り込み
ブランド
- LEPLUS NEXT
- モノタロウ(403)
- フェリック(2,888)
- サンエス(2,198)
- エスコ(2,173)
- ジーベック(1,710)
- 自重堂(1,216)
- TRUSCO(1,139)
- ミドリ安全(1,113)
- アイトス(1,110)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(962)
- カーシーカシマ(874)
- コーコス信岡(828)
- ボンマックス(790)
- クロダルマ(779)
- Asahicho(旭蝶繊維)(684)
- セブンユニフォーム(666)
- アルベ(チトセ)(662)
- おたふく手袋(616)
- SK11(573)
- 重松製作所(560)
- ブランドをもっと見る
特価
本日9月17日(木)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
扇風機付帽子 ソーラーファン 8WAY 日焼け対策 熱中症対策 Type-C給電 ソーラーパネル 3段階風量調整 フェイスカバー・ネックガード・頭頂カバー
LEPLUS NEXT¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷【外装:OPP袋】帽子のつばに小型ファンを搭載し、顔周りに送風可能/手ぶらで涼しく過ごせる/Type-C給電式/晴天時はソーラーパネルで駆動可能/3段階の風量調整/バッテリー残量表示モニター搭載/充電ケーブル(AtoC)付属/フェイスカバー・ネックガード・頭頂カバーを着脱して8通りの組み合わせが可能付属品充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)、保証書付取扱説明書材質PP材質、ポリエステル繊維、発泡複合材、電子部品質量(g)約182サイズ(cm)【つば】約14、【あごひも】最大約56回転数(min-1[r.p.m])6500(最大)電源充電式リチウムイオン電池幅(cm)【ネックガード】約50、【フェイスカバー】約23定格入力電圧(V)5風量調整3段階(+ソーラーモード)高さ(cm)【ネックガード】約27、【フェイスカバー】約29充電時間(時間)約3モード【ソーラー】内蔵バッテリーを消費せず、ファンを駆動することが可能です。1.ソーラーモードボタンを長押しします。※室内や曇雨天時には使用できません。2.ソーラーパネルに十分な太陽光が直射されると稲妻マークが緑に点灯し、ファンが駆動します。※太陽光の強弱により、ファンの風量が上下します。3.終了時は、電源ボタンを4回押す。またはソーラーパネルに太陽光が直射しない状態にしてください。バッテリー容量(mAh)1000充電方式ソーラーファン側面にあるUSB Type-Cポートに充電ケーブルのUSB Type-Cコネクタを接続し、ACアダプタなどの電源供給可能なType-AポートにType-Aコネクタを接続します。バッテリー残量表示が1.00%になったら充電可能です。、※本製品を充電しながらの使用はおやめください。バッテリー劣化の原因になります。※接続機器の電源供給能力が低い場合、充電時間が極端に長くなることがあります。※完全放電すると充電できなくなる場合があります。3か月に一度程度の充電をおすすめします。※付属の充電ケーブル以外は使用しないでください。※他の充電ケーブルでは正しく充電できない場合があります。使用後の手入方法1.帽子からソーラーファンを取り外します。※指をはさまないようご注意ください。2.つば部分を避けて水洗いしてください。※洗剤は使わないでください。※必ずファンをお取り外しの上でお手入れをお願い致します。3.ご使用再開時は、ソーラーファンの取り付け部が帽子のはめ込み部にカチッと音がするまではめれば装着完了です。連続動作時間最大14時間(風量1段階)※使用環境により異なります頭囲(cm)約53~58深さ(cm)【頭周り】10
ソーラーファンつき帽子 キャップタイプ ブラック 熱中症対策 Type-C給電 ソーラーパネル 3段階風量調整
LEPLUS NEXT¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷【外装:OPP袋】帽子のつばに小型ファンを搭載し、顔周りに送風可能/手ぶらで涼しく過ごせる/Type-C給電式/晴天時はソーラーパネルで駆動可能/3段階の風量調整/バッテリー残量表示モニター搭載/充電ケーブル(AtoC)付属/ベーシックなキャップ型付属品充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)、保証書付取扱説明書材質PP材質、ポリエステル繊維、鉄、電子部品色ブラック質量(g)約159サイズ(cm)【つば】約11、回転数(min-1[r.p.m])6500(最大)電源充電式リチウムイオン電池定格入力電圧(V)5風量調整3段階(+ソーラーモード)充電時間(時間)約3モード【ソーラー】内蔵バッテリーを消費せず、ファンを駆動することが可能です。1.ソーラーモードボタンを長押しします。※室内や曇雨天時には使用できません。2.ソーラーパネルに十分な太陽光が直射されると稲妻マークが緑に点灯し、ファンが駆動します。※太陽光の強弱により、ファンの風量が上下します。3.終了時は、電源ボタンを4回押す。またはソーラーパネルに太陽光が直射しない状態にしてください。バッテリー容量(mAh)1000充電方式ソーラーファン側面にあるUSB Type-Cポートに充電ケーブルのUSB Type-Cコネクタを接続し、ACアダプタなどの電源供給可能なType-AポートにType-Aコネクタを接続します。バッテリー残量表示が1.00%になったら充電可能です。、※本製品を充電しながらの使用はおやめください。バッテリー劣化の原因になります。※接続機器の電源供給能力が低い場合、充電時間が極端に長くなることがあります。※完全放電すると充電できなくなる場合があります。3か月に一度程度の充電をおすすめします。※付属の充電ケーブル以外は使用しないでください。※他の充電ケーブルでは正しく充電できない場合があります。使用後の手入方法1.帽子からソーラーファンを取り外します。※指をはさまないようご注意ください。2.つば部分を避けて水洗いしてください。※洗剤は使わないでください。※必ずファンをお取り外しの上でお手入れをお願い致します。3.ご使用再開時は、ソーラーファンの取り付け部が帽子のはめ込み部にカチッと音がするまではめれば装着完了です。連続動作時間最大14時間(風量1段階)※使用環境により異なります頭囲(cm)約53~56深さ(cm)【頭周り】10
安全保護具・作業服・安全靴 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] 【洗浄・清掃作業】タッチパネル対応 作業用手袋 防水 グリップ 15ゲージ ニトリル 独自湾曲手型 XLサイズ OILLOCK WG-H540 (1双入り)グレーWONDER GRIP税込¥637¥579
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Lサイズ HANDS-ON WG-H230 (1双入り)レッドWONDER GRIP税込¥450¥409
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 独自湾曲手型 Sサイズ OXYIUM WG-910 (1双入り)グレーWONDER GRIP税込¥472¥429
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Lサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)WONDER GRIP税込¥1,099¥999
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Sサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)WONDER GRIP税込¥1,099¥999
[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム Lサイズ AQUA AQ-3183 (3双入り)ブルーWONDER GRIP税込¥1,758¥1,598
[ウィード/Wonder Grip] 【耐切創腕カバー】レベルC 作業用 薄手 ミドルタイプ 13ゲージ 伸縮性 接触冷感 ZIZAI ZI-1020 (1双入り) ライトグリーンWONDER GRIP税込¥1,428¥1,298
[ウィード/Wonder Grip] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Lサイズ HANDS-ON WG-H230 (3双入り)レッドWONDER GRIP税込¥1,099¥999
[ウィード/Wonder Grip] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Mサイズ HANDS-ON WG-H230 (3双入り)レッドWONDER GRIP税込¥1,099¥999
[ウィード/Wonder Grip] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 Sサイズ HANDS-ON WG-H230 (3双入り)レッドWONDER GRIP税込¥1,099¥999
[ウィード/Wonder Grip] タッチパネル対応 作業用手袋 薄手 13ゲージ 天然ゴム 背抜き 独自湾曲手型 XLサイズ HANDS-ON WG-H230 (3双入り)レッドWONDER GRIP税込¥1,099¥999













![[ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム Mサイズ AQUA AQ-318G (1双入り)グレー WONDER GRIP [ウィード/Wonder Grip] 【洗浄・清掃作業】 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム Mサイズ AQUA AQ-318G (1双入り)グレー WONDER GRIP](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03264017-260901-10.jpg)