絞り込み
ブランド
  • 渡部工業
  • モノタロウ(214)
  • フェリック(2,888)
  • サンエス(2,009)
  • TRUSCO(1,127)
  • 自重堂(1,110)
  • ミドリ安全(987)
  • エスコ(925)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(921)
  • ジーベック(844)
  • コーコス信岡(825)
  • セブンユニフォーム(666)
  • アルベ(チトセ)(662)
  • クロダルマ(637)
  • ボンマックス(615)
  • おたふく手袋(581)
  • SK11(572)
  • 住商モンブラン(539)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(479)
  • ツヨロン(藤井電工)(453)
  • bigborn(ビッグボーン)(448)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気用天然ゴム長靴 渡部工業

    電気用天然ゴム長靴

    渡部工業(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    絶縁性に優れています。
    用途活線作業用です。 電気工事などで使用します。仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、厚生労働省検定合格品種類作業靴長さ(cm)(前)43.5、(後)38.5(26cm)使用電圧(V)7000以下標準質量(g/片足)1000(26cm)機能絶縁性試験電圧(V/1分)20000靴タイプ長靴
  • 高圧ゴム手袋(グリーンタイプ)大 渡部工業

    高圧ゴム手袋(グリーンタイプ)大

    渡部工業
    24,980税込27,478
    1双
    当日出荷
    7000V以下用よりも肉薄で作業性良好です。袖口にグリーンラベルを貼付し、7000V以下用との混同、誤使用を目視で防止できます。
    仕様電気絶縁用、定期自主点検:必要トラスコ品番576-5087材質天然ゴム厚さ(mm)1.3サイズ質量(g)400タイプNU型規格JIS T8112適合入数(双)1使用電圧(V)3500以下機能絶縁全長(cm)41中指長(cm)8手のひらまわり(cm)25試験電圧(V/1分)12000
  • ゴム手袋ケースPro 渡部工業

    ゴム手袋ケースPro

    渡部工業
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    高圧手袋、低圧手袋を各1双収納可能です。 高圧手袋は化粧箱ごと収納できます。 サブポケットには低圧手袋と検電器を収納できます。 両サイドに伸縮性ポケット付きです。 肩掛けベルトは左右付替え可能です。 壁面での保管に便利なフック付きです。 高圧手袋開閉部はスライドバックル式で、片手で簡単に出し入れできます。 脱落防止フラップ付きの名刺大のネームポケット付きです。
    用途高圧手袋、低圧手袋、および作業用手袋の運搬にトラスコ品番236-2048セット内容肩掛けベルト材質綿幅(mm)220高さ(mm)480質量(g)400奥行(mm)140
  • 低圧ゴム手袋 渡部工業

    低圧ゴム手袋

    渡部工業
    5,598税込6,158
    1双
    当日出荷
    絶縁性に優れています。
    用途低圧配電線路の活線作業用です。仕様定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/600V以下)、厚生労働省検定合格品厚さ(mm)1.1質量(g)140適合規格T8112入数(双)1試験電圧(V/1分)3000V
  • 電気用ゴム手袋 普通型 特大 渡部工業

    電気用ゴム手袋 普通型 特大

    渡部工業
    23,980税込26,378
    1双
    当日出荷
    厚生労働省検定合格品です。
    用途高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に。付属品保管用パウダー(10g)トラスコ品番251-0923材質天然ゴム厚さ(mm)1.6サイズ特大タイプ普通型規格JIS T8112適合使用電圧(V)7000V以下全長(cm)46.0中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)27.0試験電圧(V/1分)20000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電気用ゴム長靴(先芯入り) 渡部工業

    電気用ゴム長靴(先芯入り)

    渡部工業
    23,980税込26,378
    1足
    当日出荷から10日以内出荷
    つま先に樹脂製先芯を内蔵した高圧用の絶縁長靴です。拍車付きで履き脱ぎがスムーズに行えます。
    用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の防止。材質天然ゴム種類作業靴機能絶縁2018年トラスコ掲載ページ6 1025靴タイプ長靴
  • 低圧ゴム長靴28.0cm 渡部工業

    低圧ゴム長靴28.0cm

    渡部工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    作業性および絶縁性に優れています。 電気用ゴム長靴(高圧用)と比較して、約45%軽量となっています。
    用途低圧配電線路の活線作業用に仕様電気絶縁用(使用電圧直流750V以下または交流300V以下)トラスコ品番853-7511材質天然ゴム質量(kg)1種類作業靴サイズ(cm)28機能絶縁試験電圧(V/1分)3000靴タイプ長靴
  • 電気用ゴム手袋NU型特大 渡部工業

    電気用ゴム手袋NU型特大

    渡部工業
    23,980税込26,378
    1双
    翌日出荷
    厚生労働省検定合格品です。
    用途高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に。付属品保管用パウダー(10g)トラスコ品番251-0925材質天然ゴム厚さ(mm)1.6サイズ特大タイプNU型規格JIS T8112適合使用電圧(V)7000V以下全長(cm)46.0中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)27.0試験電圧(V/1分)20000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧ゴム長靴27.0cm 渡部工業

    低圧ゴム長靴27.0cm

    渡部工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    作業性および絶縁性に優れています。 電気用ゴム長靴(高圧用)と比較して、約45%軽量となっています。
    用途低圧配電線路の活線作業用に仕様電気絶縁用(使用電圧直流750V以下または交流300V以下)トラスコ品番853-7510材質天然ゴム質量(kg)1種類作業靴サイズ(cm)27機能絶縁試験電圧(V/1分)3000靴タイプ長靴
  • 電気用ゴム手袋 普通型 小 渡部工業

    電気用ゴム手袋 普通型 小

    渡部工業
    23,980税込26,378
    1双
    翌々日出荷
    厚生労働省検定合格品です。
    用途高圧活線作業時や検電時における感電事故の防止に。付属品保管用パウダー(10g)トラスコ品番251-0924材質天然ゴム厚さ(mm)1.6サイズタイプ普通型規格JIS T8112適合使用電圧(V)7000V以下全長(cm)46.0中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)24.0試験電圧(V/1分)20000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 低圧ゴム長靴26.0cm 渡部工業

    低圧ゴム長靴26.0cm

    渡部工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    作業性および絶縁性に優れています。 電気用ゴム長靴(高圧用)と比較して、約45%軽量となっています。
    用途低圧配電線路の活線作業用に仕様電気絶縁用(使用電圧直流750V以下または交流300V以下)トラスコ品番853-7509材質天然ゴム質量(kg)1種類作業靴サイズ(cm)26機能絶縁試験電圧(V/1分)3000靴タイプ長靴
  • ゴムフロシキ750×1000mm 渡部工業

    ゴムフロシキ750×1000mm

    渡部工業
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    絶縁性に優れています。 周辺を額縁状に補強しています。
    用途活線作業用にトラスコ品番853-7513材質天然ゴム幅(mm)750厚さ(mm)2.7寸法(mm)750×1000質量(kg)2.46長さ(m)1アズワン品番64-7271-03試験電圧(V/1分)20000
  • ゴムフロシキ600×750mm 渡部工業

    ゴムフロシキ600×750mm

    渡部工業
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    絶縁性に優れています。 周辺を額縁状に補強しています。
    用途活線作業用に仕様厚生労働省検定合格品・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)トラスコ品番853-7512材質天然ゴム幅(mm)600厚さ(mm)2.7寸法(mm)600×750質量(kg)1.94長さ(m)0.75アズワン品番64-7271-02試験電圧(V/1分)20000
  • 高圧ゴム手袋用保護カバー特大 渡部工業

    高圧ゴム手袋用保護カバー特大

    渡部工業
    7,498税込8,248
    1双
    当日出荷
    耐摩耗性およびグリップ力に優れています。
    用途電気用ゴム手袋(普通型・NU型)の保護カバーとして。適合手袋:530-LL・540-LLトラスコ品番251-0926材質ポリウレタン合皮厚さ(mm)0.8サイズ特大タイプ普通型、NU型用全長(cm)27.0中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)28RoHS指令(10物質対応)対応
  • EVA樹脂絶縁衣(ジャンパー型) 渡部工業

    EVA樹脂絶縁衣(ジャンパー型)

    渡部工業
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    材質E.V.A.C.樹脂製黄色職業別シーン電気・設備工事
  • EVA樹脂絶縁上衣 渡部工業

    EVA樹脂絶縁上衣

    渡部工業
    29,980税込32,978
    1着
    欠品中
    絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
    用途活線作業。電気工事。仕様電気絶縁用(使用電圧7000V以下)トラスコ品番453-5588材質EVAC樹脂厚さ(mm)1.3黄色サイズフリー質量(g)840使用電圧(V)7000以下試験電圧(V/1分)20000職業別シーン電気・設備工事
  • 低圧絶縁ズボン 渡部工業

    低圧絶縁ズボン

    渡部工業
    29,980税込32,978
    1着
    3日以内出荷
    絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
    用途ハイブリッド車の点検作業などに使用します。低圧活線作業用です。仕様定期自主検査/非対象品材質ビニールレザークロス厚さ(mm)0.58黄色使用電圧(V)電気絶縁用/直流750以下、交流300以下、ハイブリッド車用/直流750V以下試験電圧(V/1分)3000職業別シーン電気・設備工事
  • 高圧ゴム手袋(グリーンタイプ) 渡部工業

    高圧ゴム手袋(グリーンタイプ)

    渡部工業
    22,980税込25,278
    1双
    4日以内出荷
    7000V以下用よりも肉薄で作業性良好です。袖口にグリーンラベルを貼付し、7000V以下用との混同、誤使用を目視で防止できます。
    用途高圧活線作業時や近接作業、検電時における感電事故の防止に。ソーラー、風力など発電設備のメンテナンスに。EVなど高電圧バッテリーの取扱い時に。仕様電気絶縁用、定期自主点検:必要トラスコ品番576-5088材質天然ゴム厚さ(mm)1.3サイズ質量(g)400タイプNU型規格JIS T8112適合入数(双)1使用電圧(V)3500以下機能絶縁全長(cm)41中指長(cm)7.9手のひらまわり(cm)24試験電圧(V/1分)12000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧ゴム手袋用ロングカバー 渡部工業

    高圧ゴム手袋用ロングカバー

    渡部工業
    6,498税込7,148
    1双
    翌々日出荷
    全長が長く、より広範囲をカバーします。 背は伸縮性メッシュでどのサイズにもフィットし装着性も良好です。
    用途電気用ゴム手袋(普通型・NU型)の保護カバーとして適合【手袋】530・540トラスコ品番251-0927材質人工皮革、PVC厚さ(mm)0.8サイズフリー質量(g)94全長(cm)27
  • 低圧ゴム長靴25.0cm 渡部工業

    低圧ゴム長靴25.0cm

    渡部工業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    作業性および絶縁性に優れています。 電気用ゴム長靴(高圧用)と比較して、約45%軽量となっています。
    用途低圧配電線路の活線作業用に仕様電気絶縁用(使用電圧直流750V以下または交流300V以下)トラスコ品番853-7508材質天然ゴム質量(kg)1種類作業靴サイズ(cm)25機能絶縁試験電圧(V/1分)3000靴タイプ長靴
  • 高所作業車バケットライナー用マット小 渡部工業

    高所作業車バケットライナー用マット小

    渡部工業
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷
    バッケットライナー内の滑り止めなどに効果があります。
    用途バケットライナー内に敷く用に材質SBR/NR
  • 低圧絶縁衣 渡部工業

    低圧絶縁衣

    渡部工業
    26,980税込29,678
    1着
    3日以内出荷
    絶縁性、耐候性、耐寒性に優れています。
    用途ハイブリッド車の点検作業などに使用します。低圧活線作業用です。仕様定期自主検査/非対象品材質ビニールレザークロス厚さ(mm)0.58黄色使用電圧(V)電気絶縁用/直流750以下、交流300以下、ハイブリッド車用/直流750V以下試験電圧(V/1分)3000職業別シーン電気・設備工事