絞り込み
ブランド
- スリーライク
- モノタロウ(402)
- フェリック(2,892)
- エスコ(2,194)
- サンエス(2,131)
- ジーベック(1,690)
- 自重堂(1,208)
- TRUSCO(1,135)
- アイトス(1,108)
- ミドリ安全(1,099)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(944)
- コーコス信岡(853)
- カーシーカシマ(836)
- ボンマックス(790)
- クロダルマ(777)
- Asahicho(旭蝶繊維)(677)
- セブンユニフォーム(666)
- SK11(596)
- おたふく手袋(591)
- 重松製作所(559)
- 住商モンブラン(546)
- ブランドをもっと見る

注水式ベストBODYCOOL SMART-X
スリーライク(2件のレビュー)¥18,000税込¥19,8001着当日出荷独自の気化冷却システムによってバッテリーや保冷剤を使用せず、水のみを利用して身体を連続して最長72時間冷却できる冷却ベストです。常温の水でも効果を発揮し,効果が薄れてきたら水を追加するだけで効果が回復。水を使用するメリットとして、危険物を扱う現場や医療現場などでも使用可能・充電などの面倒な手間が不要・災害対策としても有効。熱がこもりにくいため、電動ファン付きウエアのインナーとしても最適です。電動ファンの風が気化熱冷却効果を高めます。コンパクトにたためて驚きの軽さです。独自技術で外側・内側ともにドライな状態をキープします。用途暑さ対策、気化熱冷却ベスト。セット内容服のみ色ブラック
マルチ除菌ヘルメットドライヤ
スリーライク¥12,980税込¥14,2781個当日出荷乾燥、脱臭、除菌が1台で出来大変便利です。ヘルメットの衛生的観点から、脱臭・除菌を可能にしました。脱臭・除菌については、5~15分で99%の除去する効果あります。30~120分のタイマー設定が可能で、自動停止で安心です。背面マグネットで壁や棚などの金属板に設置が可能です。用途ヘルメットの乾燥、除菌、脱臭。付属品壁掛け用フック材質本体:ABS樹脂電源(V)AC100消費電力(W)最大250温風温度(℃)約60保証期間6ヶ月オゾン発生量(mg/h)最大50
注水式ベストBODYCOOL SMART-X
スリーライク(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781着当日出荷暑熱によるストレスと疲労を軽減しパフォーマンスを向上させる熱中対策商品です。バッテリーや化学薬品を一切使用せず水のみを利用する環境に配慮した新しいタイプの冷却ベストです。色イエロー素材【外側】INUTEQ-DRY(R)ナイロン50・PU50【コア】INUTEQ-DRY(R)ポリエステル100【内側】INUTEQ-DRY(R)ナイロン100冷却時間最長72時間注水量(mL)最大500
高輝度タスキ 40×1400
スリーライク(3件のレビュー)¥169税込¥1861枚当日出荷高輝度ガラスビーズを使用したタスキで、夜間の交通事故防止アイテムとして最適です。用途防犯・交通安全啓蒙商品。横(mm)1400色蛍光イエロートラスコ品番418-3983材質ポリエステル(不織布)質量(g)10タイプ肩掛け縦(mm)40
パトベスト タイプIII
スリーライク¥1,798~税込¥1,978~1着当日出荷高輝度マイクロプリズム再帰性反射材を使用したパトロール・識別用ベストです。 腰部分がマジックテープで、サイズ調整できます。用途防犯パトロール。 防災用。 保安用。着丈(cm)59質量(g)240テープ幅(mm)50胴回り(cm)90~125材質本体:ポリエステル、反射材:PVC種類ベスト型テープ地色白
パトベスト タイプI
スリーライク¥2,198税込¥2,4181着当日出荷高輝度マイクロプリズム再帰性反射材を使用したパトロール・識別用ベストです。腰部分がマジックテープで、サイズ調整できます。用途防犯パトロール。防災用。保安用。種類ベスト型材質本体:ポリエステル、反射材:PVC質量(g)220テープ幅(mm)50テープ地色シルバーウエスト(cm)100~135着丈(cm)55
パトベストタイプ R1
スリーライク¥2,398税込¥2,6381着当日出荷高輝度マイクロプリズム再帰性反射材を使用したパトロール・識別用ベストです。腰部分がマジックテープで、サイズ調整できます。用途防犯パトロール。防災用。保安用。テープ地色シルバー材質本体:ポリエステル、反射材:PVC質量(g)2202018年トラスコ掲載ページ6 0481
アイスベスト 氷のうアイシングベスト
スリーライク¥5,298税込¥5,8281着当日出荷局部アイシング目的の氷のうを手ぶらで背中に装着できる商品です。使用する時間/目的で氷を入れる量を調整して使用し、冷感効果がなくなれば氷を入れるだけで保冷剤のように再び冷凍する手間と時間が省けます。ベスト本体から氷のうを取外し、首、脇等への局部へのアイシングも可能です。女性から大柄の男性まで着用可能なフリーサイズです。用途熱中症対策に。(工場・現場・運送作業/農業・ガーデニング/スポーツ/アウトドア/家事・炊事等)仕様保冷剤用ポケット有無:有、冷却ファン有無:無トラスコ品番710-5689セット内容ベスト本体、氷のう材質ポリエステル色黒サイズフリー胸囲(cm)90~140寸法(cm)サイドベルト(胴囲部分)調整範囲:22.5~41.0、ショルダーベルト(高さ)調整範囲:24.5~47.0本体寸法(cm)250×420
フルハーネス対応ベンチレーション反射ベスト
スリーライク¥3,590税込¥3,9491着当日出荷通気性が良く軽やかな着心地で作業のじゃまになりません。 また炎天下や寒冷地にも強くオールシーズン後着用頂けます。 全面にゴムを採用することで休止フックを掛け迂回しそのまま使用できます。 ゴムにも反射材を使用することで反射の死角を作りません。 背面にはランヤード取り出し用の開口部があり各種メーカーのフルハーネス型安全帯に対応しております。 通常よりも着丈を短くする事で腰回りの装備品なども一緒にご使用頂ける上、空調ウェアの上からでも吸気を妨害する事なくご着用いただけます。用途高所作業現場種別ベスト質量(g)90着丈(cm)40素材本体:ポリエステル、反射材:ガラスビーズ胴回り(cm)90~130
LEDパトベスト
スリーライク¥3,798~税込¥4,178~1着当日出荷幅の広い反射材と15000mcd高輝度LEDを採用しました。強力に発光します。反射に加えLEDの点滅で遠くのドライバーからも視認性が高くより安全に誘導可能です。隊員・作業者の夜間誘導時、遠くのドライバーからも視認性が高く両者の安全性を高めます。材質ポリエステル、高輝度プリズム質量(g)330テープ地色白肩幅(cm)35着丈(cm)57LEDランプあり色(本体)ネイビー2018年トラスコ掲載ページ6 0478
腰らくらくベルト RAKU RAKU
スリーライク¥4,498税込¥4,9481個当日出荷メッシュ構造で軽くて通気性に優れているため蒸れにくいです。10個の滑車機構が力を分散し、少ない力で引っ張るだけで、身体に合わせてしっかり締ります。姿勢補正しながら腰をらくらくサポーターします。用途長時間の立ち仕事や腰痛予防に。色ブラック