絞り込み
ブランド
  • スリーライク
  • モノタロウ(214)
  • フェリック(2,890)
  • サンエス(1,942)
  • TRUSCO(1,125)
  • 自重堂(1,102)
  • ミドリ安全(977)
  • エスコ(931)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(921)
  • ジーベック(822)
  • コーコス信岡(814)
  • セブンユニフォーム(666)
  • アルベ(チトセ)(662)
  • クロダルマ(635)
  • ボンマックス(615)
  • SK11(595)
  • おたふく手袋(577)
  • 住商モンブラン(539)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(480)
  • ツヨロン(藤井電工)(449)
  • 重松製作所(434)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 注水式ベストBODYCOOL SMART-X スリーライク

    注水式ベストBODYCOOL SMART-X

    スリーライク(2件のレビュー)
    18,000税込19,800
    1着
    当日出荷
    独自の気化冷却システムによってバッテリーや保冷剤を使用せず、水のみを利用して身体を連続して最長72時間冷却できる冷却ベストです。常温の水でも効果を発揮し,効果が薄れてきたら水を追加するだけで効果が回復。水を使用するメリットとして、危険物を扱う現場や医療現場などでも使用可能・充電などの面倒な手間が不要・災害対策としても有効。熱がこもりにくいため、電動ファン付きウエアのインナーとしても最適です。電動ファンの風が気化熱冷却効果を高めます。コンパクトにたためて驚きの軽さです。独自技術で外側・内側ともにドライな状態をキープします。
    用途暑さ対策、気化熱冷却ベスト。セット内容服のみブラック
  • メッシュゼッケンベスト スリーライク

    メッシュゼッケンベスト

    スリーライク(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1着
    当日出荷
    材質本体:ポリエステル100%、反射材:PVC質量(g)220種類ゼッケン型テープ地色シルバー
  • マルチ除菌ヘルメットドライヤ スリーライク

    マルチ除菌ヘルメットドライヤ

    スリーライク
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    乾燥、脱臭、除菌が1台で出来大変便利です。ヘルメットの衛生的観点から、脱臭・除菌を可能にしました。脱臭・除菌については、5~15分で99%の除去する効果あります。30~120分のタイマー設定が可能で、自動停止で安心です。背面マグネットで壁や棚などの金属板に設置が可能です。
    用途ヘルメットの乾燥、除菌、脱臭。付属品壁掛け用フック材質本体:ABS樹脂電源(V)AC100消費電力(W)最大250温風温度(℃)約60保証期間6ヶ月オゾン発生量(mg/h)最大50
  • タックルバンド スリーライク

    タックルバンド

    スリーライク(4件のレビュー)
    99税込109
    1枚
    当日出荷
    高輝度プリズム反射材を使用した交通安全啓蒙商品。車両ライトに反射して、視認性抜群です。
    用途防犯・交通安全啓蒙商品。仕様ワンタッチ巻きつけタイプ材質高輝度マイクロプリズム反射材(塩化ビニール)質量(g)10バンドサイズ(幅×長さ)(cm)3.0×32
  • 高輝度タスキ 40×1400 スリーライク

    高輝度タスキ 40×1400

    スリーライク(3件のレビュー)
    169税込186
    1枚
    当日出荷
    高輝度ガラスビーズを使用したタスキで、夜間の交通事故防止アイテムとして最適です。
    用途防犯・交通安全啓蒙商品。トラスコ品番418-3983材質ポリエステル(不織布)蛍光イエロー質量(g)10タイプ肩掛け縦(mm)40横(mm)1400
  • 注水式ベストBODYCOOL SMART-X スリーライク

    注水式ベストBODYCOOL SMART-X

    スリーライク(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1着
    当日出荷
    暑熱によるストレスと疲労を軽減しパフォーマンスを向上させる熱中対策商品です。バッテリーや化学薬品を一切使用せず水のみを利用する環境に配慮した新しいタイプの冷却ベストです。
    イエロー素材【外側】INUTEQ-DRY(R)ナイロン50・PU50【コア】INUTEQ-DRY(R)ポリエステル100【内側】INUTEQ-DRY(R)ナイロン100冷却時間最長72時間注水量(mL)最大500
  • パトベストタイプ R1 スリーライク

    パトベストタイプ R1

    スリーライク
    2,398税込2,638
    1着
    当日出荷
    高輝度マイクロプリズム再帰性反射材を使用したパトロール・識別用ベストです。腰部分がマジックテープで、サイズ調整できます。
    用途防犯パトロール。防災用。保安用。材質本体:ポリエステル、反射材:PVC質量(g)220テープ地色シルバー2018年トラスコ掲載ページ6 0481
  • パトベスト タイプIII スリーライク

    パトベスト タイプIII

    スリーライク
    1,798税込1,978
    1着
    当日出荷
    高輝度マイクロプリズム再帰性反射材を使用したパトロール・識別用ベストです。 腰部分がマジックテープで、サイズ調整できます。
    用途防犯パトロール。 防災用。 保安用。材質本体:ポリエステル、反射材:PVC質量(g)240種類ベスト型テープ幅(mm)50テープ地色着丈(cm)59胴回り(cm)90~125
  • パトベスト タイプI スリーライク

    パトベスト タイプI

    スリーライク
    2,198税込2,418
    1着
    当日出荷
    高輝度マイクロプリズム再帰性反射材を使用したパトロール・識別用ベストです。腰部分がマジックテープで、サイズ調整できます。
    用途防犯パトロール。防災用。保安用。材質本体:ポリエステル、反射材:PVC質量(g)220種類ベスト型テープ幅(mm)50テープ地色シルバーウエスト(cm)100~135着丈(cm)55
  • アイスベスト 氷のうアイシングベスト スリーライク

    アイスベスト 氷のうアイシングベスト

    スリーライク
    5,298税込5,828
    1着
    当日出荷
    局部アイシング目的の氷のうを手ぶらで背中に装着できる商品です。使用する時間/目的で氷を入れる量を調整して使用し、冷感効果がなくなれば氷を入れるだけで保冷剤のように再び冷凍する手間と時間が省けます。ベスト本体から氷のうを取外し、首、脇等への局部へのアイシングも可能です。女性から大柄の男性まで着用可能なフリーサイズです。
    用途熱中症対策に。(工場・現場・運送作業/農業・ガーデニング/スポーツ/アウトドア/家事・炊事等)仕様保冷剤用ポケット有無:有、冷却ファン有無:無トラスコ品番710-5689セット内容ベスト本体、氷のう材質ポリエステルサイズフリー胸囲(cm)90~140寸法(cm)サイドベルト(胴囲部分)調整範囲:22.5~41.0、ショルダーベルト(高さ)調整範囲:24.5~47.0本体寸法(cm)250×420
  • フルハーネス対応ベンチレーション反射ベスト スリーライク

    フルハーネス対応ベンチレーション反射ベスト

    スリーライク
    3,590税込3,949
    1着
    当日出荷
    通気性が良く軽やかな着心地で作業のじゃまになりません。 また炎天下や寒冷地にも強くオールシーズン後着用頂けます。 全面にゴムを採用することで休止フックを掛け迂回しそのまま使用できます。 ゴムにも反射材を使用することで反射の死角を作りません。 背面にはランヤード取り出し用の開口部があり各種メーカーのフルハーネス型安全帯に対応しております。 通常よりも着丈を短くする事で腰回りの装備品なども一緒にご使用頂ける上、空調ウェアの上からでも吸気を妨害する事なくご着用いただけます。
    用途高所作業現場種別ベスト質量(g)90着丈(cm)40素材本体:ポリエステル、反射材:ガラスビーズ胴回り(cm)90~130
  • LEDパトベスト スリーライク

    LEDパトベスト

    スリーライク
    3,798税込4,178
    1着
    当日出荷
    幅の広い反射材と15000mcd高輝度LEDを採用しました。強力に発光します。反射に加えLEDの点滅で遠くのドライバーからも視認性が高くより安全に誘導可能です。隊員・作業者の夜間誘導時、遠くのドライバーからも視認性が高く両者の安全性を高めます。
    材質ポリエステル、高輝度プリズム質量(g)330テープ地色肩幅(cm)35着丈(cm)57LEDランプあり色(本体)ネイビー2018年トラスコ掲載ページ6 0478
  • 腰らくらくベルト RAKU RAKU スリーライク

    腰らくらくベルト RAKU RAKU

    スリーライク
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    メッシュ構造で軽くて通気性に優れているため蒸れにくいです。10個の滑車機構が力を分散し、少ない力で引っ張るだけで、身体に合わせてしっかり締ります。姿勢補正しながら腰をらくらくサポーターします。
    用途長時間の立ち仕事や腰痛予防に。ブラック