絞り込み
ブランド
- モノタロウ(164)
- イスカル(4,295)
- エスコ(3,581)
- 三菱マテリアル(3,090)
- 京セラ(2,733)
- ワルター(2,681)
- サンドビック(2,420)
- 住友電工ハードメタル(2,314)
- タンガロイ(2,211)
- ミニター(1,744)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,232)
- ケナメタル(1,151)
- TRUSCO(1,089)
- 大見工業(1,036)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,019)
- グーリング(983)
- ヤナセ(柳瀬)(903)
- OSG(オーエスジー)(882)
- MSTコーポレーション(806)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16,697)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(455)
再生紙使用マーク適合(36)
サービス分類
- オーダー・加工(8)
価格
価格で絞り込む

ストレートドリル 高耐久
(201件のレビュー)¥119~税込¥131~1本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
耐水ペーパー
(769件のレビュー)¥168~税込¥185~1パック(5枚)ほか当日出荷木工・金属・車両などの下地から仕上げ研磨、プラスチックなどの研磨まで使用できます。軽い力で水研ぎや空砥ぎが可能です。用途金属、木材、プラスチック、陶器類などの研磨に。形状シートタイプ色(基材)茶色、(砥材)黒砥材シリコンカーバイト基材クラフト紙CWシートサイズ(mm)230×280適合材金属、木材、プラスチック、陶器RoHS指令(10物質対応)対応
金の卵
レヂトン(211件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚ほか当日出荷瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!用途ステンレス・金属の切断用シリーズ金の卵最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]砥粒AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)主要切断材料ステンレス・金属
六角軸ドリル TiNコート
(264件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.6mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。材質ハイス鋼(HSS)軸径(Φmm)6.35先端角(°)118表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)ねじれ角(°)標準
研磨パッド #320
(312件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(10枚)ほか当日出荷もっとも標準的なタイプで、あらゆる用途に使われている万能型の製品です。鋼板やパイプのサビ取り、汚れ取り、アルミ製品のすり傷のぼかしはもちろんヘアライン、塗料コート、ラミネート前の粗面化などにも広く使われています。用途サビ落とし すり傷ぼかし(万能型)粒度320厚さ(mm)約8寸法(mm)150×230色赤茶砥材酸化アルミニウム適合材鋼板、アルミなど
研磨布シート
(143件のレビュー)¥299~税込¥329~1パック(5枚)ほか当日出荷手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適! 基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。用途サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など形状シートタイプ色基材:青、砥材:黒砥材アルミナ基材平織綿布シートサイズ(mm)230×280適合材金属
ストレートドリル
(74件のレビュー)¥89~税込¥98~1本当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
スチールワイヤブラシ
(91件のレビュー)¥129税込¥1421本当日出荷破損しにくい金柄ブラシです。 握りやすい形状で、作業がしやすいです。用途さび落としや研磨、洗浄などに。全長(mm)265高さ(mm)32線径(Φmm)0.3毛丈(mm)20材質(ブラシ部)スチール材質(柄部)スチール(亜鉛メッキ)植付(mm)65
六角軸スパイラルステップドリル TiNコート
(63件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。 スパイラル形状のため切粉の排出がスムーズです。用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(M2)刃数2表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板、プラスチック、木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等六角軸シャンク径6.35
デルタゴンビットSDS・プラス
ミヤナガ(82件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷複数刃採用により性能が更にアップしました。 対鉄筋性能が向上。 デッキプレートを貫通。 真円に近い穴あけを実現。 少ない外径磨耗。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材、デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。シャンクSDSplus
コバルトストレートドリル ステンレス用
(78件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷ステンレス鋼から一般鋼の穴あけに適したドリルです。用途ステンレス鋼や一般鋼の穴あけ作業に。材質コバルトハイス鋼表面処理ホモ処理含有量(%)5%コバルト適合被削材種ステンレス鋼、炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
真鍮ブラシ 手付型
(178件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。用途艶出し作業用・研磨用質量(g)35寸法A(mm)15材質(ブラシ部)真鍮寸法C(mm)235RoHS指令(10物質対応)対応
マジックディスク
(192件のレビュー)¥149~税込¥164~1パック(5枚)ほか当日出荷番手の取替えがワンタッチ。 キレが抜群。 目づまりが少なく長持ち。用途金属焼付塗装研磨作業。 自動車補修研磨作業。 金属表面の肌ならし研磨。種別マジック式(穴なし)形状ディスクタイプ砥材アルミナ外径(Φmm)125適合材金属、木工
スコッチブライト 工業用パッド7447
3M(スリーエム)(77件のレビュー)¥269~税込¥296~1枚ほか当日出荷日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型)粒度#320寸法(mm)150×230色赤茶砥材A(酸化アルミニウム)グレードVF
ピカール液
日本磨料工業(248件のレビュー)¥649~税込¥714~1缶(180g)ほか当日出荷乳化性液状金属磨きです。 あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。 特にステンレスに最適です。用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などRoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ドリル&ステップドリルセット TiNコート
(185件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(11本)当日出荷先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。 パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。セット内容六角軸ドリル:Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5mm、六角軸ステップドリル:9段(Φ4、5、6、7、8、9、10、11、12mm)材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角標準ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)シャンク径(mm)6.35
スポンジ研磨材
(119件のレビュー)¥109~税込¥120~1枚ほか当日出荷スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。 柔軟性があるので、曲面にフィットします。 湿式・乾式研磨が可能です。用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに厚さ(mm)5寸法(mm)140×115砥材A(酸化アルミニウム)研磨材の構造スポンジ
ハンドタップセット
(43件のレビュー)¥699~税込¥769~1セット(3本)当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップのセットです。 食付部が9山(先#1)、5山(中#2)、1.5山(上#3)の3本組セットです。 主に手動でねじ山を切る際やねじ山修正時に使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工やねじ山修正に。セット内容先(#1):9P、中(#2):5P、上(#3):1.5P材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当
ストレートドリル パック
(42件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(10本)ほか当日出荷最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
シートペーパー(布やすり)
TRUSCO(31件のレビュー)¥199~税込¥219~1枚当日出荷基材に丈夫な綿布を使用しているために破れにくく、凹凸の激しいサビ、古い塗料はがし、とりわけ金属系素地の手研ぎによるならし、仕上げ研磨に最適です。 粒度P1000、P1200は手作業分野におけるグルー布シートの最細粒度です。 カットすればサンダーにも取り付けて使用できます。 水をつけての使用はできません。用途車輌、船舶、構造用鋼材、金属製家具、鋼製家具、設備機器、エクステリアなど、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨長さ(mm)280幅(mm)230砥粒アルミナ質研削材
スパイラルタップ
(37件のレビュー)¥389~税込¥428~1本当日出荷汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
空研ぎペーパー
(337件のレビュー)¥159税込¥1751パック(5枚)当日出荷空砥ぎ専用のシートです。 目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。用途金属塗装面、木工生地の研磨などに。厚さ(mm)0.7~1.0基材クラフト紙CWシートサイズ(mm)230×280適合材金属、木工
タップ・ダイスセット
(107件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1セット(20点)ほか当日出荷ねじ切り加工、ネジ山修正に最適な、使用頻度の高いサイズのタップ・ダイスセットです。 タップハンドル、ダイスハンドルも付属していので、このセットだけでねじ切り加工、ネジ山修正が可能です。用途一般的なねじ切り加工やねじ山修正に。種別#2(中タップ)材質合金工具鋼(SKS相当)
バイメタルホールソー
ニコテック(145件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
ストレートドリル TiNコート
(22件のレビュー)¥199~税込¥219~1本当日出荷反溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングのドリルです。用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理TiNコーディングドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
SKSハンドタップ
早坂精密工業(110件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷から3日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途3級ゲージ用材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなりますねじの種類M
ナイロンコンデンサーブラシ シングル
(49件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷手作業用のナイロンコンデンサーブラシです。 パイプなどの内側の汚れを洗浄するのに最適です。材質(ブラシ部)ナイロン
飛騨の匠
日本レヂボン(109件のレビュー)¥249~税込¥274~1枚ほか当日出荷三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。用途一般鋼・ステンレス鋼用タイプ一般鋼・ステンレス鋼シリーズ飛騨の匠硬度P
超硬ストレートドリル
(139件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
六角軸スパイラルタップ
(53件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。用途止まり穴のねじ穴加工に。六角対辺(mm)6.35ねじの種類M突き出しセンタ有無-
エキストラクターセット ラセン型
(113件のレビュー)¥759税込¥8351セット(5本)当日出荷クロムモリブデン鋼使用で耐摩耗性に優れる。用途壊れたボルトの除去に材質クロムモリブデン(熱処理済)全長(mm)NO.1:53NO.2:60NO.3:69NO.4:77NO.5:84先端径(mm)NO.1:2NO.2:3NO.3:4NO.4:5.5NO.5:7材質(ケース)下部:ABS フタ:PEボルトねじ寸法NO.1:1/8"-1/4"(3mm-6mm)NO.2:1/4"-5/16"(6mm-8mm)NO.3:5/16"-7/16"(8mm-11mm)NO.4:7/16"-9/16"(11mm-14mm)NO.5:9/16"-3/4"(14mm-19mm)下穴ドリル寸法NO.1:7/64"(2.7mm)NO.2:9/64"(3.5mm)NO.3:5/32"(4mm)NO.4:1/4"(6mm)NO.5:19/64"(7.5mm)元端径(mm)NO.1:4NO.2:5NO.3:6.5NO.4:8.5NO.5:12角対辺寸法(mm)(シャンク)NO.1:3.2NO.2:3.9NO.3:5.2NO.4:6.4NO.5:8.5硬度HRC43~47
ストレートドリルセット TiNコート
(131件のレビュー)¥799~税込¥879~1セット(13本)ほか当日出荷刃先にX形シンニング加工(3mm以上)を施すにより、抜群の食い付きと切れ味を実現。芯ぶれ範囲0.3mm。チタンコーティング採用により加工速度の向上を実現。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角標準ドリルのシンニング形状X形シンニング(Φ3mm以上)
スポンジ研磨材
3M(スリーエム)(164件のレビュー)¥279~税込¥307~1枚ほか当日出荷曲面によくなじむ柔軟性、クッション効果によるなじみ性。 目づまりしにくく、水洗いも可能です。 適度な弾性を持ったスポンジに研磨粒子を塗布・接着した弾力性のある研磨材です。優れた研磨能力。用途木工家具等の仕上げ研磨 金属塗装肌研磨 塗膜の剥離作業 ヘアライン 陶器等の汚れ落とし厚さ(mm)5寸法(mm)114×140砥材A(酸化アルミニウム)適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
マジックディスク 8穴タイプ
(44件のレビュー)¥159~税込¥175~1パック(5枚)ほか当日出荷切削性・耐久性に優れた研磨シート。穴あきタイプで吸塵式サンダーに対応。用途塗面研磨、パテ・サーフェーサーの研磨、金属表面の錆取り・研磨、木工生地研磨などに種別マジック式(穴アリ)形状ディスクタイプ砥材アルミナ外径(Φmm)125適合材金属、木工
ストレートドリル ロング
(55件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
タップハンドル
(43件のレビュー)¥779~税込¥857~1個当日出荷ハンドタップやハンドリーマ用の一般的なタイプのハンドルです。用途タップの保持、めねじ加工、ねじ山の修正に。材質本体:鋳鉄(FCD450)、ハンドル:炭素鋼(S15C)、爪:炭素鋼(S15C)焼き入れ処理
...




















































![小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具] 小口径一体式コアビット アクティブ[切削工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05049769-260928-02.jpg)