研磨材 (20) カテゴリ: 切削工具・研磨材ブランド: モノタロウすべて解除
研磨紙ホルダー (5件のレビュー) 当日出荷
市販の研磨紙をホルダーに取り付けることで研磨作業が楽になります。
用途 研磨紙での研磨作業に。 材質 本体:ABS、作業面:EVAフォーム 質量(g) 150 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 162×85×40 寸法(長さL×幅W)(mm) 作業面:162×85
のり付研磨紙ロール (21件のレビュー) ¥ 2,798~税込 ¥ 3,078~
1巻(25m)ほか
当日出荷
のり付のペーパーロールです。
自由なサイズにカットできるため、当て木やパット、サンダーの大きさに合わせて使用できます。
裏面にのりが付いているため、裏すべりがないです。
用途 木工製品の木地研磨から塗装面生地の研磨に。 基材 Cw 砥材 シリコンカーバイド 接着剤 R/R 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
研磨ディスク ねじ式 アルミナ 当日出荷
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。
高い研削力と研削スピードを誇ります。
軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
ねじで簡単に取り付けができるワンタッチ式のため、芯ブレが生じにくいです。
用途 バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。 適合材 鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等 砥材 アルミナ 適合機種 ディスクグラインダー 外径(Φmm) 100 ねじ径 M10xP1.5 最高使用周速度(m/s[m/min]) 70[4200] 最高使用回転数(min-1 [r.p.m]) 13300 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
研磨ディスク コンクリート用 (19件のレビュー) 当日出荷
荒いC砥粒の研磨布でコンクリートなどを一気に削ることができます。
コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。
かわら・コンクリートブロック等の面取り、バリ取りに適しています。
用途 ハツリ作業や面取りに。 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 15 砥材 C 最高使用回転数(min-1 [r.p.m]) 12000 化学物質安全性参考資料 (0.4MB)
研磨ディスク 木工用 (14件のレビュー) 当日出荷
木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。
高い研削力があり、簡単に木材を削れます。
丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。
鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
用途 木材の荒削り、丸太の皮はがしに。 最高使用回転数(min-1 [r.p.m]) 12000 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
耐水ペーパー 細幅ロールタイプ (15件のレビュー) 当日出荷
小型で箱入りのため、そのままカバンや工具箱に入れて持ち運ぶことが可能です。
研磨面が内巻きであり、箱に入っている為、保管時や輸送時に周辺の物をキズつけません。
15mm幅のロール状になっている為、ハサミやカッターなどを使わずに必要な長さに手でちぎって使用できます。
耐水ペーパーなので、手軽にそのまま研磨(ドライ研磨)することも、水をつけてキレイに仕上げ研磨(ウエット研磨)することも可能です。
たすき掛けにして対象物の裏側を研磨することができます。
両面テープで割り箸などに貼り付けると狭いところの研磨も簡単にできます。
箱が結合できるため、据え置き型のホルダーとしても使えます。
用途 金属、木工、樹脂、塗面全般の研磨や、衛生陶器の汚れ落としに。 幅(mm) 15 長さ(m) 5 基材 クラフト紙(Cwt) 砥粒 SiC砥粒(炭化ケイ素) 接着剤 エポキシ樹脂 化学物質等安全データシート(SDS) (0.8MB)
研磨ベルト 研磨ローラー用 幅60mm×長さ260mm (3件のレビュー) 当日出荷
60×260mmのベルトサンダーや研磨ローラーに使用できる研磨布ベルトです。
保管や持ち運びに便利なチャック付ビニール袋に入った1パック5本入とコストパフォーマンスの高い1箱50本入りがあります。
用途 一般研磨用 適合材 金属、木工、樹脂、塗面全般 砥材 WA ベルト幅(mm) 60 基材 コットン布 ベルト長さ(mm) 260 接着剤 フェノール樹脂+エポキシ樹脂
ナイロンディスク (67件のレビュー) 当日出荷
ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程に最適!
砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。
研磨布よりも細かな仕上げになり、金属だけでなく木材にも使用できます。
用途 金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし
溶接のクリーニング、ヤケ取り
木材の木目出しもOK 適合材 金属、ステンレス、木材 穴径(Φmm) 15 砥材 アルミナ 外径(Φmm) 100 厚さ(mm) 15 研磨材の構造 ナイロン 最高使用回転数(min-1 [r.p.m]) 12000
研磨ディスク ジルコニア (101件のレビュー) 当日出荷
従来ではオフセット砥石にて研削後、ペーパーにて研磨していました作業が、この1枚で研削から研磨までおこなえます。
中研磨に最適です。
ヤケが生じにくく、目づまりが少ない。
研磨面がフレキシブル砥石に比べ、美しく仕上がります。
用途 ステンレス、鉄、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に。
特に薄物鋼板に良好です。
切削面の目ならし研磨に。
メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 適合材 ステンレス、鉄、アルミ、木材、プラスチック等 穴径(Φmm) 15 砥材 ジルコニア 外径(Φmm) 100 適合 ディスクグランダー 研磨材の構造 サンドペーパー 適合ツール グラインダー 最高使用回転数(min-1 [r.p.m]) 13600 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
研磨ディスク アルミナ (189件のレビュー) 当日出荷
自生作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布、アルミナ砥材を採用。
高い研削力と研削スピードを誇ります。
軽度から中度の圧力の下で効率よく作業できます。
用途 バリ取り、サビ落とし、キズ取り、スパッタ取り、鉄の研削研磨に。 適合 ディスクグランダー 研磨材の構造 サンドペーパー 適合ツール グラインダー 最高使用回転数(min-1 [r.p.m]) 13600 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
研磨布シート (136件のレビュー) 当日出荷
手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適!
基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。
用途 サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など 適合材 金属 形状 シートタイプ 色 基材:青、砥材:黒 砥材 アルミナ 基材 平織綿布 シートサイズ(mm) 230×280 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
クリーニングディスク サビ・ペンキ落し (115件のレビュー) 当日出荷
研磨材を混ぜ込んだ特殊ナイロン不織布を焼結させた、超強力でしなやかな材料を使用しています。
金属表面のサビ取り、付着物や塗料の剥離など、下地を彫らずに、表面だけをクリーニングする作業に最適です。
用途 サビ落とし、鉄・鋳物・非鉄金属のクリーニング、付着物や塗料はがし。 適合 100mmディスクグラインダー 粒度 #46相当 厚さ(mm) 14 研磨材の構造 特殊ナイロン不織布 最高使用回転数(min-1 [r.p.m]) 12000 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
研磨ディスク 完全国産品 ジルコニア (24件のレビュー) 当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。
軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。
用途 バリ取り
サビ落とし
キズ取り
スパッタ取り
ステンレス、鉄の研削研磨 最高使用回転数(min-1 [r.p.m]) 13600 化学物質等安全データシート(SDS) (0.7MB)
研磨ディスク 完全国産品 アルミナ (41件のレビュー) 当日出荷
Made in Japanの高品質商品です.
砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。
空冷効果が働き大きな熱を与えません。
騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。
耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。
研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。
安全性に優れています。
用途 バリ取り
サビ、塗料落とし
キズ取り
スパッタ取り
鉄の研削研磨 最高使用回転数(min-1 [r.p.m]) 13600 化学物質等安全データシート(SDS) (0.7MB)
研磨ディスク 日本製ペーパー使用 ジルコニア (18件のレビュー) 当日出荷
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。
自生作用の高い基布、ジルコニア砥材を採用。
高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。
軽度から中度の圧力の下で効率よく作業します。
用途 バリ取り
サビ落とし
キズ取り
スパッタ取り
ステンレス、鉄の研削研磨 最高使用回転数(min-1 [r.p.m]) 13600 化学物質等安全データシート(SDS) (0.7MB)
研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ (91件のレビュー) 当日出荷
日本製のペーパーを使用し中国で製造したコストパフォーマンスの高い商品です。
砥石と同粒度の作業比較できれいに仕上がります。
空冷効果が働き大きな熱を与えません。
騒音が低く砥石のようなかん高い音を発生させません。
耐久性に優れ、フレキシブル砥石の5~6倍の耐久性があります。
研磨力が安定し、目づまりを起こしにくい構造です。
安全性に優れています。
用途 バリ取り
サビ、塗料落とし
キズ取り
スパッタ取り
鉄の研削研磨 外径(Φmm) 100 砥材 アルミナ 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1 [r.p.m]) 13600 適合材 鉄 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
空研ぎペーパー (329件のレビュー) 当日出荷
空砥ぎ専用のシートです。
目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。
用途 金属塗装面、木工生地の研磨などに。 シートサイズ(mm) 230×280 厚さ(mm) 0.7~1.0 基材 クラフト紙CW 適合材 金属、木工 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB)
ナイロンホイル (26件のレビュー) 当日出荷
不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。
クリーニング用ホイル
平面と異形面の両方の作業に適しています。
一方向直線作業することによって得られるヘアーラインに最適です。
用途 酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし
溶接前のクリーニング・バリ取り
ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで
アルミ製品のスリ傷のぼかし
塗装コートや、ラミネート前の粗面化
ステンレス等の溶接あとのヤケ取り
ヘアーライン入れ
木材のケバ取り 適合 ディスクグラインダー、電気ドリル、ボール盤 研磨材の構造 ナイロン不織布/研磨布 最高使用回転数(min-1 [r.p.m]) 13300
研磨ディスク ペーパーホイル (49件のレビュー) 当日出荷
研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。
弾性があり、加工物になじみやすい。
用途 メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。
塗装前のサビ落とし。
ステンレス、鉄の研磨。
塗装はがし。 外径(mm) 100 内径(Φmm) 15 幅(mm) 15 砥材 アルミナ 適合 ディスクグラインダー(電気・エアー) 直径(Φmm) 100 研磨材の構造 研磨布 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1 [r.p.m]) 13000 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
ナイロンディスク ミックス品 (39件のレビュー) 当日出荷
不織布の間に研磨シートを挟むことで研磨力が高く、ヤケにくい性質をもっています。
ナイロン不織布研磨材を使用しているので、ワークを彫らずに表面だけを仕上げます。
用途 サビ取り、汚れ落とし。
ステンレス仕上げ。
溶接前のクリーニング。
ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。
アルミ製品のスリ傷のぼかし。木材のケバ取り。 外径(mm) 100 内径(Φmm) 15 適合 ディスクグラインダー(電気・エアー)、電気ドリル 厚さ(mm) 15 直径(Φmm) 100 研磨材の構造 ナイロン不織布/研磨布 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1 [r.p.m]) 13000 適合材 ステンレス、アルミ、木材 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)