絞り込み
ブランド
- アイウッド
- モノタロウ(339)
- エスコ(6,360)
- イスカル(4,604)
- タンガロイ(4,281)
- 三菱マテリアル(3,231)
- 京セラ(2,733)
- ワルター(2,729)
- 住友電工ハードメタル(2,466)
- サンドビック(2,104)
- ミニター(1,752)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,262)
- ケナメタル(1,150)
- TRUSCO(1,094)
- ヤナセ(柳瀬)(1,044)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,042)
- 大見工業(1,037)
- グーリング(991)
- OSG(オーエスジー)(918)
- MSTコーポレーション(804)
- ブランドをもっと見る

アルミ用チップソー (スライドマルノコ用)
アイウッド(23件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1枚当日出荷高精度の台金と特殊チップで最高の長切れと仕上りです。サッシのトメ切りもピッタリ切断できます。用途アルミ建材全般の直角切断、トメ切りなど。材質台金:工具鋼、チップ:超硬適合材アルミ切断能力(mm)鉄鋼-
大口マルノコ用 木工用チップソー(合板・ヨコ挽き)
アイウッド(9件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1枚当日出荷から6日以内出荷オールレーザー加工の台金に制振・消音効果のレーザースリット加工を施してあるので抜群の切味と切口を実現しました。
鉄人の刃 板金職人
アイウッド(12件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷特殊刃型で軽くキレイにバリなく切断用途薄鉄板・板金用穴径(Φmm)20適合切断材角スパン・ガルバリウム鋼板・トタン・ブリキ・鉄板サイディング・アルミ建材・木毛セメント板・鋼板・へーベルライト・アスベスト・不燃建材
チップソー プレミアム(鉄・ステンレス)
アイウッド(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1枚当日出荷特殊チップを採用してワンランク上の長寿命を実現したお買い得チップソーです。適合材鉄・ステンレス
建工快速 窯業サイディングボード用
アイウッド¥2,098税込¥2,3081枚当日出荷高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 高硬度・高抗折力、超微粒の特殊チップ。 木くず・切り粉のハケが良い。ブレにくく直進性が向上。適合材窯業サイディングボード、ケイカル板、ALC、フレキシブルボード、スレート、木毛セメントボード、パーチクルボード、ハードボード、OSB、MDF、WB穴径(Φmm)20刃厚(mm)1.4仕様ロングライフ
手持ち砥石 電着両面ダイヤ
アイウッド(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷手持ちの両面ダイヤモンド砥石。硬い刃先も短時間で鮮やかに!。鎌・はさみ・包丁等刃物の刃研ぎに。寸法(mm)30×100
建工快速 薄板プラスチック
アイウッド(6件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1枚当日出荷高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 薄いプラスチックが割れずにキレイに切れる。 ロングライフ仕様用途[切断適合材]薄板プラスチック・薄板ポリカ・アクリル(3mm以下)・FRP・塩ビ・人工大理石・キッチンパネル(ホーロー不可)・窯業系サイディング等穴径(Φmm)20刃厚(mm)1適合材薄板プラスチック
電着ダイヤモンドシート
アイウッド(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷自由にカットできる粘着シール付きダイヤモンドシート。自由にカットできるので使いやすい大きさにカットできます。裏面に粘着加工をしていますので簡単に接着してご利用できます。刃物の刃研ぎ修正、工具の研磨から、釣り針、動物の爪の研磨などにも使えます。寸法(mm)50×100
鉄人の刃 板金職人
アイウッド¥4,998税込¥5,4981枚当日出荷特殊刃型で軽くキレイにバリがなく切断。薄板・板金用用途角スパン・ガルバリウム鋼板・金属サイディング等適合材角スパン・ガルバリウム鋼板・金属サイディング等外径(mm)150刃数60厚さ(mm)1.2
鉄人の刃 Super High-Class
アイウッド(9件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1枚当日出荷から4日以内出荷薄刃と新型研磨・刃数設計で切れ味を高め、特殊サーメットチップで耐久性を高めたスーパーハイクラス!用途鉄・ステンレス兼用適合切断材アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・各種形鋼
建工快速 スライド丸鋸用チップソー
アイウッド¥2,998~税込¥3,298~1枚翌日出荷高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 美しい切断面。静かな切断音。用途木工用穴径(Φmm)20タイプレーザー消音主な用途木工用
充電丸鋸用 鉄・ステン用チップソー
アイウッド(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881枚当日出荷超薄刃で台金をオールレーザーカット、特殊チップに精密研磨加工を施しスムーズな切断と、美しい切断面が持続。刃厚(mm)1.4適合切断材ハンガーレール・電線管・ガス管・ライニング管・アングル鋼・鉄筋・チャンネル鋼・丸棒・寸切りボルト・塩ビパイプ・アルミサッシ
大工の仕事 下地材用(新建設材ボード用)
アイウッド(1件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷から5日以内出荷ストレートウイング:木くず・切り粉のハケが良く軽快な直進性。 耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上! オレンジフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に! レーザースリット:制振・消音・放熱効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。刃厚(mm)1.5適合切断材(切断)パーチクルボード・ハードボード・太毛セメントボード・OSB・MDF・WB・ケイカル板・強化石膏ボード・窯墨サイディングボード
ポリカ・FRP用チップソー
アイウッド¥3,698~税込¥4,068~1枚当日出荷から翌々日出荷最高の精度、最高の設計で美しい仕上がり!。(1mm以下は建工快速 薄板プラスチック用が最適)適合切断材アクリル(10mmまで)、ポリカーボネート、FRP、プラスチック建材、キッチンパネル(抗菌メラミン不燃化粧板)、塩ビなどの樹脂製品穴径(mm)20
大工の仕事 ホーロー・キッチンパネル用
アイウッド(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1枚当日出荷台金は高精度のオールレーザー加工 超微粒、高硬度、高抗折力の最高級チップ採用 フッ素コーティング仕様 ホーローパネルの切断に最適!最高の精度、最高の設計でスムーズな作業! 特殊サーメットチップ採用用途ホーローパネル全般・ホーロー鋼材・ホーロー壁装材
大工の仕事 スライドマルノコ用
アイウッド(5件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1枚当日出荷9:1組刃/切断時の直進性とハケ・仕上がり向上! 耐久性トップクラスの特殊超硬チップ:超微粒・高硬度・高抗折力により耐久性が向上! ブラックフッ素コーティング:縦・横・斜めの切断が爽快に! N-スリット+S-スリット:制振・消音効果が向上し、騒音・ブレ・焼けのトラブルが低減。適合切断材(切断)構造用合板・集成材など
大口マルノコ用 木工用チップソー(木工・タテ挽き)
アイウッド(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1枚当日出荷から翌々日出荷オールレーザー加工の台金に、制振・消音効果のレーザースリット加工を施してあるので、抜群の切味と切口を実現しました。用途一般木材・集成材・構造用合板・化粧合板
建工快速 板金用チップソー
アイウッド(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1枚当日出荷から翌日出荷高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 高耐久チップでガルバリウム鋼板にも対応。適合材角スパン、ガルバリウム鋼板、金属サイディング等穴径(Φmm)20
超仕上砥石 焼結 手持ちダイヤ
アイウッド(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷ダイヤモンド超仕上げ砥石。職人の仕上がりと実現。究極の仕上げ研ぎが可能です。寸法(mm)20×70×10
コンクリート緩衝材用チップソー
アイウッド¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷コンクリート緩衝材用チップソー・特殊台金形状で美しい仕上がり。各種目地材の切断が可能。用途ケンタイト・スワタイト・ドラーフタイト・スポンジ状発泡材等
建工快速 アルミ用チップソー
アイウッド¥3,998~税込¥4,398~1枚当日出荷から翌日出荷高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 バリなく綺麗に切断。用途[切断適合材]アルミサッシ・アルミサイディング等アルミ建材全般・非鉄金属(銅・真鍮・軽合金等)
建工快速 ホーローパネル用チップソー
アイウッド¥5,898~税込¥6,488~1枚当日出荷高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。 高水準なチップソーで耐久性アップ。 最高級サーメットチップ採用。最高精度研磨。仕様静音制振レーザースリット入り表面処理ホワイトフッ素コーティング
漢道 木工用チップソー 3枚組 お徳用
アイウッド¥2,798~税込¥3,078~1枚当日出荷から翌日出荷きれいな切断面!軽快な切れ味!バリが少ない!用途一般木工用タイプ両側面研磨刃穴径(Φmm)20適合材木工
大口マルノコ用 木工用チップソー(合板・ヨコ挽き)
アイウッド¥9,998税込¥10,9981枚当日出荷スライドマルノコ・卓上丸ノコ用チップソー。オールレーザー加工の台金に制振・消音効果のレーザースリット加工を施してあるので、抜群の切れ味と切り口を実現しました。用途一般木材・集成材・構造用合板・化粧板等
パーチクルボード用チップソー パーチクルボードⅡ
アイウッド¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷新建材ボード用チップソー。超微粒・94HRA 高硬度チップ仕様。ストレートウイングで木くず・切粉のハケが良くブレにくいため、直進性と軽さが向上!用途パーチクルボード・ハードボード・木毛セメントボード・OSB・MDF・WB・ケイカル板・強化石膏ボード・窯業サイディングボード