絞り込み
ブランド
  • グーリング
  • モノタロウ(48)
  • エスコ(392)
  • OSG(オーエスジー)(344)
  • NACHI(不二越)(280)
  • タンガロイ(199)
  • 岡崎精工(197)
  • 三菱マテリアル(175)
  • 京セラ(171)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(164)
  • 住友電工ハードメタル(160)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(159)
  • EIKO(栄工舎)(122)
  • プロトティップ(115)
  • イスカル(110)
  • S&K(三興製作所)(110)
  • ミニター(104)
  • TRUSCO(100)
  • ケナメタル(87)
  • イシハシ精工(81)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(127)
  • 10,000-50,000円(78)
  • 50,000-100,000円(11)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具・研磨材 :「7mm」の検索結果

関連キーワード
  • 7mm ドリル
  • ホールソー 27mm
  • ドリル 17mm
208件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル グーリングストレートドリルグーリング(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。
用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質スウェーデン鋼加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
コバルトストレートドリル グーリングコバルトストレートドリルグーリング(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1セット(10本)
当日出荷から9日以内出荷
コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
ハイスストレートドリル レギュラー タイプN グーリングハイスストレートドリル レギュラー タイプNグーリング
999税込1,099
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 グーリングハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理グーリング
1,298税込1,428
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
スパイラルタップ TiAlN メートル細目ねじ (MF) 高能率用 グーリングスパイラルタップ TiAlN メートル細目ねじ (MF) 高能率用グーリング(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
食付き部の山数2~3山加工ねじメートルねじ精度表記標準
ハイスストレートシャンク トップコーティングドリルセット(24本) グーリングハイスストレートシャンク トップコーティングドリルセット(24本)グーリング
31,980税込35,178
1セット(24本)
当日出荷
材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。仕様1.0~10.5mm(0.5mmとび24本セット)※Φ3.3、Φ4.2、Φ6.8、Φ10.2含むトラスコ品番835-9708セット内容1.0~10.5(0.5とび)、3.3、4.2、6.8、10.2材質高速度鋼(HSS)質量(g)800先端角(°)118表面処理TiNトップコーティング刃径公差h8加工深さ5D(刃径×5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0141
超硬小径ドリル  アルミナコート グーリング超硬小径ドリル アルミナコートグーリング
4,898税込5,388
1本
当日出荷から翌々日出荷
極超微粒子(DK460UF)使用により、安定した刃先強度、剛性、耐折損性、バラツキの少ない高品位な刃先形状を実現しています。 アルミナコートにより長寿命、安定した加工ができます。 シャンク径を3mmに統一し、使いやすくしています。 超小径金属加工、電子機器等の高精度な小径ドリル加工に最適です。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。全長(mm)38表面処理アルミナコート加工深さ有効深さ/4D(刃径×4倍)シャンク径(mm)3
高能率ドリル 3xD RT100U 5514 グーリング高能率ドリル 3xD RT100U 5514グーリング
7,498税込8,248
1本
当日出荷から翌々日出荷
幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング
スパイラルタップ TiAlN メートル並目ねじ (M) 高能率用 グーリングスパイラルタップ TiAlN メートル並目ねじ (M) 高能率用グーリング
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
食付き部の山数2~3山加工ねじメートルねじ精度表記標準
Tinコーティングフルートレスタップ(止まり穴および通り穴用) グーリングTinコーティングフルートレスタップ(止まり穴および通り穴用)グーリング
2,398税込2,638
1本
当日出荷
塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。
用途止り穴および通り穴加工用。被削材:アルミ、銅、ステンレス、延展性のあるスチール。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M食付き部の山数2~3山表面処理TiNコーティング加工ねじメートルねじ
TiAlN超硬 転造タップ 並目 グーリングTiAlN超硬 転造タップ 並目グーリング
27,980税込30,778
1本
当日出荷
材質超硬食付き部の山数2~3山表面処理TiAlNコーティング加工ねじメートルねじ精度表記標準
TiAlN ポイントタップ 高能率用 並目 グーリングTiAlN ポイントタップ 高能率用 並目グーリング
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質粉末ハイス(HSS-E-PM)食付き部の山数3.5~5.5山表面処理TiAlNコーティング加工ねじメートルねじ精度表記標準
TiAlN ポイントタップ 高能率用 細目 グーリングTiAlN ポイントタップ 高能率用 細目グーリング
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質粉末ハイス(HSS-E-PM)精度OH2食付き部の山数3.5~5.5山表面処理TiAlNコーティング加工ねじメートルねじ精度表記標準
TiNコーティングポイントタップ(メートルねじ用) グーリングTiNコーティングポイントタップ(メートルねじ用)グーリング
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌々日出荷
高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。
用途通り穴加工用。被削材:一般鋼からステンレスまで。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M食付き部の山数3.5~5.5山表面処理TiNコーティング加工ねじメートルねじ
ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリングハイスドリル レギュラ ホモ処理グーリング
9,398税込10,338
1箱(10本)
当日出荷から20日以内出荷
一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート グーリングハイスドリル ショート/スタブ TiNコートグーリング
2,998税込3,298
1本ほか
翌日出荷から20日以内出荷
ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。
用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCOねじれ角(°)130
アルミ深穴ハイスドリル ロング グーリングアルミ深穴ハイスドリル ロンググーリング
3,898税込4,288
1本
翌日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率ロングドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用その他GT 50材質HSS先端角(°)130
高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500 グーリング高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500グーリング
999税込1,099
1本
当日出荷から20日以内出荷
粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
ハイスドリル ロング TiNコート グーリングハイスドリル ロング TiNコートグーリング
4,598税込5,058
1本
当日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500 グーリング高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500グーリング
2,898税込3,188
1本
当日出荷から20日以内出荷
粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
ハイスコバルトドリル(M42) レギュラ グーリングハイスコバルトドリル(M42) レギュラグーリング
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
コバルト含有量の高いM42を母材としたドリルです。高温硬さと耐摩耗性に優れ、難削材の加工に適しています。
用途一般鋼、高硬度鋼、難削材用仕様N/標準材質HSCO(M42)/【表面処理】ホモ処理先端角(°)135
ハイスドリル レギュラ TiNコート グーリングハイスドリル レギュラ TiNコートグーリング
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
ステップパワードリル レギュラー HSCO グーリングステップパワードリル レギュラー HSCOグーリング
11,980税込13,178
1箱(10本)
翌々日出荷から5日以内出荷
電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属材質コバルトハイス先端角(°)118
弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm グーリング弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mmグーリング
2,498税込2,748
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSSねじれ角(°)118
ハイスドリル レギュラ グーリングハイスドリル レギュラグーリング
2,198税込2,418
1本ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
ハイスドリル レギュラ TiNコート グーリングハイスドリル レギュラ TiNコートグーリング
18,980税込20,878
1箱(10本)
翌々日出荷から20日以内出荷
一般穴あけ用のコーティング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
ストレートシャンク汎用ドリル 5xD タイプN 2464 グーリングストレートシャンク汎用ドリル 5xD タイプN 2464グーリング
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。
用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
強ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~18.0mm グーリング強ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~18.0mmグーリング
18,980税込20,878
1箱(10本)
翌々日出荷から20日以内出荷
強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
ハイスドリル ロング グーリングハイスドリル ロンググーリング
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
X型シンニング採用、難削材加工に最適なロングドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
ハイスドリル ショート/スタブ ダークマージン グーリングハイスドリル ショート/スタブ ダークマージングーリング
1,998税込2,198
1本ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
軟鋼・鋳鉄・アルミ加工に最適な溝幅ワイド型ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミ用その他GT 80材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
ハイスドリル セミロング ホモ処理 グーリングハイスドリル セミロング ホモ処理グーリング
2,298税込2,528
1本
当日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm グーリングハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mmグーリング
2,298税込2,528
1本
当日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mm グーリングハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mmグーリング
4,898税込5,388
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
鋼、ステンレス鋼に最適な汎用コバルトロングドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
4枚刃エンドミル エクストラショート RF100Sharp Extra Short グーリング4枚刃エンドミル エクストラショート RF100Sharp Extra Shortグーリング
5,598税込6,158
1本
当日出荷
強靭な超硬素材とAlCrNコーティングと強いスクイ角の採用により、切れ味の良い刃先設計です。ショート切れ刃長により高剛性と高い送り速度を実現します。
用途軟鋼、高抗張力鋼、高合金鋼、快削鋼、ステンレス鋼、アルミ合金
強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃) グーリング強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃)グーリング
3,198税込3,518
1本
当日出荷
溝加工および側面加工に使用できます。 強ネジレの採用で仕上げ面も良好です。 生材から難削材まで幅広い加工に適しています。
用途被削材:一般構造鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。表面処理Fireコーティングねじれ角(°)45
ハイスドリル レギュラ FIREコート グーリングハイスドリル レギュラ FIREコートグーリング
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した難削材加工用に最適なドリルです。
用途一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用その他GT 500材質粉末ハイス表面処理FIREコートねじれ角(°)130
ハイパフォーマンスリーマ H7公差用 貫通穴用 HR500 D 1686 グーリングハイパフォーマンスリーマ H7公差用 貫通穴用 HR500 D 1686グーリング
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。シャンクスルークーラント供給により、確実な切屑の排出を実現します。
用途一般鋼・合金鋼/SUS/チタン・チタン合金/ニッケル基合金/高硬度鋼の加工材質超硬
カウンターシンク90° レギュラ グーリングカウンターシンク90° レギュラグーリング
1,798税込1,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
3枚刃により切削バランスに優れ、びびりが少なく真円度の高い安定した面取り、バリ取 り加工が可能です。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。面取り/バリ取り用。材質HSS刃数3枚先端角(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm グーリング弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mmグーリング
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用。材質HSS
ストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463 グーリングストレートシャンク汎用ドリル 3xD タイプN 2463グーリング
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
汎用性の高い超硬ソリッドドリルです。アルミ・一般鋼等さまざまな被削材に対応します。FIREコーティングにより長寿命です。
用途ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬