切削工具・研磨材 :「回転研磨」の検索結果

関連キーワード
377件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サビ取りアフロ君 SK11 動画あり
ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。 アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。 弾性があり母材をキズつけにくい素材です。
用途電気ドリルでのサビ落とし。 シャンク径(Φmm)6.35 材質(軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転工具に取付けて研磨仕上げをするゴム砥石です。水や油との併用でき、加工面が綺麗です。
用途金属の磨き作業や精密な研磨に適します。 軸径(Φmm)3 外径(mm)13 高さ(mm)16 粒度#120 形状円筒型 材質ゴム砥石 砥材SW材 許容回転数(min-1[r.p.m])20000 適合材各種金属
1本
389 税込428
当日出荷

ダイワラビン(旧大和化成工業)弾性研磨砥石(ダイワラビン)高速タイプ
アルミやステンレスの研削・研磨でも目詰まりしません。 ステンレスシャンク使用により高剛性で、高速回転でも使用できます。 60000回転対応で、よりきれいな仕上げ面が得られます。 砥石の飛散を起こしにくいので、安全性、耐久性がアップします。 フラップホイールなどと違い、粉じんが舞いにくく、作業環境の改善に貢献します。
用途軟鋼、半軟鋼などの一般鋼材向け。 ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど、特に焼けを防ぐ場合にも向いています。 形状円筒型 粒度80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000 軸径×軸長(mm)3×30 適合材軟鋼・半軟鋼、ステンレス鋼、焼入鋼、アルミなど
1箱(10本)
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。 軸径×軸長(mm)6×40 適合材一般金属 タイプ垂直植えタイプ 使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気) 材質(軸)スチール
1箱(5個)
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

頑固なサビ落としから、曲面研磨、ヘアーライン入れ等、多様な作業が可能です。金属のサビ落としや汚れ落とし作業に適しています。
用途錆落とし・クリ-ニング/平面・曲面研磨/ヘア-ライン入れ 直径(Φmm)125 内径(Φmm)12.7 幅(mm)25 種別研磨輪 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー 穴径(Φmm)12.7 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 対応材質鉄、ステンレス、アルミ、その他 外径(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クリーニング用ホイル 不織布研磨材をホイルの形状に加工しています。 平面と異形面の両方の作業に適しています
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし 溶接前のクリーニング・バリ取り アルミ製品のスリ傷のぼかし 塗装コートや、ラミネート前の粗面化 ステンレス等の溶接あとのヤケ取り ヘアーライン入れ ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで 木材のケバ取り 砥材アルミナ 研磨材の構造不織布 適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途研磨機用 外径(Φmm)205 内径(Φmm)80 厚さ(mm)25 適合機種FG-205
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オフセットサイザル 光陽社 動画あり
従来のポータブル研磨工具より高速回転で研磨でき、驚異的な研磨力があります。ユニットタイプのため、加工物へのなじみ性があると同時にバフ面が固まりにくく安定した研磨効果が得られます。バフ研磨剤の選定により、#240の研磨目を除去する粗磨きから、#400相当までの研磨仕上げが可能です
用途金属一般仕上げ:ステンレス材#400研磨仕上げ 溶接ビード部の仕上げ フレキシブルサンダーに変わる研磨 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])高速用:12000、低速用:9000 適合材一般金属、ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷

回転工具に取付けて各種研磨作業をします。マジックタッチ式で脱着が簡単です。
用途専用Φ100マジックパットに取り付け、金属や木材の研削、研磨に使用できます。 外径(mm)100 粒度#180 砥材A材 入数(枚)5 適合材金属、木材
1枚
599 税込659
当日出荷

チャックですべりにくい六角軸タイプのフェルトバフ。回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。 材質フェルト 形状砲弾型 許容回転数(min-1[r.p.m])最大5000 六角軸
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

包丁、ハサミ、農機具等の刃こぼれ直し、その他金属の加工、研削に
用途金属の研削、農機具の刃研ぎ、刃こぼれした刃物研削に。 厚さ(mm)13 寸法(mm)75×75×13 直径(Φmm)75 質量(g)130 タイプ金属用・アーバー取付用 穴径(Φmm)12.7 最高周速度(m/min)2000 適合材金属 適合工具電動ドリル 最高回転速度(min-1)8400
1個
609 税込670
4日以内出荷

平面部の研磨作業に大変便利です。 六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途金属製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りに。 毛丈(mm)25 線径(Φmm)0.3 六角対辺(mm)6.35 材質(ブラシ部)鋼線 軸長(mm)33
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーニング用フラップ。不織布研磨材をフラップの形状に加工しています。平面と異形面の両方の作業に適しています。Mタイプは、一方方向直線作業することによって得られるヘアーラインには高い評価があります。
用途酸化皮膜やサビ取り、汚れ落とし。溶接前のクリーニング・バリ取り。アルミ製品のスリ傷のぼかし。塗装コートやラミネート前の粗面化。ステンレス等の溶接あとのヤケ取り。ヘアーライン入れ。ステンレス、アルミ等の荒目仕上げから細かい仕上げまで。木材のケバ取り 直径(Φmm)100 内径(Φmm)12.7 幅(mm)25 砥材アルミナ 研磨材の構造不織布 適合ツールハンドグラインダー 穴径(Φmm)12.7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 適合材ステンレス、アルミ、木材など 外径(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

白棒 850g モノタロウ 動画あり
一般金属の艶出し用 固形油性研磨材です。 フェルトディスクや布バフを電動工具等で回転させて塗りつけてください。
用途ステンレス、アルミニウム、クロームメッキの中仕上げ用。 寸法(mm)210×60(45)×40 質量(g)850 種別固形研磨剤 適合材ステンレス、アルミニウム、クロームメッキ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(1.3MB)
1個
899 税込989
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)ワンタッチ軸付トッポ (軸径 6mm)
エコ商品
研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。 研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。 両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。 軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。 パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。 バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 軸径(Φmm)6 軸長(mm)40 軸径×軸長(mm)6×40 適合材鉄、ステンレス、アルミ等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。 切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命! 焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。 ※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など 適合材鋳造品、アルミ等 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 砥材ジルコニア 基材綿・ポリエステル 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(50本)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BDGM01 インパクト用ベタディスク シールはがし用 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
平面研磨が楽々 インパクトドライバー対応 平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能! 軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途各種シールはがし 寸法(mm)50×6.35 アズワン品番64-9621-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷

回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱を抑えヤケを防ぎます
ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 寸法(mm)10×330 砥材セラミック
1箱(50本)
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

研磨剤との併用での研磨やミガキ作業用。 石材、ガラス、金属、木材等の磨き&仕上げに。 先端工具の着脱はワンタッチ! 簡単で確実なファスナー式。
外径(mm)125 厚さ(mm)10 材質フェルト 直径(Φmm)125 使用工具ドリル、インパクトドライバー 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 適合材石材、ガラス、金属、木材等 適正回転数(min-1)900~2000
1個
839 税込923
当日出荷

研磨ベルト ジルコニア 幅100mm 長さ915mm モノタロウ 動画あり
国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。 切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命! 焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。 ※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など 適合材鋳造品、アルミ等 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 砥材ジルコニア 基材綿・ポリエステル 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(10本)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チャックですべりにくい六角軸タイプのフェルトバフ。回転工具と研磨材を使用し研磨、仕上げ作業をします。
用途各種金属の研磨、仕上げに使用します。 材質フェルト 形状円筒型 許容回転数(min-1[r.p.m])最大5000 六角軸
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セラミック砥粒を使った回転方向の指定がない研磨ベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱をおさえ、焼けを防ぎます。
ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)520 寸法(mm)20×520 砥材セラミック
1箱(20本)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。 外径(mm)5 軸径(Φmm)2.34 材質ステン線 形状筆型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材各種金属
1セット(2本)
539 税込593
当日出荷

回転方向の指定がない、セラミック砥粒を使ったベルトです。 シャープな刃先が長時間接続し、快削剤が研磨時の発熱を押さえ、焼けを防ぎます。
ベルト幅(mm)12 ベルト長さ(mm)330 寸法(mm)12×330 砥材セラミック
1箱(50本)
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 キズ取り パイプの内面研磨 サビ落とし 直径×幅W(mm)20×20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 軸径×軸長(mm)3×30 適合材鉄、ステンレスなど RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

サンドホイル ニューレジストン 動画あり
従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。 柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。 特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。
用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など 厚さ(mm)2
1枚ほか
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。 外径(mm)5 軸径(Φmm)2.34 材質真鍮線 形状筆型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材各種金属
1セット(2本)
539 税込593
当日出荷

耐摩耗性に優れるHSS鋼を使用 インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能でラクラクネジ穴加工が出来ます スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます ネジ部は研磨仕上げにより高い精度(JIS2級ネジ対応)
用途ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正 全長(mm)70 被削材鉄・アルミ・真鍮 ねじの種類M
1本
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。
用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 キズ取り パイプの内面研磨 サビ落とし 直径×幅W(mm)15×20 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 砥材アルミナ 研磨材の構造研磨布 適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤 軸径×軸長(mm)3×30 適合材鉄、ステンレスなど RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

国内一流メーカー製造の国産ジルコニア研磨ベルトです。 切れ味が良いジルコニア砥粒を使用しており、研削時の食いつき性が良好!丈夫な基材を使用しており長寿命! 焼けの発生が少なく、金属の重研削から軽研削まで、あらゆる研削作業に使用できます。 ※「ジルコニア研磨ベルト」は、ベルト接合部に独自の加工(パットジョイント製法)を施し、裏面をテープで貼付けしておりますので取付け回転方向を問わずにご使用いただけます。
用途鋳造品のバリ取り作業、アルミ等軽金属の研磨作業など 適合材鋳造品、アルミ等 ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)520 砥材ジルコニア 基材綿・ポリエステル 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(20本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

偏芯した回転により研磨性を上げ、研磨目を細かくできるシングルサンダー用のパッドです。
外径(Φmm)125 適合ペーパー:Φ125マジック穴なしタイプ トラスコ品番857-1755 適合機種SI-226E 質量(g)150 タイプランダム回転 ねじサイズ5/16インチ
1個
5,198 税込5,718
3日以内出荷

偏芯した回転により研磨性を上げ、研磨目を細かくできるシングルサンダー用のパッドです。
外径(Φmm)125 適合ペーパー:Φ125のり穴なしタイプ トラスコ品番857-1756 適合機種SI-226E 質量(g)150 タイプランダム回転 ねじサイズ5/16インチ
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

回転熱によるヤケを抑える構造で下地研磨に最適。
用途ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属の磨き・艶出し・仕上げ研磨。 外径(mm)90 穴径(Φmm)15 直径(Φmm)90 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13,000 適合材ステンレス、真鍮、アルミニウム、貴金属 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。 外径(mm)22 軸径(Φmm)2.34 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 材質真鍮線 形状ホイール型 適合材各種金属
1箱(2本)
539 税込593
当日出荷

回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。 外径(mm)22 軸径(Φmm)2.34 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 材質ステン線 形状ホイール型 適合材各種金属
1セット(2本)
539 税込593
当日出荷

回転工具に取付けて研磨材を塗布し磨き、汚れ落としをするブラシです。
用途各種金属商品のサビ落とし、ペンキ落とし、汚れ落とし、等に使用します。 外径(mm)17 軸径(Φmm)2.34 材質真鍮線 形状カップ型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 適合材各種金属
1セット(2本)
539 税込593
当日出荷

一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。 使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 軸長(mm)30 材質(軸)スチール
1箱(5個)
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

回転工具に取付けて研削、研磨するワイヤーブラシです。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 厚さ(mm)50 軸径(Φmm)6 材質鋼線 形状ツイスト型 許容回転数(min-1[r.p.m])3000
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転工具に取付け研削、研磨する超硬回転ヤスリです。
用途石、ガラス、金属等あらゆるワーク材の研削 軸径(Φmm)3 高さ(mm)19 外径(mm)3 材質超硬 形状トンガリ型 許容回転数(min-1[r.p.m])30000 ヤスリ部形状ダイヤカット目 適合材石、ガラス、金属等
1本
1,498 税込1,648
6日以内出荷

6.35mm六角軸シャンクを採用。 インパクトドライバーでも、振動ドリルでも使用可能な二刀流です。 理想的な先端角度、回転方向に湾曲した鎌形のチップ形状、鋭いエッジにより、正確な位置決めとスピーディーな穴あけが可能となりました。 ダイヤモンドで精密に研磨された、高密度の超硬チップを採用しています。 フルート形状を細径、太径でデザインを変えることにより、理想的に切り粉を排出。高い耐久性も実現しました。 Φ3.0~10.5mmまでの錐径と、39のラインナップです。
用途コンクリート、モルタル、(石材)への穴あけ 材質刃部:超硬チップ、ボディ:炭素工具鋼 シャンク6.35mm六角軸 適合機種コードレスインパクトドライバー、電気ドリル、振動ドリル
1本ほか
629 税込692
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング