切削工具・研磨材 :「止まり穴用」の検索結果

関連キーワード
683件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴専用リーマです。
刃先(mm)0.6
1本
13,880 税込15,268
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホールソーでは難しい止まり穴加工も簡単です。
用途木材の止まり穴加工に。(FB-26、FB-35、FB-40はスライド丁番の取り付けに。) 材質炭素工具鋼(SK)焼入処理
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。切りくずが出ないため、止り穴などには特に有効です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○ 材質ハイス(高速度鋼)HSS 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 食付2P 精度表記STD 形状突出しセンタ無 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スターエム丁番錐B(先三角)
全長(mm)95 シャンク径(Φmm)三本溝10 有効長(mm)25 適合電動機電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)1500以下
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。 材種ACR40 材質超硬
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬 刃数4 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1個
7,298 税込8,028
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

一般鋼向けのスパイラルタップです。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。 精度JIS2級
1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。
用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金 材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX 表面処理SG(TiCN)コーティング ねじれ角標準 公差(μm)±100
1本
7,998 税込8,798
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーEシリーズ
被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク シャンク径d(Φmm)3
1本
8,898 税込9,788
翌々日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ディスクスタイルリーマ 。止まり穴用ストレートフルート。公差H7の加工穴用
刃長l(mm)7.5 材質KCU05 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク 刃数Z6
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

No.600 ウェーブカッター スターエム 動画あり
木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。
用途木材・竹への穴あけ作業に 材質普通鋼 適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで) 適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

耐摩耗性に優れたHSS鋼を使用。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。スパイラル溝により切屑を上方向に排出させます。
用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●適合インサートクランプスクリュセット:S5S-20IP タイプ止まり穴用Eタイプ 種類荒用ボーリングヘッド 適合インサートCC16
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

管用テーパねじRc(PT)のタップ加工において、プラスチック金型材などの硬さが25~45HRC位の高硬度材の加工に最適です。
用途止り穴加工用。 材質高速度工具鋼(HSS-P) 精度JIS2級 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理 加工ねじテーパねじ
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端曲げ加工で止まり穴にも有効です。
用途バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い 材質砥粒入りナイロン 粒度(G)500 全長(mm)190 外径(Φmm)8 ブラシ寸法(mm)30
1本
2,398 税込2,638
16日以内出荷

YAMAWA(ヤマワ)Z-PRO 止り穴加工用
メーカー独自の仕様によりトルクの低減化を実現します。耐摩耗性に優れた材料とコーティングで耐久性が飛躍的に向上します。調質材(~35HRC)への安定的なめねじ加工を実現します。水溶性切削油剤での使用が可能です。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼に。 材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co) 食付き部の山数2山 表面処理TiCNコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記G級
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易い。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番216-1777 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)42 呼び寸法UNCNo.1 溝数2 下穴径(Φmm)1.54 山数64 ねじ長さ(mm)7.2 精度P1 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)3 シャンク四角部(mm)2.5 加工ねじユニファイねじ 精度表記P級
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロングのロールタップです。
用途止り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2山 表面処理窒化処理 加工ねじメートルねじ 精度表記G級
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番816-8652 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)70 ピッチ(mm)1 呼び寸法M7 下穴径(Φmm)6.09 ねじ長さ(mm)19 精度P2 シャンク径(mm)6.2 シャンク四角部(mm)5
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

プロトティップHSS-E タップセット 1(止まり穴加工用)
エコ商品
さまざまな被削材にフレキシブルに使用可能です。
用途止まり穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塑性変形によりねじを形成するため、切りくずが出ません。アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄金属のねじ立てに適しています。
用途止り穴加工用。被削材:銅、黄銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、亜鉛ダイカスト。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2山 表面処理窒化処理 加工ねじメートルねじ
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルミダイカストやアルミ鋳物などの切削において、切りくずの噛み込みや切りくず詰まりを解消し、めねじのムシレを無くしたタップです。
用途止り穴加工用。被削材:黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。 トラスコ品番153-0172 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)88 ピッチ(mm)1.5 呼び寸法M14 溝数3 下穴径(Φmm)12.6 シャンク長(mm)45 ねじ長さ(mm)26 精度P3 食付き部の山数1.5山 表面処理窒化処理 シャンク径(mm)10.5 シャンク四角部(mm)8 加工ねじメートルねじ シャンク四角部長さ(mm)11 精度表記P級
1本
5,698 税込6,268
当日出荷

スチール材(35HRC以下)や軽合金の加工に適し、更に高速加工(20~50m/min)に対応したロールタップです。ステンレス鋼や調質材(~40HRC)の加工が可能です。加工トルクが20%以上低減し従来品と比較して寿命が大幅にUPすることが可能になります。水溶性切削油での使用が可能です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金鋳物に。 トラスコ品番215-0462 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 全長(mm)62 呼び寸法UNC1/4 下穴径(Φmm)5.8 山数20 ねじ長さ(mm)15 精度G7 食付き部の山数2山 表面処理TiCNコーティング 首下長(mm)26 シャンク径(mm)6 シャンク四角部(mm)4.5 加工ねじユニファイねじ 精度表記G級
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

プロトティップHSS-E マシンタップ(止まり穴加工用。)
エコ商品
さまざまな被削材にフレキシブルに使用可能です。
用途止まり穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,298 税込2,528
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

左ねじの止り穴加工用スパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番152-8577 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)62 呼び寸法W1/4 溝数3 下穴径(Φmm)5.13 山数20 シャンク長(mm)33 ねじ長さ(mm)15 精度P2 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 首下長(mm)26 シャンク径(mm)6 シャンク四角部(mm)4.5 加工ねじウイットねじ シャンク四角部長さ(mm)7 精度表記P級
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

下穴曲りを修正可能なエンド刃付リーマです。 右ネジレなので切り粉を手前に排出します。ネジレ角は30~40 °です。 TiNコーティングで耐溶着性・耐摩耗性が向上します。
仕様リーマ:底付き シリーズRNS-F 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク止まり穴用右リードリーマ コーティングTiNコ-ティング ねじれ角(°)30~40 食付長さ(mm)0.6 シャンク形状ストレートシャンク止まり穴用右リードリーマ 製品分類区分標準品
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工するロールタップです。
用途止り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。 トラスコ品番216-7815 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)95 ピッチ(mm)1.75 呼び寸法M12 下穴径(Φmm)13.5 ねじ長さ(mm)26 精度G6 シャンク径(mm)12.5 シャンク四角部(mm)10
1本
7,698 税込8,468
当日出荷

低炭素鋼10Φの場合、HSSリーマの30倍送りが可能なリーマです。 不当分割切刃設計がたわみを打消し、ビビりを解消。 真円度がアップしました。
刃形ストレートフルート
1本
22,980 税込25,278
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。 材質超硬 刃径公差(mm)+0.005/0 材種ACR40
1本
26,980 税込29,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

耐久性・弾力性があり、リーマーやブラシでは取れない穴加工部の頑固なバリに有効です。
用途各種穴加工の一次研磨、バリ取り、かえり取り、サビ取りに。 シャフト径(Φmm)6 仕様止まり穴用。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200 ブラシ長(mm)30 2018年トラスコ掲載ページ5 1411
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

止まり穴用スパイラルタップです。
仕様ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

止まり穴用スパイラルタップです。
用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。 仕様vap 材質HSS-E 精度ISO2/6H RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。
用途止り穴および通り穴加工用。被削材:アルミ、銅、ステンレス、延展性のあるスチール。 材質高速度鋼(HSS-E) ねじの種類M 食付き部の山数2~3山 表面処理TiNコーティング 加工ねじメートルねじ
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。センタースルー内部給油により、確実な切屑の排出を実現します。
用途一般鋼・合金鋼/SUS/チタン・チタン合金/ニッケル基合金/高硬度鋼の加工 材質超硬
1本
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、良好な水溶性切削油剤の供給を実現しています。水溶性切削油剤加工に最適です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄に。 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 食付き部の山数2.5山 表面処理TiCNコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さまざまな被削材にフレキシブルに使用可能です。
用途止まり穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)