配管・水廻り設備部材 (33) カテゴリ: 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースブランド: 日本バルカーすべて解除
フランジ用全面パッキン (ノンアス) 日本バルカー (7件のレビュー) 当日出荷
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途 石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。 種別 フランジ用全面パッキン 材質 ノンアスベスト 色 青 使用温度範囲(℃) -50~100 適合流体 空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど 柔軟性 (縦方向)厚さの9倍 圧縮率(%) 10.0(34.3MPa時)
フランジ用中パッキン (蒸気用) 日本バルカー (5件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途 石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部 種別 フランジ用中パッキン 厚さ(mm) 3 材質 ノンアスベスト 使用温度範囲(℃) -50~214 引張強度(MPa) (横方向)12.5 耐圧力(MPa) (使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0 柔軟性 (縦方向)12 圧縮率(%) 10(34.3MPa時) 復元率(%) 64(34.3MPa時) 密度(kg/m3 ) 1759 特性 耐熱性
ユニオンパッキン (ノンアス) 日本バルカー (8件のレビュー) 当日出荷
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途 石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。 種別 ユニオンパッキン 厚さ(mm) 1.5 材質 ノンアスベスト 色 青 使用温度範囲(℃) -50~100 圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 使用限界水系流体:3.0[30]油系流体:3.0[30]ガス系流体:1.0[10] 密度(g/cm3 ) 1.81 引張強度(MPa[kgf/cm2 ]) 横方向15.3(153) 適合流体 空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど 柔軟性 (縦方向)厚さの9倍 圧縮率(%) 10.0(34.3MPa時) 復元率(%) 55.0(34.3MPa時)
フランジ用中パッキン (ノンアス) 日本バルカー (4件のレビュー) 当日出荷
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途 石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。 種別 フランジ用中パッキン 厚さ(mm) 1.5 材質 ノンアスベスト 色 青 使用温度範囲(℃) -50~100 圧力(MPa[kgf/cm2 ]) (使用限界)水系流体:3.0[30]、油系流体:3.0[30]、ガス系流体:1.0[10] 密度(g/cm3 ) 1.81 引張強度(MPa[kgf/cm2 ]) 横方向17.0[170] 適合流体 空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど 柔軟性 (縦方向)厚さの9倍 圧縮率(%) 10.0(34.3MPa時) 復元率(%) 57.0(34.3MPa時) 呼び圧力 10K
フランジ用全面パッキン (蒸気用) 日本バルカー (6件のレビュー) 当日出荷
有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途 石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部 種別 フランジ用全面パッキン 厚さ(mm) 3 材質 ノンアスベスト 使用温度範囲(℃) -50~214 使用流体 水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど) 引張強度(MPa) (横方向)12.5 耐圧力(MPa) (使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0 柔軟性 (縦方向)12 圧縮率(%) 10(34.3MPa時) 復元率(%) 64(34.3MPa時) 密度(kg/m3 ) 1759 特性 耐熱性
フランジ用全面パッキン 日本バルカー (6件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途 石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部 種別 フランジ用全面パッキン 厚さ(mm) 1.5 材質 ノンアスベスト 使用流体 水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど) 使用温度範囲(℃) -50~214 引張強度(MPa) (横方向)13.1 耐圧力(MPa) (使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0 柔軟性 (縦方向)11 圧縮率(%) 9(34.3MPa時) 復元率(%) 67(34.3MPa時) 密度(kg/m3 ) 1761 特性 耐熱性
フランジ用中パッキン (ノンアス) 日本バルカー (1件のレビュー) 当日出荷
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途 石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。 種別 フランジ用中パッキン 厚さ(mm) 3 材質 ノンアスベスト 色 青 使用温度範囲(℃) -50~100 圧力(MPa[kgf/cm2 ]) (使用限界)水系流体:3.0[30]、油系流体:3.0[30]、ガス系流体:1.0[10] 密度(g/cm3 ) 1.81 引張強度(MPa[kgf/cm2 ]) 横方向15.3(153) 適合流体 空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど 柔軟性 (縦方向)厚さの9倍 圧縮率(%) 10.0(34.3MPa時) 復元率(%) 55.0(34.3MPa時) 呼び圧力 10K
ユニオンパッキン(高機能タイプ) 日本バルカー (4件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途 水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。 特性 耐熱性、耐薬品性 種別 ユニオンパッキン 温度範囲(℃) -200~300
ブラックハイパーガスケット 呼び径100A 日本バルカー 当日出荷 から 翌々日出荷
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途 水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。 材質 黒鉛、フッ素樹脂(PTFE) 使用温度範囲(℃) -200~300 規格 JIS規格品 呼び径(B) 4 呼び径(A) 100 内径(mm) 115
ブラックハイパーガスケット 呼び径200A 日本バルカー 当日出荷
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途 水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。 材質 黒鉛、フッ素樹脂(PTFE) 使用温度範囲(℃) -200~300 規格 JIS規格品 呼び径(B) 8 呼び径(A) 200 内径(mm) 218
フランジ用中パッキン(高機能タイプ) 日本バルカー 当日出荷 から 13日以内出荷
ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途 水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。 特性 耐熱性、耐薬品性 種別 フランジ用中パッキン 温度範囲(℃) -200~300
ユニオンパッキン (蒸気用) 日本バルカー (15件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途 石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部 種別 ユニオンパッキン 厚さ(mm) 1.5 材質 ノンアスベスト 使用温度範囲(℃) -50~214 使用流体 水系流体、油系流体、ガス系流体(空気・窒素ガス・不活性ガスなど) 引張強度(MPa) (横方向)13.1 耐圧力(MPa) (使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0 柔軟性 (縦方向)11 圧縮率(%) 9(34.3MPa時) 復元率(%) 67(34.3MPa時) 密度(kg/m3 ) 1761 特性 耐熱性 適合JIS規格 JIS B 2301
フランジ用中パッキン (蒸気用) 日本バルカー (5件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
有機繊維を必要最小量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維および炭素繊維に、耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合したノンアスジョイントシートです。幅広い用途に適用可能です。
用途 石油精製・化学、蒸気ライン、配管フランジ、弁ボンネット、各種機器接合部 種別 フランジ用中パッキン 厚さ(mm) 1.5 材質 ノンアスベスト 使用温度範囲(℃) -50~214 引張強度(MPa) (横方向)13.1 耐圧力(MPa) (使用限界)水系/3.0、油系/3.0、ガス/1.0 柔軟性 (縦方向)11 圧縮率(%) 9(34.3MPa時) 復元率(%) 67(34.3MPa時) 密度(kg/m3 ) 1761 特性 耐熱性
フランジ用全面パッキン(高機能タイプ) 日本バルカー (2件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
ブラックハイパーNo.GF300は、主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れるノンアスシートです。 耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムをまったく含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途 水、海水、熱水、水蒸気、空気、酸(高温の濃硫酸、濃硝酸等の酸化性酸は除く)、アルカリ、塩類水溶液、油類、アルコール、脂肪族系溶剤とその蒸気、各種ガスと液化ガス類に使用される、各種産業用機器、配管フランジなどで高温になる場合に適しています。 特性 耐熱性、耐薬品性 種別 フランジ用全面パッキン 温度範囲(℃) -200~300
高性能一般用ノンアスジョイントシート 日本バルカー 5日以内出荷 から 15日以内出荷
耐熱性に優れた特殊ゴムバインダーを配合することにより熱劣化による硬化を抑制した、耐熱・耐蒸気に優れたノンアスジョイントシートです。有機繊維を必要最少量とし、耐熱性に優れる人造無機繊維と炭素繊維で構成されています。
特殊構造によりシート表面は平滑であり、シート内部は高密度であるのでシール性に優れています。
用途 石油精製、化学、船舶など各種産業の耐熱性を必要とする配管フランジ、弁ボンネット、各種機器のカバーの接合面ガスケットとして適しています。 特性 耐熱性、耐蒸気性 材質 ノンアスベスト 寸法(mm) 1270×1270 温度範囲(℃) -50~214
ガスケットペースト 日本バルカー 当日出荷
用途 接合部のガスケット用シール補助剤です。シール性、離型性の向上に効果があります。 質量(kg) 2.5
グランドパッキン バルフロン系・黒色 V#7202 日本バルカー (2件のレビュー) 当日出荷 から 13日以内出荷
PTFEに黒鉛と潤滑油を加工により一体化した繊維糸を断面角形に編組したコイルパッキンです。
弾力性、耐摩耗性を考慮した構造になっているため、大口径、高荷重の加わる個所等に適しています。
熱伝導性と耐化学薬品性にすぐれるため、水・油・ケミカル流体を取扱う高周速の回転軸に最適です。
パッキンによる軸磨耗がほとんどありません。
用途 ケミカル流体万能、高周速回転軸用 特性 弾力性、耐摩耗性、熱伝導性、耐化学薬品性 適合 攪拌機、ドライヤー(メインパッキン専用) 適合流体 回転ポンプ軸用(第1推奨製品)加熱水、ボイラー給水、低圧蒸気(メインパッキン専用)、アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、弱酸・弱アルカリ、酸化性酸以外の強酸、強アルカリ(第2推奨製品)清水、海水、汚水、動・植物油、鉱物油、パルプ液、冷媒(フロン類)、低温液化流体機器用清水、海水、加熱水、ボイラー給水、低圧蒸気、空気、ガス、溶剤ベーパー類 仕様 軸への攻撃性、優 色 黒 長さ(m) 3 最高使用圧力(MPa) (回転ポンプ軸用)1.6、(機器用)4.9 pH値 0~14 最高使用温度(℃) 260 最高使用速度(m/s) (回転ポンプ軸用)20、(機器用)5 許容PV値(MPa・m/s) 12.3
フランジ用中パッキン (ノンアス) 日本バルカー 当日出荷 から 5日以内出荷
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途 石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。 種別 フランジ用中パッキン 厚さ(mm) 1.5 材質 ノンアスベスト 色 青 使用温度範囲(℃) -50~100 圧力(MPa[kgf/cm2 ]) (使用限界)水系流体:3.0[30]、油系流体:3.0[30]、ガス系流体:1.0[10] 密度(g/cm3 ) 1.81 引張強度(MPa[kgf/cm2 ]) 横方向17.0[170] 適合流体 空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど 柔軟性 (縦方向)厚さの9倍 圧縮率(%) 10.0(34.3MPa時) 復元率(%) 57.0(34.3MPa時) 呼び圧力 5K
フランジ用中パッキン (ノンアス) 日本バルカー 当日出荷 から 5日以内出荷
各種産業の配管フランジ、機器用のノンアスガスケットとして適しています。
用途 石油精製・化学、船舶など各種産業の配管フランジ。 種別 フランジ用中パッキン 厚さ(mm) 3 材質 ノンアスベスト 色 青 使用温度範囲(℃) -50~100 圧力(MPa[kgf/cm2 ]) (使用限界)水系流体:3.0[30]、油系流体:3.0[30]、ガス系流体:1.0[10] 密度(g/cm3 ) 1.81 引張強度(MPa[kgf/cm2 ]) 横方向15.3(153) 適合流体 空気、水、海水、熱水、水蒸気、一般的な油類、弱酸、弱アルカリ、アルコール、不活性ガスなど 柔軟性 (縦方向)厚さの9倍 圧縮率(%) 10.0(34.3MPa時) 復元率(%) 55.0(34.3MPa時) 呼び圧力 5K
グランドパッキン 特殊繊維系・茶色 日本バルカー (1件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
アラミド繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理したのち、断面角形に編組したコイルパッキンです。
耐磨耗性にすぐれ、ほかに例を見ないすぐれた耐久性を有するメンテナンスフリーに一歩近づいたパッキンです。
スラリーや高粘度流体の回転軸シールとして卓越した性能を発揮いたします。
用途 ポンプ、回転・往復動機器用 特性 耐摩耗性 適合 スクリューフィーダー、ドライヤー、ギアポンプ、攪拌機、プランジャーポンプ 適合流体 回転ポンプ軸用(第1推奨製品)スラリー液、泥水、原油・重油(第2推奨製品)加熱水、ボイラー給水、低圧蒸気(アダプターパッキン専用)、パルプ液機器用(第1推奨製品)汚水、泥水、粉体(第2推奨製品)スラリー液、ポリマー、空気、ガス、溶剤ベーパー類 仕様 軸への攻撃性、可 色 茶 長さ(m) 3 最高使用圧力(MPa) (回転ポンプ軸用)2.0、(機器用)14.7 pH値 2~13 最高使用温度(℃) 260 最高使用速度(m/s) (回転ポンプ軸用)16、(機器用)5 許容PV値(MPa・m/s) 14.7
グランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8133 日本バルカー (1件のレビュー) 当日出荷 から 22日以内出荷
アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンと無機充填材で処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスパージョンで仕上げたコイルパッキンです。
白色で潤滑油を使用していないクリーンなパッキンです。
水・油系流体などの汎用バルブ用軸シールとして使用します。
用途 汎用弁用 適合流体 (第1推奨製品)清水、海水、加熱水、過熱蒸気、飽和蒸気(第2推奨製品)アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、不燃性ガス、可燃性ガス 色 白 長さ(m) 3 最高使用圧力(MPa) 10.3 pH値 2~13 最高使用温度(℃) 260
ブラックハイパーガスケット 呼び径25A 日本バルカー 当日出荷
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途 水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。 材質 黒鉛、フッ素樹脂(PTFE) 使用温度範囲(℃) -200~300 規格 JIS規格品 呼び径(B) 1 呼び径(A) 25 内径(mm) 35
ブラックハイパーガスケット 呼び径20A 日本バルカー 当日出荷
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途 水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。 材質 黒鉛、フッ素樹脂(PTFE) 使用温度範囲(℃) -200~300 規格 JIS規格品 呼び径(B) 3/4 呼び径(A) 20 内径(mm) 28
ブラックハイパーガスケット 呼び径250A 日本バルカー 当日出荷
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途 水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。 材質 黒鉛、フッ素樹脂(PTFE) 使用温度範囲(℃) -200~300 規格 JIS規格品 呼び径(B) 10 呼び径(A) 250 内径(mm) 270
ブラックハイパーガスケット 呼び径300A 日本バルカー 当日出荷 から 翌々日出荷
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途 水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。 材質 黒鉛、フッ素樹脂(PTFE) 使用温度範囲(℃) -200~300 規格 JIS規格品 呼び径(B) 12 呼び径(A) 300 内径(mm) 321
ブラックハイパーガスケット 呼び径80A 日本バルカー 当日出荷
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途 水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。 材質 黒鉛、フッ素樹脂(PTFE) 使用温度範囲(℃) -200~300 規格 JIS規格品 呼び径(B) 3 呼び径(A) 80 内径(mm) 90
ブラックハイパーガスケット 呼び径50A 日本バルカー 当日出荷
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途 水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。 材質 黒鉛、フッ素樹脂(PTFE) 使用温度範囲(℃) -200~300 規格 JIS規格品 呼び径(B) 2 呼び径(A) 50 内径(mm) 61
ブラックハイパーガスケット 呼び径65A 日本バルカー 当日出荷 から 翌々日出荷
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途 水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。 材質 黒鉛、フッ素樹脂(PTFE) 使用温度範囲(℃) -200~300 規格 JIS規格品 呼び径(B) 2 1/2 呼び径(A) 65 内径(mm) 84
ブラックハイパーガスケット 呼び径40A 日本バルカー 当日出荷
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途 水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。 材質 黒鉛、フッ素樹脂(PTFE) 使用温度範囲(℃) -200~300 規格 JIS規格品 呼び径(B) 1 1/2 呼び径(A) 40 内径(mm) 49
ブラックハイパーガスケット 呼び径15A 日本バルカー 当日出荷
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途 水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。 材質 黒鉛、フッ素樹脂(PTFE) 使用温度範囲(℃) -200~300 規格 JIS規格品 呼び径(B) 1/2 呼び径(A) 15 内径(mm) 22
ブラックハイパーガスケット 呼び径150A 日本バルカー 当日出荷
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途 水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。 材質 黒鉛、フッ素樹脂(PTFE) 使用温度範囲(℃) -200~300 規格 JIS規格品 呼び径(B) 6 呼び径(A) 150 内径(mm) 167
ブラックハイパーガスケット 呼び径125A 日本バルカー 当日出荷 から 翌々日出荷
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途 水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。 材質 黒鉛、フッ素樹脂(PTFE) 使用温度範囲(℃) -200~300 規格 JIS規格品 呼び径(B) 5 呼び径(A) 125 内径(mm) 141
ブラックハイパーガスケット 呼び径32A 日本バルカー 当日出荷
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途 水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。 材質 黒鉛、フッ素樹脂(PTFE) 使用温度範囲(℃) -200~300 規格 JIS規格品 呼び径(B) 1 1/4 呼び径(A) 32 内径(mm) 43
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3
セパレーター 日立産機システム 税込 ¥ 54,978 ¥ 49,980 バスケットへ
送風機 三笠 税込 ¥ 69,278 ¥ 62,980 バスケットへ