15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。 バルブ型式SY-5(SY-17) 材質(スクリーン)SUS304 入数1個 材質(バルブ)FCD450(SCS13)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目詰まりからくる流量低下等を十分考慮し、できる限り濾過面積を大きくした高流量のマリン型です。 極力小型化し、質量を軽減して配管を容易にしています。
形状Y形 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 最高温度(℃)220 ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)ステンレス鋼
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。
用途食品・化学工業・給油配管等に最適。 種類ストレーナー 形状Y形 流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体 材質(本体)ステンレス鋳鋼SCS13 接続JIS Rc ハンドル形状ハンドル無し 最高圧力(MPa)2 最高温度(℃)150 材質(スクリーン)ステンレス鋼 網目(こし筒)Φ2.5-7.21ケ/cm2 網目(こし網)標準80メッシュ
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、型式サイズを確認の上、ご購入下さい。 仕様●スクリーン仕様:金網有(80#)●スクリーン口径(mm):18●スクリーン高さ(mm):32 バルブ型式SY-5 呼び径(A)10 材質(スクリーン)SUS304 入数1個 材質(バルブ)FCD450
1個
2,898 税込3,188
12日以内出荷

配管内の異物除去
用途交換方法については、メーカー取り扱い説明書参照ください。スクリーン交換の際は、サイズを確認の上、ご購入下さい。 バルブ型式SY-6 材質(スクリーン)SUS304 入数1個 材質(バルブ)FCD450
1個
3,490 税込3,839
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

各種フランジ規格に対応可能なウエハー型です。 配管の取付け方向(水平・垂直)に制約はありません。
付属品専用ガスケット2枚、JIS 10Kフランジ用ボルト・ナット 材質(本体)ステンレス鋼 タイプインラインタイプ 使用温度範囲(℃)5~220(流体) 最高使用圧力(MPa)2.0以下 接続ウエハー 使用流体蒸気、冷温水 バルブ逆止弁 圧力(MPa)最小開弁:0.003
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

二液流体の混合状態、又その色合いを確認可能。 断続的に流れる流体の確認が可能。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
材質(本体)FCD450 タイプ透視式 種類サイトグラス 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 最高温度(℃)150 接続JIS 10KFFフランジ 適合流体冷温水、油 耐熱衝撃温度(℃)100
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製で食品関係・化学工業関係・給油配管等に使用。 自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。
最高圧力(MPa)1 最高温度(℃)220
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般配管用(芯ずれ吸収等)に最適。 屈曲に対する可撓性が極めて良好。 溶接部にステンレス鋼を使用により優れた耐食・耐久性。
材質フランジ:SS400、ブレード・チューブ:SUS 種類フレキシブルジョイント 形式ベローズ形 最高温度(℃)220 最高圧力(MPa)1 接続JIS 10KFF(両側ルーズフランジ) 適合流体蒸気、空気、冷温水、油
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

二液流体の混合状態、又その色合いを確認可能。 断続的に流れる流体の確認が可能。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
材質(本体)ステンレス鋼 種類サイトグラス 形式透視式 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 最高温度(℃)150 接続方式フランジ形 最高圧力(MPa)1 接続JIS 10K FFフランジ 使用流体冷温水・油・その他非危険流体 適合流体冷温水・油・その他非危険流体 耐熱衝撃温度(℃)100 材質(ガラス)強化ガラス
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フラップと指示板により、流量変化を容易に確認可能。 圧力損失が非常に小さく、流体の圧力に影響を与えません。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
材質(本体)FCD450 タイプフラップ式 種類サイトグラス 使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 最高温度(℃)150 接続JIS 10KFFフランジ 適合流体冷温水、油 材質(フラップ)SUS 耐熱衝撃温度(℃)100
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フラップと指示板により、流量変化を容易に確認可能。 圧力損失が非常に小さく、流体の圧力に影響を与えません。 水平・垂直方向いずれの配管にも使用可能。
使用温度範囲(℃)150 最高使用圧力(MPa)1 最高温度(℃)150 材質(フラップ)SUS
1個
58,980 税込64,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。
接続JIS Rc(ユニオン継手) 材質(弁体)CAC(りん青銅) 材質感熱筒:SUS304 材質(本体)CAC 適合流体蒸気、温水 最高圧力(MPa)0.7 タイプ内圧式ベローズ形 種類温度調節弁 長さ(m)リード管:2 最高温度(℃)180
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ドレンの発生量が多い熱交換器、乾燥装置等に幅広く使用。 空気抜弁を内蔵し、通気初期の配管内の空気をすばやく排気し、ウォーミングアップを大幅に短縮。 排出能力が大きい。
質量(kg)84 材質(本体)FCD450 種類スチームトラップ 形式フロート式 使用温度範囲(℃)150 寸法L(mm)680 寸法H(mm)530 接続JIS 10KRFフランジ 最高使用温度(℃)150 適合流体蒸気ドレン 材質(弁体・弁座)CAC 適合圧力範囲(MPa)0.01~0.3 材質(フロート)C2720(黄銅)
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ式のふたを採用し、ボルト1本で取り外しができ分解掃除が容易。 自動給油装置、ボイラー燃料用、工業用水の防塵用。 ステンレス製で、食品関係・化学工業関係・給油配管等に使用。
接続JIS 10KFFフランジ 材質(本体)SCS 適合流体冷温水、油、その他非危険流体 最高圧力(MPa)1 タイプU形 最高温度(℃)80 材質(スクリーン)SUS 網目(こし筒)Φ6~1.42ヶ/cm2 網目(こし網)60メッシュ標準
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)