22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅。噴射能力を高める事で低エネルギー・省エネブロー。PPS樹脂を使用し優れた耐熱性・耐薬品性
用途加工機基準面の清掃(油・切粉)。部品・清掃機の水切り、乾燥。熱間プレスの金型清掃。ダイキャスト金型のエアーブロー。塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。減音用サイレンサー。 材質PPS 接続口径R(PT)1/4オネジ 使用温度(℃)0~130 常用使用圧力(MPa)0.7 吹出し口Φ1×16穴 適合流体エアー 適合アダプタAD-Rc1/4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーブロウ時に発生する騒音を低減し、エアー拡散を制御する構造になっている為、エネルギーロスが少なく、ワークへのブロウイングが効率よく行えます。 Eタイプ(フラットタイプ)とRタイプ(ラウンドタイプ)の2種類があります。
吐出口径(Φmm)1×16穴 種別ノズル 常用使用圧力(MPa)0.98以下 使用環境温度(℃)0~50 適合流体空気 接続口G(PF)1/4オスネジ
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョプラックスラウンドノズル
エコ商品
衝突力、直進性に優れ、減音、軽量でコンパクト設計を実現しました。局所狙いの集中ブローで作業性の高いプラスチック製エアノズルです。
用途各種エアーブローに局所狙いの集中ブローに減音用サイレンサーに。 トラスコ品番106-7090 材質本体:ポリアセタール(POM) 幅(mm)28 接続口径R1/4 全長(mm)45 使用空気圧力(MPa)0.7 ノズル口径(Φmm)1.0×13穴 適合流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。
接続口エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)ノズル:M14 P=1.0オスネジノズル最小口径:Φ3mm×1穴 吐出量(L/min)40~290(0.5Mpa時) 付属品PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。) トラスコ品番292-4480 材質本体:PPOリング:バイトンバルブガイド:PPバルブパッキン:バイトンバルブ:PPYパッキン:バイトン流調バルブ:PP 質量(g)90 最高使用圧力(MPa)1.47 寸法A(mm)133.5 寸法B(mm)128 常用使用圧力(MPa)0.98以下 使用環境温度(℃)0~50 適合流体空気
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

140mmのPP樹脂製ロングノズルです。 非常に軽量(7g)で狭所や奥まった場所でのエアーブロウ時の作業性を高めます。 PP樹脂でできていますので相手物に接触してもキズがつきにくくなっています。
ノズル長(mm)140 吐出口径(Φmm)3Φ×1穴 接続口M14 P=1.0オスネジ 適合適合ブロウ:狭所・奥行きブロウ トラスコ品番292-4510 種別ノズル 材質ポリプロピレン 質量(g)7 ノズル外径(Φmm)17
1個
659 税込725
当日出荷

ソフトタイプのよく曲がるロングノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に。 トラスコ品番684-7541 セット内容プラスチックエアーダスター1個、ソフトロングノズル1個 全長(mm)240 タイプ床配管 ノズル長(mm)140 ノズル口径(Φmm)3 ノズル外径(Φmm)20 取付口エア:G1/4 ノズル取付口M14×1.0
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ソフトタイプのよく曲がるロングノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に。 トラスコ品番684-7542 セット内容プラスチックエアーダスター1個、ソフトロングノズル1個 全長(mm)240 タイプ床配管 ノズル長(mm)140 ノズル口径(Φmm)3 ノズル外径(Φmm)20 取付口エア:G1/4 ノズル取付口M14×1.0
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ソフトタイプのよく曲がるロングノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です
用途狭所や奥まった場所へのエアーブロー作業に。 トラスコ品番684-7553 セット内容プラスチックエアーダスター1個、ソフトロングノズル1個 全長(mm)240 タイプ床配管 ノズル長(mm)140 ノズル口径(Φmm)3 ノズル外径(Φmm)20 取付口エア:G1/4 ノズル取付口M14×1.0
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

焼結フィルター搭載のラウンドノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です。
用途エアブロー時の異物対策に トラスコ品番684-7543 セット内容プラスチックエアーダスター1個、アダプター1個、フィルター付ラウンドノズル1個、交換用フィルター5枚 全長(mm)200 タイプ床配管 ノズル長(mm)58 ノズル口径(Φmm)1.6×5穴 ノズル外径(Φmm)51 取付口エア:G1/4 ノズル取付口M14×1.0
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

焼結フィルター搭載のラウンドノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です。
用途エアブロー時の異物対策に トラスコ品番684-7540 セット内容プラスチックエアーダスター1個、アダプター1個、フィルター付ラウンドノズル1個、交換用フィルター5枚 全長(mm)200 タイプ床配管 ノズル長(mm)58 ノズル口径(Φmm)1.6×5穴 ノズル外径(Φmm)51 取付口エア:G1/4 ノズル取付口M14×1.0
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

焼結フィルター搭載のラウンドノズルとプラスチックエアーダスターのセット品です。
用途エアブロー時の異物対策に トラスコ品番684-7552 セット内容プラスチックエアーダスター1個、アダプター1個、フィルター付ラウンドノズル1個、交換用フィルター5枚 全長(mm)200 タイプ床配管 ノズル長(mm)58 ノズル口径(Φmm)1.6×5穴 ノズル外径(Φmm)51 取付口エア:G1/4 ノズル取付口M14×1.0
1個
7,498 税込8,248
当日出荷


ジョプラックスアルミ製ロングノズル
非常に軽量で狭所や奥まった場所でのエアーブロウ時の作業性を高めます。
吐出口径(Φmm)2×1穴 適合適合ブロウ:狭所・奥行きブロウ 種別ノズル 材質アルミニウム ノズル外径(Φmm)8
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバーとダイヤルの両方で繊細な流量調整が可能なプロ仕様です。接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。狭所や奥まった場所へのエアブロー作業に最適です。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃。 仕様下からの接続専用 付属品樹脂プラグJS-02 材質本体:PP 全長(mm)260 質量(g)86 タイプ下部接続 使用温度範囲(℃)0~50 使用空気圧力(MPa)1 ノズル長(mm)140 使用流体空気 ノズル口径(Φmm)3 常用使用圧力(MPa)1 エアー取付口G1/4 ノズル取付口M14×1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。 視認性が高い透明な安全シールド(PC製)で、切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃に トラスコ品番236-6484 セット内容エアダスター:ジョプラスター[[R2]](日本製)、ロングノズル:TLN-140(日本製)、安全シールド:TAS-PC(中国製) 材質本体:PP、ノズル:PP、安全シールド:PC、安全シールド取付アダプタ:NBR 厚さ(mm)32 全長(mm)245 質量(g)125 タイプ床配管 使用空気圧力(MPa)1 ノズル長(mm)140 ノズル口径(Φmm)3 ノズル外径(Φmm)20 ノズルタイプロングノズル+安全シールド エアー取付口G1/4 ノズル取付口M14×1.0
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

接触しても対象物を傷つけにくい、PP製ロングノズルを標準装備しています。 視認性が高い透明な安全シールド(PC製)で、切粉や液体の跳ね返りから作業者を守ります。
用途エアブローによる乾燥、冷却、清掃に 材質本体:PP、ノズル:PP、安全シールド:PC、安全シールド取付アダプタ:NBR 厚さ(mm)25 全長(mm)240 質量(g)105 使用空気圧力(MPa)1 ノズル長(mm)140 ノズル口径(Φmm)3 ノズル外径(Φmm)20 ノズルタイプロングノズル+安全シールド エアー取付口G1/4 ノズル取付口M14×1.0
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)