配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「ネジ g1 4b」の検索結果
耐蝕性・耐薬品性に優れています。高温・高圧に対応。あらゆる分野に使用できます。
形状ユニオン
チューブ外径(Φmm)6
材質SUS316
寸法A(mm)28.9
寸法D(mm)15.4
寸法E(mm)5
取付ねじ1/4inchPT
寸法G(mm)14
寸法K(mm)57.8
材質真鍮(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1.0
適合ホース内径(Φmm)13
アズワン品番64-7819-84
タケノコ径(Φmm)14.5
1個
¥675
税込¥743
翌日出荷
材質(本体)真鍮
取付ねじG1/4"
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-31
バルブ種類ミニボールバルブ
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
使用環境温度:1~40℃(凍結が予想される地域ではご使用できません。)
用途一般住宅用
材質黄銅、合成樹脂、合成ゴム
タイプ常温用
ねじ径G1/2"
寸法(奥行D×高さH)(mm)【設置】136×169
取付穴径(Φmm)33~37
最高使用温度(℃)85
アズワン品番65-2128-14
1個
¥34,800
税込¥38,280
翌日出荷
材質(本体)CC
最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5
材質(ボール)NBR
材質(キャップ)CC
材質(ジスク)NBR
材質(ボンネット)CC
アズワン品番64-7851-50
ねじサイズG1・1/4"
1個
¥5,330
税込¥5,863
翌日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。