絞り込み
ブランド
  • 大生工業
  • モノタロウ(412)
  • SMC(194,425)
  • エスコ(5,903)
  • コガネイ(5,564)
  • Festo(3,532)
  • RS PRO(3,361)
  • カクダイ(3,283)
  • CKD(3,113)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,100)
  • 工進(2,754)
  • INAX(LIXIL)(2,470)
  • TOTO(2,309)
  • KVK(2,268)
  • New-Era(ニューエラー)(1,932)
  • PISCO(ピスコ)(1,889)
  • ミヤコ(1,676)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,354)
  • NORGREN(1,166)
  • 千代田通商(1,142)
  • ヤガミ(1,038)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サクションストレーナー 大生工業

    サクションストレーナー

    大生工業(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    一般作動油用のタンク内装式フィルタです。
    ろ過材の種類金網(SUS)
  • エアーブリーザー 大生工業

    エアーブリーザー

    大生工業(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付られます。 構造が簡単でエレメントの洗浄再生が容易に出来ます。
  • サクションフィルター 大生工業

    サクションフィルター

    大生工業(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    一般作動油用の吸込用タンク内装式フィルターです。
    用途一般作動油用に。ろ過材の種類ノッチワイヤ
  • サクションフィルター 大生工業

    サクションフィルター

    大生工業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    難燃性作動油用のタンク内装式フィルタです。 オールステンレス製です。 ろ過精度は、60、100、150、200メッシュを標準としています。
    ろ過材の種類金網(SUS)
  • フィルターエレメント 大生工業

    フィルターエレメント

    大生工業(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    一般作動油用の最もポピュラーな交換用ろ紙フィルタエレメントです。ISO14001認証取得工場製
    用途一般作動油用に。
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    最もスタンダードなT型接続の中圧インラインフィルタです。 差圧検知可能なインジケータ(目視式電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。 油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。 エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。 ”U”シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。 リターンラインフィルタとしても使用可能です。
    ろ過材の種類一般ろ紙
  • カートリッジフィルタCF06/08用カートリッジ 大生工業

    カートリッジフィルタCF06/08用カートリッジ

    大生工業(4件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    適合CF-06、CF-08ろ過度(μm)10
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    最高使用圧力1MPa インパルス試験1MPa×107回 タンク上面に直接取付けるフィルターです。 ネジ込、フランジ(オプション)といずれの配管接続もできます。 TRF-16、20、24のリリーフ弁構造は本図と相異します。 Φd3穴を使用し、ボルトにより相手フランジ座にしっかりと締付けてください。
    ろ過材の種類一般ろ紙
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ケース付サクションフィルタの内部のエア溜りを起こさない形状としました。 エレメントはステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。 フィルタエレメントの目詰りはインジケータによって確認できます。 リリーフ弁が内蔵されていますので目詰りによる危険は防止されます。
    ろ過材の種類金網(SUS)
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    最高使用圧力0.5MPaのネジ込み型ラインフィルタです。 オプションでマグネットが装着できます。 インジケータ、リリーフ弁は取付けできません。
    ろ過材の種類一般ろ紙
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    519税込571
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    リザーバタンク上に設置し、タンクに吸入される空気と同時に侵入するコンタミの混入を防ぎます。 タンク側にRc雌ネジ座を設けるだけで容易に取付可能です。(AP-02~24) AP-32,48は、JIS5K.FFフランジが標準装備になります。 エレメントは硬質ろ紙(AP-02~24)、一般ろ紙(AP-32,48)を標準仕様としています。
  • カートリッジフィルタ用カートリッジ 大生工業

    カートリッジフィルタ用カートリッジ

    大生工業
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
  • 熱交換器 FCF 大生工業

    熱交換器 FCF

    大生工業
    38,980税込42,878
    1台
    22日以内出荷
    固定管板式なのでチューブ側の清掃が容易です。油の汚れは少ないが、冷却水は汚れが多く、チューブ側を多く洗浄する場所での使用に最適です。 メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。 油流量の多少に対し、各サイズとも3種類の機種選択が可能。
    材質(冷却管)C1220Tタイプ固定管板式管径(Φmm)(冷却管)9(ローフィンチューブ)最高使用圧力(MPa)1.0適合流体(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水取り合い(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式
  • 熱交換器 TCW 大生工業

    熱交換器 TCW

    大生工業
    78,980税込86,878
    1台
    22日以内出荷
    シェル側接液部がallステンレス製(SUS304)の熱交換器なので、油だけではなく幅広い流体を使用可能です。 シェル側allステンレス製の熱交換器。 油流量の多少に対し、各サイズとも2種類の機種選択が可能。 水室カバーは鋳物,ステンレス製から選択可能。
    材質(冷却管)SUS304タイプ固定管板式管径(Φmm)(冷却管)9(ペアチューブ)最高使用圧力(MPa)1.0適合流体(シェル側)一般作動油、清水、その他、SUS304に対し腐食性のない流体、(チューブ側)清水、温水取り合い(シェル側)Rcねじ込み式(300番台はフランジ式)、(チューブ側)Rcねじ込み式
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    最高使用圧力3.5MPa インパルス試験0~3.5MPa×107回 351型はネジ接続、352型は相フランジ接続です。 本品は下抜式T形フィルタです。
    ろ過材の種類一般ろ紙
  • ノッチクリーンフィルタ 大生工業

    ノッチクリーンフィルタ

    大生工業
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ハンドルを回転することにより、エレメントの清掃再生が出来るノッチワイヤーエレメントです。
    最高使用圧力(MPa)1使用流体一般作動油ろ過精度(メッシュ)150
  • 空冷式熱交換器 ATK 大生工業

    空冷式熱交換器 ATK

    大生工業
    39,980税込43,978
    1台
    22日以内出荷
    冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。 小型空冷式オイルクーラ。豊富な電圧設定から選択可能。
    材質(ラジエタ)アルミニウム最高使用圧力(MPa)1.0入力(W)(50/60Hz)35/33適合流体一般作動油騒音値(dB)(50/60Hz)56/60
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    最高使用圧力21MPa インパルス試験21MPa×107回 マニホールド型上抜式で、エレメント交換が容易です。 エレメント耐差圧とインジケータ、及びリリーフ弁の関係は下記のようになります。 TM型、GM型、TMA型は、エレメントが共通です。 オプションにマニホールド型のリバースフローバルブも取付可能です。 マニホールドの面精度はRa1.6()以下としてください。 取付ボルトは六角穴付ボルトを(強度区分12.9)を使用してください。ボルトは別途ご用意ください。
    ろ過材の種類一般ろ紙口径15A
  • 熱交換器 FCD 大生工業

    熱交換器 FCD

    大生工業
    46,980税込51,678
    1台
    22日以内出荷
    遊動管板式なのでチューブネストの洗浄・交換が可能です。シェル側(油側)の汚れが多い場所での使用に最適です。 メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。 油流量の多少に対し、各サイズとも3種類の機種選択が可能。
  • ラインフィルタ 大生工業

    ラインフィルタ

    大生工業
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    ベストセラーUシリーズの低圧モデルです。 上抜き式の為、エレメント交換が簡単です。 流れ方向は、上部カバーを180°廻すことにより、容易に変更できます。
    用途インラインに装着し油圧回路中の油清浄度を保ち、油圧機器をコンタミから守ります。仕様[インジケータ]目視式、[リリーフ弁]付、[相フランジ]無、[マグネット]無最高使用圧力(MPa)3.5使用流体一般作動油ろ過材の種類一般ろ紙ろ過精度(μ)10
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    6,898税込7,588
    1個
    22日以内出荷
    タンク上面に直接取付けるフィルタです。 縦型で上抜きの為エレメント交換点検等にケースからの油の流出はありません。 エレメントはステンレス金網60,100,150,200メッシュを標準としています。 ネジ込み、フランジ(オプション)のいずれの配管接続も可能です。 Φd3穴を使用し、ボルトにより相手フランジ座にしっかりと締め付けてください。 リリーフ弁(オプション)の開弁圧力は40kPa インジケータ(オプション)は、負圧検知の目視式、電気接点式(作動圧力30kPa)が取付けられます。
    ろ過材の種類金網(SUS)
  • シールキット 大生工業

    シールキット

    大生工業
    3,998税込4,398
    1個
    12日以内出荷
  • 熱交換器 FCX 大生工業

    熱交換器 FCX

    大生工業
    77,980税込85,778
    1台
    22日以内出荷
    水室カバーに温度調整弁を内蔵している為、オイルクーラを設置すると同時に油温の調整・管理が必要な場所での使用に最適です。 メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。 水室カバーには油温が設定温度以下になると冷却水の流れを止める機構の油温調整弁を内蔵。 温度調整弁設定値は35~55℃の間で調整可能。
    材質(冷却管)C1220Tタイプ固定管板式管径(Φmm)(冷却管)9(ローフィンチューブ)最高使用圧力(MPa)(シェル側)1.0、(チューブ側)0.5適合流体(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水取り合い(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    4,598税込5,058
    1個
    22日以内出荷
    最高使用圧力35MPa インパルス試験35MPa×107回 下抜式T形フィルタです。 配管方式には”3501”のGメスネジと”3502”のSAEJ518C、コード61相当フランジタイプの二種を定できます。
    寸法d1(mm)-ろ過材の種類一般ろ紙ろ過精度(μ)10
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    最高使用圧力35MPa インパルス試験35MPa×107回 下抜式T形フィルタです。 配管方式には”3501”のGメスネジと”3502”のSAEJ518C、コード61相当フランジタイプの二種を定できます。
    ろ過材の種類一般ろ紙ろ過精度(μ)10
  • フィルタエレメント 大生工業

    フィルタエレメント

    大生工業
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷から24日以内出荷
    最もスタンダードなT型接続の高圧インラインフィルタです。 差圧検知可能なインジケータ(目視式電気接点式)を始め、豊富なオプションから目的に合わせたカスタマイズができます。 油の流れ方向は上部カバーを180°廻すことで容易に右→左若しくは左→右に変更可能です。 エレメント交換時、作業が容易な上抜きタイプです。 ”U”シリーズ(UL,UM,UH型)のエレメントは共通です。 リターンラインフィルタとしても使用可能です。
    ろ過材の種類一般ろ紙
  • P-TR-03,04-10U 大生工業

    P-TR-03,04-10U

    大生工業
    3,198税込3,518
    1本
    5日以内出荷
    質量(kg)0.14寸法H(mm)100口径d(Φmm)55
  • P-UH-03A-3CH 大生工業

    P-UH-03A-3CH

    大生工業
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷
    質量(kg)0.66寸法H(mm)85.3口径d(Φmm)62.2グリーンマーク認定
  • P-VN-10,12-150W 大生工業

    P-VN-10,12-150W

    大生工業
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷
    質量(kg)0.5寸法H(mm)160口径d(Φmm)100グリーンマーク認定
  • P-TRF-08A-10U 大生工業

    P-TRF-08A-10U

    大生工業
    3,198税込3,518
    1本
    5日以内出荷
    質量(kg)0.39寸法H(mm)145.6口径d(Φmm)76
  • P-UL-10A-20U 大生工業

    P-UL-10A-20U

    大生工業
    4,198税込4,618
    1本
    5日以内出荷
    質量(kg)0.46寸法H(mm)204.5口径d(Φmm)82.2グリーンマーク認定
  • ラインフィルタ KLシリーズ 大生工業

    ラインフィルタ KLシリーズ

    大生工業
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    インラインに装着し、油圧回路中の油清浄度を保つことで油圧機器への異物混入を防ぎます。上抜き式でエレメント交換が容易です。配管方式はねじ込み形(フランジ形はオプション)です。流れ方向は、上部カバーを180°回すことにより、容易に変更できます。一
    仕様●口径:Rc3/8●全長(mm):221●全幅(mm):115●標準流量(L/min):25●最高使用圧力:3.5MPa●ろ過精度:10ミクロン●目視式インジケータ、リリーフ弁付●原産国:日本●コード番号:385-7374アズワン品番67-2356-11
  • ラインフィルタ KLシリーズ 大生工業

    ラインフィルタ KLシリーズ

    大生工業
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    インラインに装着し、油圧回路中の油清浄度を保つことで油圧機器への異物混入を防ぎます。上抜き式でエレメント交換が容易です。配管方式はねじ込み形(フランジ形はオプション)です。流れ方向は、上部カバーを180°回すことにより、容易に変更できます。一般作動油用に。
    仕様●口径:Rc1/2●全長(mm):221●全幅(mm):115●標準流量(L/min):44●最高使用圧力:3.5MPa●ろ過精度:10ミクロン●目視式インジケータ、リリーフ弁付●原産国:日本●コード番号:385-7375アズワン品番67-2356-12
  • 空冷式熱交換器 ATK 大生工業

    空冷式熱交換器 ATK

    大生工業
    39,980税込43,978
    1台
    22日以内出荷
    冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。 小型空冷式オイルクーラ。豊富な電圧設定から選択可能。
    材質(ラジエタ)アルミニウム質量(kg)3.1定格電圧(V)200最高使用圧力(MPa)1.0コネクタ有り入力(W)(50/60Hz).5/33適合流体一般作動油ファンUHS7956-TP冷却面積1m2騒音値(dB)(50/60Hz)56/60定格電流(A)(50/60Hz)0.25/0.21取り合いRc1/2
  • フィルターエレメント 大生工業

    フィルターエレメント

    大生工業
    27,980税込30,778
    1個
    22日以内出荷
    適合本体F-UH-04A-20UW-XXXX-X(Xはオプションコード)
  • パッキンセット 大生工業

    パッキンセット

    大生工業
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
  • 熱交換器 FCU 大生工業

    熱交換器 FCU

    大生工業
    49,980税込54,978
    1台
    22日以内出荷
    タンクに直接取り付けるタイプのオイルクーラです。省スペースと配管工程の省力に貢献いたします。U字管を使用してるので高温になる場所での使用に最適です。 メーカー製ファイ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。 油流量の多少に対し、各サイズとも3種類の機種選択が可能。
    材質(冷却管)C1220Tタイプタンク直付け型、U字管管径(Φmm)(冷却管)9(ローフィンチューブ)最高使用圧力(MPa)1.0適合流体(シェル側)一般作動油、(チューブ側)清水取り合い(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式
  • 空冷式熱交換器 ATS 大生工業

    空冷式熱交換器 ATS

    大生工業
    129,800税込142,780
    1台
    22日以内出荷
    冷却水が使用できない環境での使用に最適な空冷式オイルクーラです。
    材質(ラジエタ)アルミニウム最高使用圧力(MPa)1.0適合流体一般作動油
  • 熱交換器 FCDB 大生工業

    熱交換器 FCDB

    大生工業
    52,980税込58,278
    1台
    22日以内出荷
    遊動管板式なのでチューブネストの洗浄・交換が可能です。シェル側(油側)の汚れが多い場所での使用に最適です。 メーカー製Φ9/28山ローフィンチューブ使用でコンパクトながら高性能な設計。 油流量の多少に対し、各サイズとも3種類の機種選択が可能。
    材質(冷却管)C1220Tタイプ遊動管板式管径(Φmm)(冷却管)9(ローフィンチューブ)最高使用圧力(MPa)1.0適合流体(シェル側)一般作動油、(チューブ側)海水取り合い(シェル側)Rcねじ込み式、(チューブ側)Rcねじ込み式