インターロックバンド正峰工業当日出荷
FC(鋳鉄)・FCMB(ダクタイル鋳鉄)の脆さを解消しました。
FCMB(ダクタイル鋳鉄)に比べても30倍以上の強度があり、粘りにも優れ割れにくくなりました。
用途グラウトホース、エアホース等材質SC:鋳鋼製、表面処理:焼付塗装(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応
Nエアーカップリング正峰工業当日出荷から4日以内出荷
抜け止めタイプのエアーホース用継手です。今までの抜け止めタイプとは異なり、ホースを差し込み過ぎたり、圧力がかかってホースがずれたりしてもウイングナットが回ります。
Nインターバンド正峰工業4日以内出荷
抜け止めタイプのエアーホース用継手(Nエアーカップリング)と組み合わせて使用するバンドです。ホース金具にバンドが引っかかる構造になっているので、使用時の金具の抜けを大幅に減少します。
左巻 マウンテンクランプ 固定ネジタイプ正峰工業6日以内出荷
大口径バンド。ネジ部を固定タイプにすることにより締付トルクがアップしました。
用途ピッチの広い空調用ホース等に最適寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7巻方向左バンド幅(mm)14(帯)
ニューアールパワーバンド(鉄)正峰工業5日以内出荷
一定のトルク(下記設定トルク値をご覧ください)が掛かると、上部17mmの六角部が取れて、それ以上締め付けることができなくなります。
誰が締めても均等な締め付けが簡単にできます。トルクレンチによる締め付け確認が不要になり、作業効率が格段にアップします。
締め忘れを防止することができます。締め過ぎによるボルトの破断が防げます。
用途サクションホース等のバンド材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製 フープバンド フープのみ 10mm幅正峰工業4日以内出荷
フープバンド用キャップと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
バンド幅(mm)10厚さ(mm)0.5(帯)材質SUS304長さ(m)30
鉄製 フープバンド フープのみ 14mm幅正峰工業4日以内出荷
フープバンド用キャップと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
バンド幅(mm)14厚さ(mm)0.6(帯)材質鉄長さ(m)30
鉄製 フープバンド フープのみ 10mm幅正峰工業4日以内出荷
フープバンド用キャップと組み合わせ、専用締め工具にて、強力な締付ができます。ネジの突起が無いので、締め付け面がスムーズです。
バンド幅(mm)10厚さ(mm)0.5(帯)材質鉄長さ(m)30
右巻 マウンテンクランプ 固定ネジタイプ正峰工業6日以内出荷
大口径バンド。ネジ部を固定タイプにすることにより締付トルクがアップしました。
用途ピッチの広い空調用ホース等に最適寸法HEX(mm)8材質(リベット)SUS XM7巻方向右バンド幅(mm)14(帯)
左巻 マウンテンクランプ アクションタイプ正峰工業6日以内出荷
大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。
用途ピッチの広い空調用ホース等に最適寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7材質SUS430(スクリュー・プレート)巻方向左バンド幅(mm)14(帯)
右巻 マウンテンクランプ アクションタイプ正峰工業6日以内出荷
大口径バンド。バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。
用途ピッチの広い空調用ホース等に最適寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7材質SUS430(スクリュー・プレート)巻方向右バンド幅(mm)14(帯)
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3