214件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LIXILの新シリーズ「どこでも手洗」は、お好みのアイテムを自由に組み合わせて お気に入りの手洗空間をつくることができます。
1セット
129,000 税込141,900
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

大浴場、温泉施設などの自閉式水栓のダイヤフラムASSYとなります。
適合BF-2141T,BF-2142T,BF-2117P 寸法A(mm)42.7 寸法B(mm)28.5
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

吐水口取付位置の位置を高くして懐寸法を確保。 鍋などの使い勝手が向上します。
適合場所キッチン グリーン購入法適合 仕様エコハンドル、泡沫、お掃除楽々台座、抗菌ハンドル、クイックワン施工、クイックジョイント 呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)37±2 吐水口長さ(mm)235
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡沫吐水タイプのシングルレバー水栓。
仕様泡沫 質量(kg)2.5 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)24±2 吐水口長さ(mm)自在260 商品タイプ台付
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S-531ANC用の水栓金具です。
タイプ非自動 水栓タイプ単水栓 適合場所一般水栓 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)27±2 吐水口長さ(mm)自在110
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温のお湯だけが出ないように湯側の開度を規制する水栓金具です。 排水栓の操作レバーは水栓金具に含まれます。ポップアップ式排水金具(ワイヤータイプ)と組合わせてご使用ください。
グリーン購入法適合 使用地区一般地・寒冷地共通 仕様ポップアップ式(ワイヤータイプ)、洗面器用(FC/ワンホールタイプ)、泡沫、クイックジョイント 呼び径(mm)13 吐水口長さ(mm)110
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

1個
189 税込208
当日出荷

取替えが簡単な節水性の高い乾電池式の自動水栓。学校などの改修に最適です。 横水栓からの取替えが簡単な配線不要の乾電池式の自動水栓です。 手を近づけるとセンサーが感知して自動的に吐水。水の無駄使いを防ぎます。 水栓に手が触れないので衛生面にも優れています。
取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 電源アルカリ乾電池単3形×2本 適合場所洗面所(学校等公共施設) 取付穴径(Φmm)46 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)136 給電方式電池式 電池寿命(年)月4,000回の使用で約2年間(省エネモード 12時間/日使用時) 水栓タイプ混合栓
1個
35,980 税込39,578
欠品中

LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。 蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。 LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。 お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。
付属品浄水カートリッジ(JF-21) 適合場所キッチン 対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ 商品タイプ壁付
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分岐水栓とは、キッチン用水栓から水の出口を分岐させるための水栓です。
呼び径(mm)13 接続ねじ本体側:G1/2(工具締め) 関連資料(0.2MB)
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既存水栓からの取替はもちろん、新築への設置にもおすすめな乾電池式自動水栓。
取付方式台付 電源単一形アルカリ乾電池×2本 適合場所洗面 取付穴径(Φmm)24±2~36±2 使用地区一般地 関連資料(0.92MB) 吐水口長さ(mm)85 電池寿命(年)月4000回の使用で約4年間
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

1個(50g)
3,598 税込3,958
当日出荷

水栓の吐水口先端をメスネジからオスネジへ変換するためのアダプターです
接続ねじM24×1 ねじサイズ変換後:W22山20 関連資料(1.27MB)
1個
399 税込439
欠品中

自動水栓の取替が簡単にできる取替専用継手
適合AM-40、オートマージュMX、AM-50、オートマージュグースネックタイプ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。 セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。 セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。 セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
適合場所浴室 仕様高温出湯防止、本体昇温防止、ソフトサーモ、セルフストップ、防かびホース 呼び径(mm)13 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)固定179 商品タイプ壁付タイプ
1個
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途TOTO製水栓の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。 適合TOTO 壁付2ハンドル混合栓(TM610型、T610型、TM660型、TK660型)
1パック(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷

高温のお湯だけが出ないように湯側の開度を規制する水栓金具です。
グリーン購入法適合 仕様泡沫、抗菌ハンドル、クイックジョイント 吐水口長さ(mm)145 取付カウンター厚さ許容範囲(mm)5~20
1個
29,980 税込32,978
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水ハネの少ない泡沫吐水の立水栓
呼び径(mm)13 タイプ非自動 水栓タイプ単水栓 使用地区一般地 適合場所キッチン 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)37±2 吐水口長さ(mm)自在110 グリーン購入法適合
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

LIXILの浄水栓ならキッチンまわりがスッキリ。 蛇口に後付けしたり、キッチンカウンターに置いたりなどなど、市販の浄水器はいろいろ。 LIXILは「キッチンまわりがスッキリ」&「水栓メーカーならではのデザインの美しさ」で水栓型をおすすめしています。 お財布に優しい!浄水栓でつくる水はペットボトルやウォーターサーバーの水に比べ、コストパフォーマンスが優れています。
付属品浄水カートリッジ(JF-21) 質量(kg)1.5 対応カートリッジJF-20タイプ、JF-21タイプ、JF- 22タイプ
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既存水栓からの取替にも配慮し、既設の資源を有効活用。給水元を止めずに新しい自動水栓へ取替できます。
使用地区一般地 給電方式電源式 電源(V)AC100 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)32±2~36±2 吐水口高さ(mm)86 適合工具専用:KG-23 吐水口長さ(mm)固定108 吐水口節水泡沫 呼び径(mm)13
1個
特価
42,980 税込47,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

直線基調のデザインが特徴のセパレートタイプの洗面水栓
タイプ非自動 水栓タイプ単水栓 使用地区一般地・寒冷地共用 適合場所洗面 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)32(2か所) 吐水口長さ(mm)固定115 呼び径(mm)13 ハンドル形状レバーハンドル
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷

水栓上部からの水漏れを止めるパッキン
外径(Φmm)22 適合13mm一般水栓全般 厚さ(mm)4.8
1袋(2組)
278 税込306
当日出荷

他社サーモスタット付水栓から交換時に、取付脚を残したままLIXIL製のサーモスタット式水栓に交換が可能になるアダプターです。
関連資料(1.11MB)
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

グースネックタイプなのでのシャワー水栓。ヘッドがコンパクトなので、軽々引き出せてシンク洗いもラクラクです。
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。 セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。 セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。 セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
適合場所浴室 仕様高温出湯防止、本体昇温防止、ソフトサーモ、セルフストップ、防かびホース 呼び径(mm)13 機能逆止弁付
1個
37,980 税込41,778
6日以内出荷

ホースが引き出せて洗面器の清掃などに便利なシンプルデザインの洗面水栓
適合場所洗面 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)36 吐水口長さ(mm)固定130 ホース長さ(mm)300 ホース長さ(m)0.3
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。 セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。 セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。 セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。
呼び径(mm)13 仕様セルフストップ、防かびホース 機能逆止弁付 水栓タイプ自閉水栓
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

固まってしまい、外しにくい上面施工タイプのキッチン水栓が簡単に取り外せる工具セットです。
適合品番【固定ナット用押さえ用】SF-HB420系(固定ナット2面幅:43mm)、SF-B(C)420系(固定ナット2面幅:38mm)、SF-HB451系(固定ナット2面幅:41mm)、SF-4420S(固定ナット2面幅:41mm)【本体用】本体材質が樹脂以外の水栓金具(JF-AB461系、JF-AB466系、JF-AG442系、JF-AJ461系、SF-HB452系、SF-WM420系には使用できません)、レバーハンドルが天面についていて、ヘッドパーツが固定ナットで固定されている、または、ヘッドパーツがケース押さえを使って3本のねじによって固定されている上面施工式水栓金具
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。
適合場所キッチン タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 吐水口長さ(mm)自在244 取付穴径(Φmm)37±2 ホース長さ(mm)400 ホース長さ(m)0.4
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。
適合場所キッチン タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 吐水口長さ(mm)自在244 取付穴径(Φmm)37±2 ホース長さ(mm)400 ホース長さ(m)0.4
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコハンドル付きの浄水器内蔵水栓。内蔵の浄水カートリッジは従来よりも、長寿命タイプなので取替頻度が少なくすみます。
適合場所キッチン タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 吐水口長さ(mm)自在244 取付穴径(Φmm)24±2(2ケ) ホース長さ(mm)400 ホース長さ(m)0.4
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途MYM製水栓の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。 適合MYM 壁付2ハンドル混合栓
1パック(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷

建築になじむ水平・垂直で構成した円筒基調の水栓です。隙間や凹凸等、ノイズとなる要素を徹底的に削ぎ落した造形は、様々な空間にマッチします。
用途洗面器・手洗器用水栓 呼び径(mm)13 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36±2 使用地区一般地・寒冷地 吐水口長さ(mm)117 グリーン購入法適合
1個
63,980 税込70,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチン用 浄水器内蔵シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL) 動画あり
シンク洗い等に便利なハンドシャワー機能に浄水器まで内蔵したオールインワンタイプのワンホールキッチン水栓
適合場所キッチン 仕様逆止弁、エコハンドル、整流&微細シャワー、シャワー切替、ハンドシャワー付、お掃除楽々台座、上面施工、節水:節湯C1/節湯B ホース長さ(cm)引出:約40 吐水口長さ(mm)244 取付穴径(Φmm)37±2 同梱部品カートリッジ:JF-21(高塩素除去タイプ) ホース長さ(m)(引出)0.4 商品タイプ台付
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニキッチン用のツーホールタイプ水栓
適合場所キッチン タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 吐水口長さ(mm)自在155 取付穴径(Φmm)24±2(2ケ) グリーン購入法適合
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニキッチン用のツーホールタイプ水栓
適合場所キッチン タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 吐水口長さ(mm)自在155 取付穴径(Φmm)24±2(2ケ) グリーン購入法適合
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水ハネの少ない泡沫吐水のシングルレバー水栓
適合場所キッチン タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)自在220 グリーン購入法適合
1個
30,980 税込34,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水ハネの少ない泡沫吐水のシングルレバー水栓
適合場所キッチン タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)自在220 グリーン購入法適合
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建築になじむ水平・垂直で構成した円筒基調の水栓です。隙間や凹凸等、ノイズとなる要素を徹底的に削ぎ落した造形は、様々な空間にマッチします。
用途洗面器・手洗器用水栓 呼び径(mm)13 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36±2 使用地区一般地・寒冷地 吐水口長さ(mm)117 グリーン購入法適合
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング