子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。
カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。
別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。
くさりの有無なし
挟み込みができるタイプです。
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
鍵式で子供やお年寄りが誤って足をクサリにひっかける心配もなく安心・安全です。
別売の専用キー(M29K)で開栓を行います。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/NR、子栓/SCS13、パッキン/NR
寸法D2(Φmm)32
材質(本体)黄銅製クロームメッキ
塩ビパイプVP・VUに接続できます。
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
鍵式で子供やお年寄りが誤って足をクサリにひっかける心配もなく安心・安全です。
別売の専用キー(M29K)で開栓を行います。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/EPDM、子栓/SCS13
材質(本体)黄銅製クロームメッキ
寸法D2(Φmm)32
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
鍵式で子供やお年寄りが誤って足をクサリにひっかける心配もなく安心・安全です。
別売の専用キー(M29K)で開栓を行います。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/NR(40・65)、EPDM(50・75・100)
材質(本体)黄銅製クロームメッキ
錆び難いステンレスの本体と、親栓が耐薬品性や止水に優れたシリコンゴムの製品です。
子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる二重構造栓です。
カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。
別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。
材質本体/SCS、親栓/シリコン、子栓/SCS
材質(本体)ステンレス(SCS13)
寸法D2(Φmm)40
風呂、トイレ等の洗い場に使用します。浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。125×75はVP・VU75用、150×75はVU75用
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
錆び難いオールステンレス製です。
子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。
カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。
別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。
材質SCS13
材質(本体)ステンレス(SCS13)
寸法D2(Φmm)40
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。鍵式で子供やお年寄りが誤って足をクサリにひっかける心配もなく安心・安全です。別売の専用キー(M29K)で開栓を行います。《ご注意》キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。長期間の貯水には適しておりません。
仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/NR(40・65)、EPDM(50・75・100)
錆び難いステンレスの本体と、親栓が耐薬品性や止水に優れたシリコンゴムの製品です。子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる二重構造栓です。カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。《ご注意》ねじ込みは、共栓ツバ部にパイプレンチ等を掛けると本体枠が歪み漏水の原因になります。(本体側面凸部にパイプレンチを掛けてください)
仕様●材質:本体/SCS、親栓/シリコン、子栓/SCS
錆び難いオールステンレス製です。子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。《ご注意》ねじ込みは、共栓ツバ部にパイプレンチ等を掛けると本体枠が歪み漏水の原因になります。(本体側面凸部にパイプレンチを掛けてください)
風呂、トイレ等の洗い場に使用します。
浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。
目皿(巣)は、カギ付です。
材質(本体)黄銅(クロムメッキ)
M248EWSK、M248WSK、M247GWK、M248EWK、M249WK 等の二重フタ共栓・カギ式に使用する。専用キーです。水深に合わせて3サイズ用意しました。錆びにくい、オールステンレス製です。
材質ステンレス
内ねじのC型金具です。排水の有効面積が広く、排水の吸入がスムーズです。《ご注意》目皿巣はカギ式です。手足や肌が直接触れる個所には使用しないでください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。