絞り込み
ブランド
- ONK(オーエヌ工業)
- モノタロウ(412)
- SMC(194,422)
- エスコ(5,908)
- コガネイ(5,564)
- Festo(3,532)
- RS PRO(3,368)
- カクダイ(3,283)
- CKD(3,113)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,100)
- 工進(2,754)
- INAX(LIXIL)(2,470)
- TOTO(2,309)
- KVK(2,268)
- New-Era(ニューエラー)(1,932)
- PISCO(ピスコ)(1,889)
- ミヤコ(1,676)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,354)
- NORGREN(1,166)
- 千代田通商(1,142)
- ヤガミ(1,038)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(83)
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
両長ニップル ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(9件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
六角ニップル ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(8件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
サービスチーA ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(9件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷材質SCS13(SUS304)形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
六角ブッシュ ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(9件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷から7日以内出荷材質SCS13(SUS304) 、SCS14(SUS316)形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
片長ニップル ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(3件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から8日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
径違いニップル ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(4件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ストリートエルボ ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から7日以内出荷形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ソケット(テーパー) ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から4日以内出荷材質SCS13(SUS304)形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ハーフソケット(テーパー) ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)¥669~税込¥736~1個当日出荷材質SCS13(SUS304)形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
両ニップル ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(3件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から7日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
径違いエルボ ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷材質SCS13(SUS304)形状径違いエルボ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
90°エルボ ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(3件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状エルボ90°種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
チーズ ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状チーズ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
キャップ ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状キャップ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
クロス ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から4日以内出荷材質SCS13(SUS304) 、SCS14(SUS316)形状クロス種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
サービスチーB ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷材質ステンレス(SUS304)形状チーズ種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ユニオン ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から7日以内出荷材質SCS13(SUS304) 、SCS14(SUS316)形状ユニオン種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
径違いソケット ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(6件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から4日以内出荷材質SCS13(SUS304) 、SCS14(SUS316)形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
四角プラグ ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)¥409~税込¥450~1個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状プラグ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
45°エルボ ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷材質SCS13(SUS304) 、SCS14(SUS316)形状エルボ45°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ハーフソケット(ストレート) ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(3件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状ソケット種類ねじ込み継手ねじの種類PSネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
片ニップル ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(4件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
径違いチーズ ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷材質SCS13(SUS304)形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ホースニップル ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ソケット(ストレート) ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から7日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状ソケット種類ねじ込み継手ねじの種類PSネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
NJX おすアダプタ
ONK(オーエヌ工業)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。形状おすアダプタRoHS指令(10物質対応)対応
NJX めすアダプタ
ONK(オーエヌ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。形状めすアダプタRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ユニオン SGP&SUS用
ONK(オーエヌ工業)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス形状ユニオン種類ステンレス管用継手耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
ONK(オーエヌ工業)¥3,198~税込¥3,518~1枚当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2220-2012RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力5K
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
ONK(オーエヌ工業)¥4,498~税込¥4,948~1枚当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2220 JISB 0203RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
NJX 90°エルボ
ONK(オーエヌ工業)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。形状90°エルボRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁ユニオン SGP-VA&SUS用
ONK(オーエヌ工業)¥9,298~税込¥10,228~1個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス形状ユニオン種類ステンレス管用継手耐熱温度(℃)40RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
コンポボール チョウハンドル(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から12日以内出荷最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
ラチェットナット付短管
ONK(オーエヌ工業)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
NJX おすアダプタエルボ
ONK(オーエヌ工業)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。形状おすアダプタエルボRoHS指令(10物質対応)対応
NJX めすアダプタエルボ
ONK(オーエヌ工業)¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。形状めすアダプタエルボRoHS指令(10物質対応)対応
コンポボール チョウハンドル(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥8,398~税込¥9,238~1個当日出荷から12日以内出荷最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
S式ミニボールバルブ チョウハンドル(SCS14)
ONK(オーエヌ工業)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から12日以内出荷材質ボデー:SCS14、シート押え:SUS316、ボールジスク:SUS316、ステム:SUS316、ボールシート:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FM※)、ハンドル:プラスチック、皿バネ:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※二硫化モリブデン20%入りテフロン最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ