ONK(オーエヌ工業)(9件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ONK(オーエヌ工業)(8件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ONK(オーエヌ工業)(9件のレビュー)当日出荷
材質SCS13(SUS304)形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ONK(オーエヌ工業)(3件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ONK(オーエヌ工業)(9件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
材質SCS13(SUS304) 、SCS14(SUS316)形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ONK(オーエヌ工業)(4件のレビュー)当日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ONK(オーエヌ工業)(2件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ONK(オーエヌ工業)当日出荷
材質SCS13(SUS304)形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ONK(オーエヌ工業)(2件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
材質SCS13(SUS304)形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ONK(オーエヌ工業)(3件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ONK(オーエヌ工業)当日出荷から7日以内出荷
材質SCS13(SUS304)形状径違いエルボ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状キャップ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
材質SCS13(SUS304) 、SCS14(SUS316)形状クロス種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ONK(オーエヌ工業)(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状エルボ90°種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ONK(オーエヌ工業)当日出荷
ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状チーズ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ONK(オーエヌ工業)当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状プラグ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ONK(オーエヌ工業)(2件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
材質SCS13(SUS304) 、SCS14(SUS316)形状ユニオン種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)当日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状チーズ種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)当日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ONK(オーエヌ工業)(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ソケット種類ねじ込み継手ねじの種類PSネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ONK(オーエヌ工業)(2件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ソケット種類ねじ込み継手ねじの種類PSネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ONK(オーエヌ工業)(4件のレビュー)当日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ONK(オーエヌ工業)(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
材質SCS13(SUS304) 、SCS14(SUS316)形状エルボ45°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ONK(オーエヌ工業)当日出荷から4日以内出荷
用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。形状おすアダプタRoHS指令(10物質対応)対応
ONK(オーエヌ工業)(6件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
材質SCS13(SUS304) 、SCS14(SUS316)形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ONK(オーエヌ工業)(3件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
材質SCS13(SUS304)形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ONK(オーエヌ工業)当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2220-2012RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力5K
ONK(オーエヌ工業)当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス形状ユニオン種類ステンレス管用継手耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ONK(オーエヌ工業)当日出荷から4日以内出荷
用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。形状めすアダプタRoHS指令(10物質対応)対応
ONK(オーエヌ工業)当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2220 JISB 0203RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ONK(オーエヌ工業)当日出荷から4日以内出荷
1.衛生的です。
鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。
2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。
耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。
3.拡管作業がスピーディです。
ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。
4.拡管式は独自の構造です。
(1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。
(2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。
(3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。)
(4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。
(パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。)
5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。
火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。
6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。
リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。
≪ナイスジョイントの仕様≫
(1)温度
温度
-15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。
流速
3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください)
(2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く)
JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14
JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316
(3)ゴムパッキンの材質・種類
(材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色
※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。
※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。
※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。
(4)パイプの適合範囲
(一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115
種類ステンレス管用継手形状エルボ90°使用流体水、エア、蒸気材質ステンレス(304・316)呼び圧力20K圧力2.0MPa以下
ONK(オーエヌ工業)当日出荷から4日以内出荷
用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ONK(オーエヌ工業)当日出荷から12日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
ONK(オーエヌ工業)当日出荷から12日以内出荷
材質ボデー:SCS14、シート押え:SUS316、ボールジスク:SUS316、ステム:SUS316、ボールシート:テフロン、スラストパッキン:強化テフロン(FM※)、ハンドル:プラスチック、皿バネ:SUS304、バネ座金:SUS304、六角ナット:SUS304、※二硫化モリブデン20%入りテフロン最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状蝶形RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
ONK(オーエヌ工業)当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス形状ユニオン種類ステンレス管用継手耐熱温度(℃)40RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ONK(オーエヌ工業)当日出荷
ONK(オーエヌ工業)当日出荷から4日以内出荷
用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。
ONK(オーエヌ工業)当日出荷から4日以内出荷
用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ONK(オーエヌ工業)当日出荷から12日以内出荷
最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形ハンドル形状蝶形検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
黒ゴム管TGK(東京硝子器械)税込¥10,998¥9,998
PC排水栓フタSANEI(旧:三栄水栓製作所)税込¥549¥499
流し排水栓カゴSANEI(旧:三栄水栓製作所)税込¥703¥639
流し排水栓フタSANEI(旧:三栄水栓製作所)税込¥505¥459
流し菊割れフタSANEI(旧:三栄水栓製作所)税込¥725¥659