絞り込み
ブランド
  • トーフレ
  • モノタロウ(408)
  • SMC(36,206)
  • エスコ(5,908)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,027)
  • カクダイ(2,254)
  • ミヤコ(1,080)
  • コガネイ(1,062)
  • CKD(862)
  • TOTO(820)
  • 千代田通商(784)
  • INAX(LIXIL)(782)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(708)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(701)
  • セキスイ(696)
  • PISCO(ピスコ)(647)
  • TRUSCO(646)
  • SK11(599)
  • 未来工業(512)
  • GAONA(ガオナ)(471)
  • SUGICO(スギコ)(459)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
サービス分類
  • オーダー・加工(6)
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ユニオン型フレキシブルチューブ トーフレ

    ユニオン型フレキシブルチューブ

    トーフレ(12件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。 非所に柔軟なチューブを使用しております。
    用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収材質ユニオン/黒心可鍛鋳鉄(FCMB)パッキン/ノンアスベストチューブ/SUS304使用温度範囲(℃)0~100適合流体冷温水型式スーパーUNWタイプユニオン型 NO溶接タイプ使用圧力(MPa)1.0構造シール部分はチューブと一体成型。チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。
  • ねじ込み式フレキシブルチューブ FTAP-5000 トーフレ

    ねじ込み式フレキシブルチューブ FTAP-5000

    トーフレ
    2,898税込3,188
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    固定ニップル付フレキシブルチューブ。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。両端ニップル【ネジ規格R】付です。使用温度範囲(℃)0~300。最高使用圧力 1.0MPa 。適用流体 冷温水、蒸気、油、ガス。接液部はステンレスとなり耐食性に優れます。
    用途一般配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収材質チューブ:SUS304、ニップル:SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み式フレキシブルチューブ FTAP-7000M トーフレ

    ねじ込み式フレキシブルチューブ FTAP-7000M

    トーフレ
    4,598税込5,058
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ルーズニップル付フレキシブルチューブ。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。両端は袋ナット+ニップル【ネジ規格R】付となり取付が簡易です。使用温度範囲(℃)0~300。最高使用圧力 1.0MPa 。適用流体 冷温水、蒸気、油、ガス。接液部はステンレスとなり耐食性に優れます。
    用途一般配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-7000 両端SUSユニオン トーフレ

    【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-7000 両端SUSユニオン

    トーフレ
    12,600税込13,860
    1本
    欠品中
    先端アダプターは ニップル(オスネジ R)又は、ソケット(メスネジ Rc)が選択できます。袋ナットのレンチがけで容易に配管との脱着が可能です。メタルシール構造のため、ガスケットの使用条件に影響されません。高温域での使用も可能です。使用条件に応じた多様なチューブの選定が可能です。炭素鋼は標準仕上げがシルバー塗装です。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。)使用温度範囲(℃)推奨:-40~300常用圧力(MPa)1金具ユニオン オスアダプターorメスアダプター最高使用温度(℃)300材質(チューブ)SUS316L材質(継手)ステンレス鋼 SUS304口径10A~50ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000 トーフレ

    フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000

    トーフレ
    5,198税込5,718
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    チューブ有効長が長く振動吸収性に優れた製品です。接液部はオールステンレスで耐食性が高いです。非常に柔軟なチューブを使用しております。国土交通省仕様適合品
    用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収材質チューブ:SUS304、フランジ:SS400、接液部:SUS304使用温度範囲(℃)-20~100フランジJIS10K最高使用圧力(MPa)1.0適合流体冷温水RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-5000 両端SUSニップル トーフレ

    【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-5000 両端SUSニップル

    トーフレ
    8,429税込9,272
    1本
    翌々日出荷
    固定ニップル付フレキシブルチューブ。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。炭素鋼は標準仕上げがシルバー塗装です。
    用途配管の芯合わせ、可動部などの変位吸収、振動吸収、レバーカップリングとクイックカップリングとの取合い流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。)使用温度範囲(℃)推奨:-40~300常用圧力(MPa)1金具ニップル最高使用温度(℃)300材質(チューブ)SUS316L材質(継手)ステンレス鋼 SUS304口径10A~50ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • ユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-SUS トーフレ

    ユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-SUS

    トーフレ
    8,798税込9,678特価
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。ステンレス製ユニオンの為、耐食性に優れます。非常に柔軟なチューブを使用しております。
    用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収材質チューブ:SUS304、ユニオン:ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)1適合流体冷温水RoHS指令(10物質対応)対応継手接続:ユニオン
  • フランジ型フレキシブルチューブ トーフレ

    フランジ型フレキシブルチューブ

    トーフレ
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    チューブの有効長が長いため、振動、繰り返し変位配管に有利です。 接液部はオールステンレスです。(標準SUS304)
    用途一般配管・冷温水用。JIS10K用。材質割リング/軟鋼(SWRM6K)(メッキ付)フランジ/炭素鋼(SS400)(メッキ付)ブレイド押え/ステンレス鋼(SUS304)チューブ/ステンレス鋼(SUS304)(タフオメガチューブ)ブレイド/ステンレス鋼(SUS304)(一重平ワイヤーブレイド)型式NW(タフオメガチューブ)タイプフランジ型 NO溶接タイプ構造規格フランジに接続できるフランジを溶接せずにチューブにルーズに取り付け。
  • 【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-7000 両端SSユニオン トーフレ

    【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-7000 両端SSユニオン

    トーフレ
    9,057税込9,963
    1本
    翌々日出荷
    先端アダプターは ニップル(オスネジ R)又は、ソケット(メスネジ Rc)が選択できます。袋ナットのレンチがけで容易に配管との脱着が可能です。メタルシール構造のため、ガスケットの使用条件に影響されません。高温域での使用も可能です。炭素鋼は標準仕上げがシルバー塗装です。
    用途配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。)使用温度範囲(℃)推奨:-40~300常用圧力(MPa)1金具ユニオン オスアダプターorメスアダプター最高使用温度(℃)300材質(チューブ)SUS316L材質(継手)炭素鋼(シルバー塗装)口径10A~50ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • ねじ込み式フレキシブルチューブ FTAP-7000MF トーフレ

    ねじ込み式フレキシブルチューブ FTAP-7000MF

    トーフレ
    5,298税込5,828
    1本
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ルーズニップル+ソケット付フレキシブルチューブ。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。両端は袋ナット+ニップル(ソケット)【ネジ規格R+Rc】付となり取付が簡易です。使用温度範囲(℃)0~300。最高使用圧力 1.0MPa 。適用流体 冷温水、蒸気、油、ガス。接液部はステンレスとなり耐食性に優れます。
    用途一般配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収材質チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ニップル・ソケット:SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み式フレキシブルチューブ FTAP-7000F トーフレ

    ねじ込み式フレキシブルチューブ FTAP-7000F

    トーフレ
    4,798税込5,278
    1本
    3日以内出荷
    ルーズソケット付フレキシブルチューブ。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。両端は袋ナット+ソケット【ネジ規格Rc】付となり取付が簡易です。使用温度範囲(℃)0~300。最高使用圧力 1.0MPa 。適用流体 冷温水、蒸気、油、ガス。接液部はステンレスとなり耐食性に優れます。
    用途一般配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収材質チューブ:SUS304、袋ナット:SUS304、ソケット SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 消防法フレキシブルチューブ TF-14000-1層 トーフレ

    消防法フレキシブルチューブ TF-14000-1層

    トーフレ
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷
    消防危 第20号性能評定フレキシブルチューブ。柔軟な1層チューブを使用しております。JIS10Kフランジ付きです。接液部はステンレスとなり耐食性に優れます。
    用途20号タンク元用、地盤沈下・地震対策用材質チューブ:SUS316L、ラップジョイント:SUS304、フランジ:SS400(シルバー塗装)フランジJIS10KRoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンコイル用フレキシブルチューブ TF-9700 トーフレ

    ファンコイル用フレキシブルチューブ TF-9700

    トーフレ
    6,398税込7,038
    1本
    3日以内出荷
    ファンコイルユニット接続用フレキシブルチューブです。柔軟なチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。アダプタを青銅系とすることで電食を防止します。使用温度範囲(℃)0~80。最高使用圧力1.0MPa。適用流体給水・冷温水
    用途ファンコイルユニット配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収
  • メタルタッチ無溶接型フレキ 継手鉄 オスXオス トーフレ

    メタルタッチ無溶接型フレキ 継手鉄 オスXオス

    トーフレ
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • フレキシブルメタルホース(溶接片側固定オス・片側ルーズオスタイプ) トーフレ

    フレキシブルメタルホース(溶接片側固定オス・片側ルーズオスタイプ)

    トーフレ
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現しました。
    用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。材質フレキ部、金具部:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-50~300最高使用圧力(MPa)1接続方式片側固定オネジ+片側ルーズオネジ(袋ナット+オネジ)適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
  • フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型) トーフレ

    フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)

    トーフレ
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    ねじれに強く、繰り返し曲げや振動吸収に優れ、耐久性は保証します。大きい面圧で、シールが確実です。
    用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)-50~100最高使用圧力(MPa)1適合流体冷温水・空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルメタルホース(溶接・フランジ型) トーフレ

    フレキシブルメタルホース(溶接・フランジ型)

    トーフレ
    59,980税込65,978
    1本
    翌々日出荷
    消防危第20号適合品性能評定品です。消防評定銘板付きです。製品を在庫しており、即日出荷が可能です。
    用途地盤沈下および配管の振動吸収に。適合消防法トラスコ品番249-2493材質フランジ:鋼材(SS400、JIS10K)、接液部:ステンレス、チューブ:ステンレス(SUS316L)使用温度範囲(℃)100呼び径(B)4最高使用圧力(MPa)1接続方式JIS10K(SS)呼び径(A)100適合流体油・溶剤 等ホース長さ(mm)900フランジサイズJIS10K
  • フレキシブルメタルホース(溶接・フランジ型) トーフレ

    フレキシブルメタルホース(溶接・フランジ型)

    トーフレ
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    消防危第20号適合品性能評定品です。消防評定銘板付きです。製品を在庫しており、即日出荷が可能です。
    用途地盤沈下および配管の振動吸収に。適合消防法材質フランジ:鋼材(SS400、JIS10K)、接液部:ステンレス、チューブ:ステンレス(SUS316L)使用温度範囲(℃)100℃最高使用圧力(MPa)1接続方式JIS10K(SS)適合流体油・溶剤 等フランジサイズJIS10K
  • 【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-5000 両端SSニップル トーフレ

    【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-5000 両端SSニップル

    トーフレ
    6,986税込7,685
    1本
    翌々日出荷
    固定ニップル付フレキシブルチューブ。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。両端ニップル【ネジ規格R】付です。炭素鋼部分はシルバー塗装仕上げとなります。
    用途配管の芯合わせ、可動部などの変位吸収、振動吸収、レバーカップリングとクイックカップリングとの取合い流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。)使用温度範囲(℃)推奨:-40~300常用圧力(MPa)1金具ニップル最高使用温度(℃)300材質(チューブ)SUS316L材質(継手)炭素鋼(シルバー塗装)口径10A~50ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-1600  両端SUSユニオン トーフレ

    【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-1600 両端SUSユニオン

    トーフレ
    12,114税込13,325
    1本
    翌々日出荷
    パッキン不要のため、配管後のメンテナンス不要です。パッキン付ユニオン金具に比べ、コンパクトで軽量です。先端アダプターは ニップル(オスネジ R)又は、ソケット(メスネジ Rc)が選択できます。
    用途配管の芯合わせ、振動吸収、可動部などの変位吸収流体冷温水(冷温水以外の流体をご使用の場合はTF-7000を推奨致します。)使用温度範囲(℃)推奨:0~100常用圧力(MPa)1金具ユニオン オスアダプターorメスアダプター最高使用温度(℃)100材質(チューブ)SUS304材質(継手)ステンレス鋼 SUS304口径10A~25ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-1600  両端SSユニオン トーフレ

    【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-1600 両端SSユニオン

    トーフレ
    7,629税込8,392
    1本
    翌々日出荷
    パッキン不要のため、配管後のメンテナンス不要です。パッキン付ユニオン金具に比べ、コンパクトで軽量です。先端アダプターは ニップル(オスネジ R)又は、ソケット(メスネジ Rc)が選択できます。
    用途配管の芯合わせ、振動吸収、可動部などの変位吸収流体冷温水(冷温水以外の流体をご使用の場合はTF-7000を推奨致します。)使用温度範囲(℃)推奨:0~100常用圧力(MPa)1金具ユニオン オスアダプターorメスアダプター最高使用温度(℃)100材質(チューブ)SUS304材質(継手)炭素鋼(メッキ)口径10A~25ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
  • ユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-CORE トーフレ

    ユニオン型フレキシブルチューブ TF-1800-CORE

    トーフレ
    11,980税込13,178
    1本
    3日以内出荷
    ポリエチレン樹脂製コアが接液する事によりユニオンネジ部の錆発生を防止致します。柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。非常に柔軟なチューブを使用しております。使用温度範囲(℃)0~40。最高使用圧力1.0MPa。適用流体冷温水。接続継手ユニオン
    用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収材質チューブ:SUS304、ユニオン:FCMB+ポリエチレン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • フランジ無溶接型防振継手 10K SS400 専用ノンアスベストパッキン2枚付き トーフレ

    フランジ無溶接型防振継手 10K SS400 専用ノンアスベストパッキン2枚付き

    トーフレ
    55,980税込61,578
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    材質【ベローズ】ステンレス鋼(内層SUS316L/外層SUS304)、【フランジ】炭素鋼(電気亜鉛メッキ)種類防振継手使用流体冷温水
  • ユニオン無溶接型フレキ 継手FCMB トーフレ

    ユニオン無溶接型フレキ 継手FCMB

    トーフレ
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • メタルタッチ無溶接型フレキ 継手鉄 オスXメス トーフレ

    メタルタッチ無溶接型フレキ 継手鉄 オスXメス

    トーフレ
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • フランジ無溶接型フレキ 10K SS400 トーフレ

    フランジ無溶接型フレキ 10K SS400

    トーフレ
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷