乾電池式ドラムポンプ ラクオート工進(46件のレビュー)当日出荷
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品ノズルフックトラスコ品番356-8521全長(mm)864質量(g)830(付属品重量含まず)径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20ねじ径M28(吐出部)最大揚程(m)2.0ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25ノズル給油/ガンタイプ電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売)電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)吐出口径(mm)25アズワン品番64-8314-01
電動ドラムポンプ工進当日出荷
ドラム缶(200L)1缶分を約10分で吸い上げ可能
用途灯油・軽油の移送に付属品取扱説明書 1部質量(kg)1.7吸入口径(Φmm)55電源コード(m)4全長×全幅W×全高(mm)93×147×1089連続運転時間(h)0.5使用液灯油、軽油吐出口径(mm)25流量調整方式ガンノズル吐出ホース長(m)1.5液温(℃)0~40
手廻しドラムポンプ SBシリーズ工進(22件のレビュー)当日出荷
ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品吐出ホース・バンド種別手動ドラムポンプ材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
手動ポリ缶直付けポンプ ポリオート工進(1件のレビュー)当日出荷
電池不要のポリタンク直付けポンプアウトドアの水タンク用ポンプとしてもご使用いただけます。接続口径:50ミリノズルホルダー付き
用途●使用可能液:灯油、水●吐出量:毎分約6リットル●接続口径:50mm●手元ガンノズル収納ケース仕様ポリ缶直付けタイプ接続ねじ50ミリ吐出量(L/min)6
手廻しドラムポンプ ハイリッターポンプ工進(6件のレビュー)当日出荷
1回転1リットルの吐出量!200Lドラム缶1本をわずか2分で吸い上げます。A重油ご使用の際はメーカー・添加剤などで異なりますが、目安として、油温10℃以上で使用可能です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油の移送給油に最適です。灯油・軽油・A重油などの低粘度油。吸入ストレーナー:60メッシュ
用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品吐出ホース・バンドトラスコ品番112-2282種別手動ドラムポンプ吐出口径(Φmm)32吐出量(L/min)100(標準使用)ストレーナー60メッシュ(ポリエチレン)吸入パイプ32mm×1.6tホース長さ(mm)1275アズワン品番64-6358-26
電気式灯油ポンプ ママオート ホームタンク用工進(24件のレビュー)当日出荷
ホームタンクから灯油用ポリタンクの小出しに便利使いやすさを追求した機能的なデザインです。自動停止タイプです。灯油・軽油。AC-100V電源電源コード:5.8m
用途ホームタンクからポリ缶への小出しにトラスコ品番824-7826電源(V)AC100アズワン品番64-8313-92
灯油ポンプ収納ケース工進(3件のレビュー)当日出荷
電動ポンプをすっきり収納できるポンプケース
電池式・手動式ポンプ用
ポリ缶接続口径:50・65ミリ両用
用途灯油ポンプの収納時に接続ねじ50・65ミリ質量(kg)0.11関連資料(1.89MB)取扱説明書(1.25MB)
単体ポンプ ギヤーポンプ GCシリーズ工進(1件のレビュー)当日出荷
構造が簡単・軽量・小型なポンプです工業用から農業・漁業用などあらゆる産業に幅広く使用できますA重油・B重油などの給油・移送に灌水・給水・温床用散水・尿・液体肥料の散布船舶の水あか清掃の排水・冷却水の補給材質:鋳鉄
用途水や油などの様々な液体の移送に仕様単体ポンプ回転数(min-1[r.p.m])200~600接続部ねじ管用平行ネジ吸入揚程(m)4以下吐出圧力(MPa)0.1~0.3
充電式ドラムポンプ 18V 2.0Ah スマートシリーズ SFP-2518工進(1件のレビュー)当日出荷
コードレスでどこでも給油が可能な充電式ドラムポンプ満充電でドラム缶約9本分(1800L)吸い上げ可能工進スマートシリーズ18V共通バッテリー搭載ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品充電器・バッテリー電圧(V)DC-18ねじ径M28(吐出部)全揚程(m)3.5本体質量(kg)1.75最大吐出量(L/min)20ホース長さ(m)1.5バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用液灯油・軽油バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約70アズワン品番64-9482-11関連資料パーツリスト(0.53MB)運転時間(分)約90パーツリストあり
灯油ポンプ ママオートEP用 ポリ缶用アダプター(65ミリ)工進(9件のレビュー)当日出荷
ポンプを灯油缶の口に直接取り付けるためのアダプターです。灯油缶口径65→50ミリに変換します。適合機種:EP-F固定式/PK-21*灯油缶メーカーにより稀にネジが合わない場合がございます。機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。
用途灯油缶のネジを変更したい時に仕様灯油缶口径65mmを50mmに変更トラスコ品番797-4566適合機種FP-25など質量(g)60アズワン品番64-6359-70
充電式灯油ポンプ工進当日出荷
「使おうと思ったら乾電池切れ」心配不要!わずか1分充電で灯油10L給油可能
軽粘度油用モーターポンプ FSポンプ FSシリーズ工進(2件のレビュー)当日出荷
軽油・灯油などの軽粘度油の移送に便利なモーターポンプ。AC-100V、DC-24Vよりお選び下さい。
用途灯油・軽油等の低粘度油の移送に仕様油専用付属品カーボンブラシ 1セット質量(kg)4接続ねじ管用平行ネジ吸入口径(Φmm)20モーター電動モーター接続部ねじ管用平行ネジ取付寸法(mm)110×40電源コード(m)3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×169×275取付穴径(Φmm)9吐出口径(mm)20吸入/吐出口径20A(3/4インチ)
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
送風機三笠税込¥69,278¥62,980
交換フィルタFesto税込¥2,638¥2,398