38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4方弁セレックスバルブ(無給油)(ダイレクト配管タイプ) CKD CADデータあり
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。コンパクト:コンパクト設計により、組み込み装置の小型化に貢献します。豊富な電線接続:リード線タイプから、端子箱、各種コネクタなどを豊富に用意。さらに、動作表示ランプやサージキラーの組合せもできます。
ポート数5 使用流体圧縮空気 切替方式2位置シングル 種別ダイレクト配管タイプ 弁仕様パイロット式ソフトスプール弁 保護構造防塵 使用圧力(MPa)0.15~0.7 位置数2 保証耐圧力(MPa)1.05 流体温度(℃)5~50 電線接続方法グロメットリード線 材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト 耐熱クラスB(モールドコイル) 振動(m/s2)50以下 手動操作方式ノンロック式手動装置 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可 電圧許容範囲±10% 周囲温度(℃)-5~50
1個
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セレックスバルブ4KA・B2 CKD CADデータあり
ポート数5 有効断面積(mm2)12.5 種別ダイレクト配管タイプ 接続口径Rc1/8 弁仕様パイロット式ソフトスプール弁 保護構造防塵 位置数2 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.05 流体温度(℃)5~50 電線接続方法グロメットリード線(端子箱) 振動(m/s2)50以下 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 雰囲気300以下 周囲温度(℃)-5~50
1個
9,377 税込10,315
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AB41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に 対象機種AB41-1~7 種別部品 オリフィス径(Φmm)1.5~7 構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,038 税込5,542
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ADK11のメンテナンス部品、プランジャ・ダイアフラム組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 構成8コア組立、9Oリング、10プランジャばね、11プランジャ・ダイアフラム組立、12Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,598 税込7,258
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

マルチレックスバルブ ABシリーズ用コイル固定部品キット(部品)です。
用途メンテナンス用に 種別部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
800 税込880
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AB42シリーズ用コア組立・NO弁組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に 種別部品 オリフィス径(Φmm)1.5~7 構成9コア組立、10NO弁組立、11ばね、12Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,763 税込8,539
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AG41,43,44シリーズ用コイル固定部品キット(部品)です。
用途メンテナンス用に 対象機種AG414344シリーズ 種別部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,648 税込1,813
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AB41-8シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に 対象機種AB41-8 種別部品 オリフィス径(Φmm)10 構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,088 税込5,597
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

セレックスバルブ4KA・B1 CKD CADデータあり
種別ダイレクト配管タイプ 接続口径M5 弁仕様パイロット式ソフトスプール弁 保護構造防塵 ポート数5 有効断面積(mm2)3 使用圧力(MPa)0.15~0.7 位置数2 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.05 流体温度(℃)5~50 電線接続方法グロメットリード線(端子箱) 振動(m/s2)50以下 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 雰囲気300以下 周囲温度(℃)-5~50
1個
7,563 税込8,319
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セレックスバルブ4KA・B3 CKD CADデータあり
種別ダイレクト配管タイプ 接続口径Rc1/4 弁仕様パイロット式ソフトスプール弁 保護構造防塵 ポート数5 有効断面積(mm2)25 位置数2 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.05 流体温度(℃)5~50 電線接続方法グロメットリード線(端子箱) 振動(m/s2)50以下 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 雰囲気300以下 周囲温度(℃)-5~50
1個
13,190 税込14,509
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セレックスバルブ4KA・B4 CKD CADデータあり
種別ダイレクト配管タイプ 接続口径Rc3/8 弁仕様パイロット式ソフトスプール弁 保護構造防塵 ポート数5 有効断面積(mm2)50 位置数2 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.05 流体温度(℃)5~50 電線接続方法グロメットリード線(端子箱) 振動(m/s2)50以下 給油不要 耐衝撃(m/s2)300以下 雰囲気300以下 周囲温度(℃)-5~50
1個
13,072 税込14,379
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチレックスバルブ ADK11シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
799 税込879
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AD11シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
799 税込879
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルチレックスバルブ APK11シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
799 税込879
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AD21シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種AD21-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F RoHS指令(10物質対応)対応
1台
799 税込879
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AP21シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種AP21-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F RoHS指令(10物質対応)対応
1台
799 税込879
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AD12シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種AD12-15A / 20A / 25Aシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
799 税込879
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AP11シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
799 税込879
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AP12シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種AD12-8A / 10A / 15A / 20A / 25A RoHS指令(10物質対応)対応
1台
799 税込879
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AD22シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種AD22-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F RoHS指令(10物質対応)対応
1台
799 税込879
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AP22シリーズ用のコイル固定部品キットです。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種AP22-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F RoHS指令(10物質対応)対応
1台
799 税込879
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AB31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に 種別部品 オリフィス径(Φmm)1.5~5 構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,588 税込3,947
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AG33シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に 種別部品 RoHS指令(10物質対応)対応 構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
1台
4,975 税込5,473
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AG31シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に 種別部品 RoHS指令(10物質対応)対応 構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
1台
4,975 税込5,473
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AG41シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に 種別部品 RoHS指令(10物質対応)対応 構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
1台
7,348 税込8,083
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AG44シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に 種別部品 RoHS指令(10物質対応)対応 構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
1台
7,348 税込8,083
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AG34シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に 種別部品 RoHS指令(10物質対応)対応 構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
1台
4,975 税込5,473
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AG31,33,34シリーズ用コイル固定部品キット(部品)です。
用途メンテナンス用に 対象機種AG313334シリーズ 種別部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,648 税込1,813
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

APK11のメンテナンス部品、プランジャ・主弁組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,298 税込9,128
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

マルチレックスバルブ AG43シリーズ用コア組立・プランジャ組立キット(部品)です。
用途メンテナンス用に 種別部品 RoHS指令(10物質対応)対応 構成部品(2)Oリング、(10)コア組立、(11)プランジャばね、(12)プランジャ組立、(13)Oリング×1
1台
7,348 税込8,083
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

AP11のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

AD11のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

AD12のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種AD12-15A / 20A / 25Aシリーズ 接続口径Rc1/2、Rc3/4、Rc1 構成9コア組立、10プランジャばね、11プランジャ組立、12Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,798 税込8,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AP21のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種AP21-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F 接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ 構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

AP22のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種AP22-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F 接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ 構成9コア組立、10NO弁組立、11プランジャばね、12Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,798 税込8,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

AD22のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種AD22-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F 接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ 構成9コア組立、10プランジャばね、11プランジャ組立、12Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,798 税込8,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AD21のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種AD21-32A / 40A / 50A / 32F / 40F / 50F 接続口径Rc1・1/4、Rc1・1/2、Rc2、32フランジ、40フランジ、50フランジ 構成8コア組立、9プランジャばね、10プランジャ組立、11Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,998 税込5,498
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

AP12のメンテナンス部品、プランジャ組立とコア組立のセット形番です。
用途メンテナンス用に その他【属性】部品 対象機種AP12-8A / 10A / 15A / 20A / 25Aシリーズ 接続口径Rc1/4、Rc3/8、Rc1/2、Rc3/4、Rc1 構成9コア組立、10NO弁組立、11プランジャばね、12Oリング×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,798 税込8,578
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)