配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「エアー ソレノイド」の検索結果

特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)直動形エアソレノイド
新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。 エアの他に不活性ガスにも適応可能です。
質量(kg)0.42 有効断面積(mm2)3 使用圧力(MPa)-0.1~0.9 使用温度(℃)5~50 応答速度0.01秒以下 作動頻度:10回/秒以下 関連資料(0.38MB)
1個
31,980 税込35,178
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)差圧形エアソレノイド弁
新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。 着圧作動式バルブ構造の為、大流量の開閉ができます。 エアの他に不活性ガスにも適応可能です。
質量(kg)0.6 有効断面積(mm2)40 使用圧力(MPa)0.01~0.9 使用温度(℃)5~50 応答速度0.03秒以下 作動頻度:3回/秒以下 関連資料(0.62MB)
1個
43,980 税込48,378
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ポペット形エアソレノイド2ポート
無給油、給油どちらでも使用可能です。 メンテナンス用の手動操作ボタンが標準装備です。 新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。
使用温度(℃)5~50 関連資料(1.37MB)
1個
56,980 税込62,678
45日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ポペット形エアソレノイド3ポート
無給油、給油どちらでも使用可能です。 メンテナンス用の手動操作ボタンが標準装備です。 新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。
使用温度(℃)5~50 関連資料(1.37MB)
1個
45,980 税込50,578
45日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ポペット形エアソレノイド4ポート
無給油、給油どちらでも使用可能です。 メンテナンス用の手動操作ボタンが標準装備です。 新型ソレノイドはDIN端子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。
使用圧力(MPa)0.15~0.9 使用温度(℃)5~50 作動頻度:2回/秒以下 関連資料(1.37MB)
1個
66,980 税込73,678
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
67,980 税込74,778
45日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)デュアル エアソレノイド方向切換バルブ
小型・中型・大型・高速機械プレスまでのエアクラッチ・ブレーキ制御用としてシリーズが整っています。 排気性が大きく、応答性の速い弁構造によりバラつきの小さい停止角が得られます。 動力プレス機械構造規格第29条に適合しています。 プレス機械のセパレータエアクラッチ・ブレーキ・3次元トランスファプレス機械のエアソフトクラッチ・ブレーキまでの制御用とし多くのご採用実績をもつバルブです。 定期点検用手動操作ボタンの標準装備により、メンテナンスを容易に行うことが可能となります。
使用圧力(MPa)0.2~0.7 使用温度(℃)5~40 パイロット方式内部
1個
79,980 税込87,978
当日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ポペットエアソレノイド3ポート方向制御バルブ
プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。
ポート数3 位置数2 作動方式直動形 使用流体空気
1個
49,980 税込54,978
41日以内出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ポペットエアソレノイド2ポート方向制御バルブ
プレス周辺機器としての採用も多く、給油、無給油どちらでも使用可能です。 コイルブロックの防塵・防水性(IP67)で省エネ化も図りました。
ポート数2 位置数2 作動方式直動形 使用流体空気
1個
49,980 税込54,978
47日以内出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)デュアル弁
小型・中型・大型・高速機械プレスまでのエアクラッチ・ブレーキ制御弁としてシリーズが整っています。 廃棄特性が大きく、応答性の速い弁構造によりバラツキの小さい停止角が得られます。 動力プレス機械構造規格第29上に適合しています。
使用圧力(MPa)0.2~0.7 使用温度(℃)5~40
1個
84,980 税込93,478
60日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)PDバルブ(デュアル弁)
エアタンクへの給排気時間が短く、給排気特性に優れています。 ポートP(1次)側圧力が下がってもポートA(2次)側圧力を保持できます。 子対応で国際化に対応し、コイルブロックは高い防水性(IP67)を確保しています。さらに、低電力形で従来形と比べ30%以上の低電力化が図れます。
使用圧力(MPa)0.15~0.95 使用温度(℃)-10~50 圧力調整範囲(MPa)0.01~0.95 関連資料(0.59MB)
1個
97,980 税込107,778
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)