絞り込み
ブランド
  • SFA
  • モノタロウ(408)
  • エスコ(5,858)
  • SMC(3,079)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2,026)
  • カクダイ(1,188)
  • INAX(LIXIL)(726)
  • TOTO(706)
  • CKD(664)
  • PISCO(ピスコ)(633)
  • TRUSCO(620)
  • SK11(580)
  • 未来工業(507)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(479)
  • コガネイ(468)
  • GAONA(ガオナ)(468)
  • 千代田通商(457)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(439)
  • KVK(421)
  • 日東工器(404)
  • ミヤコ(366)
価格
価格で絞り込む
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 排水圧送ポンプ SFA

    排水圧送ポンプ

    SFA
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷
    サニスピードプラスは、雑排水専用の大容量ポンプです。 手洗器・キッチン・ユニットバス・ユニットシャワーの排水など、家庭用/商業施設を問わずにご使用できます。
    仕様排水吐出部・流入口には予め逆支弁が付属、サニアラーム設置可能質量(kg)5.8消費電力(W)100V 380W(50Hz)/460W(60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×189×283プラグ2極アース付吐出口径20mmまたは25mm(VP管使用)適合器具手洗器、シンク、洗濯機、ユニットバス、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)流入口径40mm(4か所)(VP管もしくはVU管使用)耐用温度(℃)75(5分以上連続流入のない事、HTVP管推奨)起動水位設置面95(±15)mm 約3L流入時