3方向電磁弁 7Mシリーズ日本精器当日出荷
AC用、DC用の製作が可能。防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。
切換方式3方向常時閉質量(g)400ポート数3使用圧力範囲(MPa)0~0.7有効断面積(mm2)2.5位置数2作動方式直動形使用流体空気配管接続口径Rc1/4
ドレン自動排出装置日本精器5日以内出荷
三位一体設計。電磁弁・ストレーナ・流路遮断バルブを一つの筐体に一体化させたことで、接続箇所が減り、漏れリスクを大幅に軽減させることができました。また、一体化させたことにより、ストレーナの清掃・電磁弁の交換等の保守が容易になりました。省エネ運転機能付。入力信号を取込ことにより省エネ運転が可能です。入力信号受信中は、本器の排出動作が停止します。コンプレッサーが停止中に、無駄なエアーを排出させません。タイマー式ドレントラップの弱点を解消しました。<入力信号例>・コンプレッサーのロード・アンロード信号 ・モータ駆動用電磁開閉器の補助接点(b接点)マイコン制御で正確な時間設定。 ドレン量に合わせ自由に設定可能。防水仕様 IP65相当。
用途小型コンプレッサー用電圧AC100V (50/60Hz) / AC110V(60Hz)質量(g)1700外形寸法(mm)W126×D86×H156管接続口径【一次側】Rc 1/4、【二次側】Rc 3/8使用圧力(MPa)0~1.0流体温度(℃)-10~60適合コンプレッサ出力(kW)0.2~37(まで)周囲温度(℃)-20~60排出量(L/min)3(0.7MPa時)
2方向電磁弁 717シリーズ日本精器当日出荷から翌々日出荷
AC用、DC用の製作が可能。防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。
切換方式2方向単動常時閉ポート数2使用圧力範囲(MPa)0.05~1位置数2作動方式パイロット形使用流体空気
2方向電磁弁 7Mシリーズ日本精器当日出荷
AC用、DC用の製作が可能。防水形、ターミナル付、防爆形の製作が可能。
有効断面積(mm2)3.5切換方式2方向単動常時閉質量(g)400ポート数2使用圧力範囲(MPa)0~0.7位置数2作動方式直動形使用流体空気配管接続口径Rc1/4
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
セパレーター日立産機システム税込¥54,978¥49,980
送風機三笠税込¥69,278¥62,980