配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース :「屋外用蛇口」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
カギがないと通水できないので、盗水・いたずら防止に効果的です。
従来品と比べて上部が長く、市販のカギでは通水できない専用カギなのでより安心です。
呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。
用途交換用の首長カギ式共用水栓上部です。
材質黄銅
取付ねじW24山20
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
カギがないと通水できないので、盗水・いたずら防止に効果的です。
呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。
カギは紐付き
用途交換・取替用のカギ式共用水栓上部です。
材質亜鉛、黄銅
取付ねじW24山20
屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓上部です。
寒波対策の必需品です。呼び13の水栓に取付できます。
サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。
電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
仕様固定コマ仕様
材質黄銅、エチレンプロピレンゴム
呼び径(mm)13
使用圧力(MPa)0.04~0.75
使用温度(℃)-15~80
色(キャップ)黄色
屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止するヒーターです。
寒波対策の必需品です。呼び13の横水栓・自在水栓・万能ホーム水栓に取付できます。
定格電圧(V)100
付属品アルミ箔、ビス、ナット
材質ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)-10以上
消費電力(W)1.4
アズワン品番64-5153-81
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
寒波対策の必需品です。
サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。
呼び13の水栓の取付ネジの部分に取付けます。
水栓のデザインに関わらず、取付できます。
電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
用途屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓部材です。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-15~60
使用圧力範囲(MPa)0.04~0.75
アズワン品番64-5157-61
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
寒波対策の必需品です。
呼び13の 横形自在水栓に取付けできます。
右ハンドル・左ハンドルのどちらにも対応します。
用途屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止するヒーターです。
付属品アルミ箔、ビス、ナット
材質ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂
使用温度範囲(℃)-10以上
アズワン品番64-5157-62
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
専用カギがないとカバーを開くことができないので、盗水・いたずらから蛇口を強固に守り、安心です。
呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。
専用キー付き
用途蛇口のハンドル部分を覆う黄銅製のカバーです。
付属品専用キー
材質黄銅
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓上部です。
寒波対策の必需品です。呼び13の水栓に取付できます。
盗水を防止するためのカギ式です。カギ1個付。
サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。
電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
仕様固定コマ仕様
付属品共用栓カギ
材質水栓上部:黄銅・エチレンプロピレンゴム、カギ:亜鉛
使用温度範囲(℃)-15~80
呼び径(mm)13
使用圧力(MPa)0.04~0.75
本体形状共用栓
アズワン品番64-5153-84
1個
¥6,698
税込¥7,368
6日以内出荷
カギがないと通水できないので、盗水・いたずら防止に効果的です。
呼13の屋外に付いている蛇口に取付けできます。
冬期に水抜きができる固定コマ仕様。
カギは紐付き
用途交換・取替用のカギ式共用水栓上部(寒冷地仕様)です。
材質亜鉛、黄銅
取付ねじW24山20
寒波対策の必需品です。
SMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。
約6℃で閉弁します。
呼13の水栓に取付できます。
固定コマ仕様になります。
電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
用途外にある蛇口などの凍結を防止する水栓上部です。
材質黄銅、エチレンプロピレンゴム
使用温度範囲(℃)-15~80
呼び径(mm)13
呼び径13
使用圧力(MPa)0.05~0.75
本体形状三角
色(キャップ)黄色
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。