商品豆知識
3相200V仕様のセミプロ仕様。
連続運転可能。
優れた耐久性のベルト式。
エアーブラストでの表面処理やインパクト工具を使った自動車のタイヤ交換に。
製品のピストン内部部品からエアー逆止弁等の細かな品質・耐久性にこだわった3相200Vタイプ・セミプロ仕様のAIRWAVEエアーコンプレッサー。
搭載モーター3相200V,1/2HP,0.37KW
目安エアー充填速度:0MPa~0.78MPa充填速度約4分30秒
第二種圧力容器に分類されない構造。
用途エアーインパクトレンチを使ったタイヤ交換に。
エアーブラストを使った表面処理に。
塗装にも便利です。
本体寸法(mm)930×520×610
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.78[8]
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1455/1750
電流(A)(50/60Hz)3.5
平均消費電力(W)850
馬力(HP)1/2
吐出量(L/min)(50/60Hz)129/147
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。
IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65
耐電圧AC1500V 1分間
接続方式ガスケット取付形
絶縁抵抗(MΩ)50
定格時間連続
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
アルミ面が日差しを反射・遮光し、エアコン室外機本体への伝わる熱量を抑えます
排熱に重要なエアコン室外機を直射日光の余計な熱からガード
バックルで調節して取り付けられるからカンタン装着
日光の余計な熱の影響を抑えることで効率を高め、省エネが期待できます
昨今関心が高まる節電や電気代を抑える対策に少しでも貢献したいと企画された製品です
日差しの他、雨や雪、鳥のフンなどの汚れから室外機を守ることも期待できます
仕様●サイズ:80×40cm●厚み:0.2cm●材質:アルミ箔・PE・他●パッケージ:吊り下げPP袋●バンドの長さ:約190cm
アズワン品番68-4067-98
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
クーラー用ドレンホースと接続できます。
(14・16兼用)目皿と同じ施工でトラップ機能付きです。
材質(本体)黄銅
取り付けるだけで太陽光による室外機天板の温度上昇を抑えます。
防水・耐候性に優れた素材のため、夏冬問わずオールシーズン使用可能です。
キズにも強く汚れ防止にも適しています。
遮熱剤を配合しているため、遮熱性能が優れています。
カッターなどで自由にカットでき、好きなサイズで使用可能です。
仕様●サイズ(mm):340×950●入数:1枚●材質:表面/PVC、中間層/特殊ガラス繊維・PVC、裏面/ポリエステル●色:白・木目調●取り付け用マグネット8枚入
アズワン品番4-5579-01
1枚
¥2,290
税込¥2,519
欠品中
最高使用圧力(MPa)21
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
バルブ種類方向制御弁
2本のドレンホースを1本にまとめる場合に使用。エアコン用ドレンホース内径14ミリ、16ミリ兼用
材質PE
1個
¥329
税込¥362
5日以内出荷
低ワット形コイル(DC:5W/AC:12W)を使用した電磁操作弁です。
低電流のため、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)で直接駆動できます。
形式低ワット形電磁操作弁
呼び径1/4
最大流量(L/min)30
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]
接続方式ガスケット取付形
圧力(MPa[kgf/cm2])許容排圧:7[70]
適合流体石油系作動油
切換頻度(回分)最高:240
RoHS指令(10物質対応)対応
好評の高精度温度制御:好評の高精度±0.1℃油温制御。圧縮機・インバータと電子膨張弁の最適な制御により、低負荷領域の能力分解能が向上。負荷0%(無負荷)~100%に亘って±0.1℃油温制御を実現。高い省エネ率を実現:ダイキン独自のIPMモータとインバータにより高い省エネ率を実現。コントロールパネルにて消費電力の確認が可能。環境負荷低減:鉛フリーはんだのプリント基板採用など環境規制に対応。
用途工作機械…マシニングセンタ・NC旋盤・研削盤・NC専用機・NC放電加工機など、産業機械…成形機、プレスなど
性能輸送振動:上下14.7m/S2×2.5h(但し、7.5~100Hz掃引/5min)
保護構造IP2X
使用範囲(室温)5~45℃、(入口油温)5~50℃、油粘度(1.4~200[ISO V2~32](mm2/S)、製品機外圧力損失(吐出側/吸入側)0.5MPa以下/-30.7kPa以内
外装色アイボリーホワイト
保護装置過電流継電器(ポンプ用電動機)、逆相保護装置、再起動防止タイマー、低室温保護サーミスタ、高油温保護サーミスタ、低油温保護サーミスタ、ポンプ用リリーフバルブ、吐出管サーミスタ、凝縮器サーミスタ、冷媒漏れ検知、インバータ保護装置一式、圧縮機保護サーモスタット、過熱防止サーモスタット(-Hのみ)、空焚防止スイッチ(-Hのみ)
主回路電圧(V)3相AC200/200-220 50/60Hz
適合流体潤滑油、鉱油系油圧作動油(但しリン酸エステル系油圧・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液などには使用不可)
冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度
RoHS指令(10物質対応)対応
供給電源3相AC 200/200・220V 50/60Hz
操作回路電圧(V)DC12/24
マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。
回路変更が簡単です。
油圧装置の小型化を実現します。
管接続口径3/8
最高使用圧力(MPa)35
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)80
バルブ種類流量制御弁
02シリーズスタック形のA、Bポートカウンタバランス弁です。
質量(kg)1.4
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)25
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.7~14[7~140]
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)40
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.5]
圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転1.05[10.5]/1回転
調整ねじBポート側調節
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25
管接続口径3/8
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
最高使用圧力(MPa)25
質量(kg)1.1
管接続口径1/4
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
バルブ種類圧力制御弁
仕様Dシリーズ手動操作弁
最高使用圧力(MPa)14
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
方向4方向弁
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
寸法L(Φmm)9.5
許容背圧(MPa[kgf/cm2])7[70]
バルブ種類方向制御弁
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25
仕様直動形
質量(kg)1.1
管接続口径1/4
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)40
面積比パイロットピストン2.7:チェック弁1
制御ポートA・Bポート
バルブ種類方向制御弁
ダイキンオイルコン10シリーズ(一部商品9シリーズ対応)専用・業界初 オイルコン用長寿命フィルタ。「ラクフィル」の取付で冷却フィンメンテフリーを実現!。フィルタのマイクロ繊維がオイルミスト・粉塵をしっかり捕集。凝縮器冷却フィンが目詰まりせず洗浄が不要です。捕集できるミスト量が増加し、長寿命を実現。フィルタ交換は工具不要で手軽に実施可能です。熱交換効率の高い状態が維持できるため、凝縮器が目詰まりしたオイルコンに対し、消費電力を25~30%カットできます。
用途ダイキンオイルコン10シリーズ専用(一部商品9シリーズ対応) オイルミスト・粉塵の捕集
交換目安設置してから1年経過時、油が冷えなくなってきた時
長時間、加圧使用しても流体固着現象がありません。
仕様リーク量:0.25cm3/min以下
付属品六角穴付ボルト(M5×45)×4本
質量(kg)0.97
形式Jシリーズシート形電磁操作弁
呼び径1/8
最大流量(L/min)15
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
接続方式ガスケット取付形
適合流体石油系作動油
切換頻度(回分)最高:240
03シリーズスタック弁の取付ボルトです。
入数4本
ボルト締付トルク(N・m[kgf・cm])13~15[130~150])
ダイキンオイルコン9シリーズ専用・業界初 オイルコン用長寿命フィルタ。「ラクフィル」の取付で冷却フィンメンテフリーを実現!
フィルタのマイクロ繊維がオイルミスト・粉塵をしっかり捕集。凝縮器冷却フィンが目詰まりせず洗浄が不要です。
捕集できるミスト量が増加し、長寿命を実現。フィルタ交換は工具不要で手軽に実施可能です。
熱交換効率の高い状態が維持できるため、凝縮器が目詰まりしたオイルコンに対し、消費電力を25~30%カットできます。
用途ダイキンオイルコン9シリーズ専用 オイルミスト・粉塵の捕集
交換目安設置してから1年経過時、油が冷えなくなってきた時
低騒音:吸い込み口が広いため、吸い込み抵抗が小さく低騒音です。
高効率:クッションプレート方式により、サイドクリアランスは常に一定です。
吐出口径Rc3/8
質量(kg)4.4
種類ベーンポンプ
取付方式フランジ取付形
外形寸法(mm)116×123×118
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
電磁弁、モジュラースタック弁を積み上げることで1~5系統の回路を容易に構成できます。
連数3
仕様マニホールドブロック
トラスコ品番364-8460
幅(mm)180
質量(kg)6
高さ(mm)72
奥行(mm)68
管接続口径1/4
ねじの種類Rc
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
油圧回路途中に使用するストップ弁です。
最高使用圧力(MPa)21
トラスコ品番138-3086
質量(kg)1.9
管接続口径3/8
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油
流量(L/min)(最大)25
バルブ種類流量制御弁
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
スタック弁、スタックブロックを積み上げる際の取付ボルトです。
取付ボルトの締付トルクは6~8N・mです。
材質構造用合金鋼(SCM435)
表面処理黒色酸化皮膜
ねじピッチ並目
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25
管接続口径1/4
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)40
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.08[0.8]
制御ポートBポート
バルブ種類流量制御弁
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。
損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。
高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]
ポンプ容量(cm3/rev)14.8
種類ピストンポンプ
形式Vシリーズピストンポンプ
制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無
最高使用圧力(MPa)21
許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800
使用流体石油系作動油
回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]
使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140]
吐出口径G1
圧力計用ストップ弁を取り付けることにより、圧力計が損傷したときなど装置全体を止めることなく、圧力計を取り換えることができます。また、常時弁を閉止しておき、圧力の検出をするときのみ開いて、圧力計の寿命を延長させる目的にも使用できます。
仕様ストップ弁
トラスコ品番138-3141
質量(kg)0.4
管接続口径1/4
最高使用圧力(MPa)21
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油
油流れ方向直角
バルブ種類流量制御弁
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25
仕様圧力調整ねじ形
質量(kg)1.4
管接続口径1/4
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。
仕様Jシリーズパイロット作動形リリーフ弁
質量(kg)6
管接続口径3/4
接続方式ガスケット取付形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
流量(L/min)(最大)170
ベント形式ローベント形
バルブ種類圧力制御弁
圧力バランスをとった構造のため、高圧時でもハンドル操作が容易にできます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。流量の微調整が容易にできます。
仕様Hシリーズ絞り弁
最高使用圧力(MPa)21
ねじの種類Rc
接続方式ねじ接続形
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
弁形式チェック弁無
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]
バルブ種類流量制御弁
スタック弁、スタックブロックを取付けるボルトは、その積み上げ高さに応じて選定してください。
スタック弁、スタックブロックの厚みは、すべて40mmに統一していますので、積み上げ段数が同じであれば、同一形式のボルトになります。
本体V15型用です。
用途ピストンポンプV15シリーズ固定用です。
トラスコ品番855-0799
適合機種V15型
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
KSP弁と組み合わせて使用することにより、圧力補償付の比例流量制御が可能です。
質量(kg)2
形式モジュラースタック形減圧形圧力補償弁
呼び径1/4
最大流量(L/min)35
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])35[350]
圧力(MPa[kgf/cm2])差圧記号:1.5[15]
制御ポートA、Bポート
1個
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
04シリーズスタック形の直動形A、Bポートリリーフ弁です。
質量(kg)6.5
形式モジュラースタック形直動形リリーフ弁(サージ圧力吸収弁)
呼び径1/2
最大流量(L/min)、ポート穴通過:300
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])35[350]
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])7~35[70~350]
適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
制御ポートBポート
圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転3[30]/1回転
1個
¥46,980
税込¥51,678
8日以内出荷
02シリーズスタック形のA、Bポート流量調整弁です。
質量(kg)1.8
形式モジュラースタック形流量調整弁
呼び径1/4
制御方式メータアウト制御
最大流量(L/min)40
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.08[0.8]
制御ポートBポート
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
この弁は、減圧弁SGB-G03用のチェック弁です。SGB-G03の下に積層して使用してください。
付属品六角穴付ボルト(M10×85)×4本
質量(kg)1.8
形式SGB-G03用チェック弁
呼び径3/8
最大流量(L/min)40
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140]
適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.5]
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
02シリーズスタック弁のバイパスブロックです。
質量(kg)0.8
形式バイパスブロック
呼び径1/4
最大流量(L/min)40
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
1個
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
03シリーズスタック形のパイロットチェック弁です。
質量(kg)3.5
形式モジュラースタック形パイロットチェック弁(40デザインにのみ適用)
呼び径3/8
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.5[5]
制御ポートA・Bポート
1個
¥31,980
税込¥35,178
翌日出荷
エンドプレートです。
取付方式スタック形
形式エンドプレート
記号オプション:標準品
ポートサイズ(呼び径)1/2
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。