施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現
様々な塩ビ管用継手が使用可能
内面フラットでスムーズ排水
部品点数、接着箇所が従来工法より減少 耐凍結性に優れる
材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC
使用流体排水
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VP管 4M
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。
JIS規格JIS K6741
長さ(m)4
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状パイプ
使用温度範囲(℃)0~45
最高使用圧力(MPa)0.98
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VU管 1M×4本
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
種類塩ビ管
形状パイプ
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)2
規格JIS K 6741
全長(mm)2000
使用温度範囲(℃)5~35
寸法L(mm)2000
耐候性に優れる 屈曲部を耐候性外皮でカバー
施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現
様々な塩ビ管用継手が使用可能
部品点数、 接着箇所が減少
内面フラットでスムーズ排水
耐凍結性に優れる
用途腐食の恐れがあるステンフレキの代用に。その他様々な場面でご使用いただけます。
材質内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC、外皮:半硬質PVC(耐候安定剤配合)
使用流体排水
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VU管 1M×4本
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
JIS規格JIS K 6741
材質塩ビ
VS-C3型に比べて質量が約5~15%軽量化しました。
内外面とも平滑で、持ち運び、移動もスムーズに行えます。
用途一般デリバリー・サクション用。
工業用、灌漑用、土木現場の吸・排水用。
使用温度範囲(℃)-10~50
侵入水防止と省スペースな排水配管が可能です。
用途排水の曲点に使用するマスです。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
取付時の排水管とトラップ本体の接着状況を、目でみて確認できます。接着剤つけ忘れ防止等に役立ちます。
材質ABS
タイプヨコビキ
商品タイプヨコビキ
・接続部はナット回転式です。
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VP管 1M×4本
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
用途給水用
種類塩ビ管
形状パイプ
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)+5~+35
材質塩ビ
エコキュート電気温水器貯湯タンク排水配管用。耐熱塩化ビニル製でメンテナンス時の高温排水にも対応。
用途VU管用
呼び50
長さ(mm)1000
形状直管
呼び径50
外径(mm)60
内径(mm)56
パイプ形状直管
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
用途オーバーフロー用
形状Sトラップ
仕様挟込範囲:27~36、アジャスト付
外径(Φmm)(排水栓)54
適合場所オーバーフロー用
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水継手です。
内面ストッパーはVPパイプ用です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気配管用
形状インクリーザー
タイプDV
寸法Z(mm)20
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
通常トラップ(T.T・T.E)に比べ、配管との接続口を下げているため、床材に厚みがある場合にもご使用いただけリフォームにも適しています。
排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。
材質ABS他
接続配管VP50・VU50
深さ(mm)【封水】50
能力【排水】60L/分
適合配管VP50・VU50
プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工。ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様。メンテが容易な点検口。止水背圧 5.0m
用途排水ポンプ用逆止弁
材質(本体)SUS316+電解研磨
流体湧水・雨水・汚水・汚物
温度(℃)0~90
関連資料納入仕様書(0.07MB) Q&A(0.75MB) 耐久試験結果(0.47MB)
バルブ種類ボールチャッキバルブ
適合32mm×VP・VU40
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水に適しています。
鋼線入構造により粉体等の輸送の際のアース線として使用可能です。
材質軟質PVC
色クリア
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水・粉体
ドレンパイプと機器の間に使用し、機器への排水の逆流を防止します。
付属品防虫カバー/VP13・VE14・DP-14用スリーブ×1個付
適合DP14/VE14/VP13、DA-MN/DPE-14G/DPS-14G
使用方法別売の付属品にドレン配管関節排水アダプターの奥までシッカリ接着固定します。ドレンパイプに、ドレン配管間接排水アダプターの奥までシッカリ差し込み、接着固定します。
色グレー
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
VUパイプ専用継手。
流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。
主に排水・通気にご使用下さい。
接着接合のため施工がスピーディに行えます。
用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等に
トラスコ品番850-6689
材質硬質ポリ塩化ビニル
質量(kg)2
色グレー
外径(Φmm)227×124
最高使用温度(℃)45
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
配管用炭素鋼鋼管・硬質塩化ビニル管・その他鋼管と近似外径の配管に適用
用途汚水・雨水など
材質内面樹脂:軟質PVC、外面チューブ:軟質PVC、補強リング:PP、平バンド:SUS304
種類軟質塩ビ製変位吸収継手
使用流体汚水、雨水など
コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
関連資料(0.52MB) (0.02MB) (0.96MB)
グリーン購入法適合
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。
関連資料(0.56MB) (0.16MB) (0.96MB)
グリーン購入法適合
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
両側回転ナット付排水ホースです。
オーバーフロー配管の接続に便利です。
回転ナットでホースのねじれを防ぎます。
片側の袋ナットは接着しておりませんので長さ調節が可能です。
材質SPVC、パッキン/SBR
寸法(mm)30×1.0M
ねじ径G1-1/4
ホース内径(Φmm)30
ホース長さ(m)1
連続使用温度(℃)40
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
関連資料(0.52MB) (0.02MB) (0.96MB)
グリーン購入法適合
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
関連資料(0.52MB) (0.02MB) (0.96MB)
グリーン購入法適合
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
関連資料(0.52MB) (0.02MB) (0.96MB)
グリーン購入法適合
1個
¥6,798
税込¥7,478
6日以内出荷
流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。
関連資料(0.59MB) (0.71MB) (0.96MB)
グリーン購入法適合
1個
¥3,798
税込¥4,178
5日以内出荷
コンパクト設計の手洗い付きもラインアップ。機能やデザインでお好みの便座を組み合わせられます。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。
関連資料(0.52MB) (0.02MB) (0.96MB)
グリーン購入法適合
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。
関連資料(0.56MB) (0.16MB) (0.96MB)
グリーン購入法適合
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。
関連資料(0.56MB) (0.16MB) (0.96MB)
グリーン購入法適合
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。
関連資料(0.59MB) (0.71MB) (0.96MB)
グリーン購入法適合
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。
関連資料(0.59MB) (0.71MB) (0.96MB)
グリーン購入法適合
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。
関連資料(0.56MB) (0.16MB) (0.96MB)
グリーン購入法適合
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。
関連資料(0.59MB) (0.71MB) (0.96MB)
グリーン購入法適合
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
給排水の配管を隠すことができます。ビス・プラグ付き
適合カクダイ品番493-083、493-153壁掛手洗器専用
材質アルミ樹脂複合パネル
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
配管のエンドに取り付けるキャップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状キャップ
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用流体排水
流すたびに「2種類の泡」と「パワフルな水流」でしっかりおそうじしします。水アカをはじくスゴピカ素材。汚れがつきにくく、しかも丈夫です。おそうじのしやすさにこだわり、汚れの入りやすいスキマを減らしました。
関連資料(0.56MB) (0.16MB) (0.96MB)
グリーン購入法適合
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手
材質PVC
形状インクリーザー
色茶色
タイプHTDV
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。