カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材(54)
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9,968)
      • 油圧機器・油圧ホース(111)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10,133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング(P9) INAX(LIXIL)

    Oリング(P9)

    INAX(LIXIL)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    寸法B(mm)8.8寸法C(mm)1.9
  • HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-100-~) CKD

    HCAシリーズ ハイスピードシリンダ(HCA-100-~)

    CKD
    47,288税込52,017
    1個
    8日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)100
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-100-~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-KL-100-~)

    CKD
    13,325税込14,658
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)100
  • チューブフィッティング メスストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング メスストレート

    PISCO(ピスコ)(23件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状メスストレート最高使用圧力(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100
  • プラグ PISCO(ピスコ)

    プラグ

    PISCO(ピスコ)(12件のレビュー)
    86税込95
    1個ほか
    当日出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途止め栓材質樹脂本体:ポリブチレンテレフタレート形状プラグタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
  • スイッチ(D-M~) SMC

    スイッチ(D-M~)

    SMC(5件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    リード線取出方法グロメット種類無接点オートスイッチオートスイッチ取付方法直接
  • チェックバルブ PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ

    PISCO(ピスコ)(22件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    仕様樹脂タイプ材質(弁体押え)POM、(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR、(弁体パッキン)NBR形状ストレート材質(本体)(樹脂)PBT、(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01材質(Oリング)NBR材質(弁体)POM材質(スプリング)ステンレス使用真空圧力(kPa)-100
  • エルボ AirTAC

    エルボ

    AirTAC(5件のレビュー)
    71税込78
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。
    規格エルボRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ KQ2 Series SMC

    プラグ KQ2 Series

    SMC
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
    使用しないワンタッチ管継手を塞ぐのに使用
  • ミニタイプ ストレート PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ストレート

    PISCO(ピスコ)(13件のレビュー)
    189税込208
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 超小型でもチューブの開放も簡単。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続
  • カンタッチ TH型 BsBM リガルジョイント

    カンタッチ TH型 BsBM

    リガルジョイント
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
    用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレン形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体
  • カンタッチ TH型 SUS リガルジョイント

    カンタッチ TH型 SUS

    リガルジョイント(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
    用途ブレードホース用継手材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンゴム形状カンタッチ TH型最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体
  • チェックバルブ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ継手内蔵型逆止弁 片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能 真空保持、低圧での配管にも使用可能
    用途チューブとチューブの接続(同径)材質(開放リング)POM、(ガイドリング)黄銅、無電解ニッケルメッキ、(ロック爪)ステンレス、(弾性体スリーブ)NBR形状ユニオンストレート材質(本体)(金属)黄銅、無電解ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)0~60使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01材質(Oリング)NBR材質(弁体)アルミニウム材質(スプリング)ステンレス使用真空圧力(kPa)-100
  • ミニタイプ レデューサー PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ レデューサー

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    219税込241
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。 スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材はあらかじめ塗布してありますので、シールテープは不要です。
  • Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~) SMC

    Sカプラー ステンレスタイプ (KKA~)

    SMC
    729税込802
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    スリーブロック付。 プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
    形状Sカプラー
  • ゴム スチームホース(布目付) 十川ゴム

    ゴム スチームホース(布目付)

    十川ゴム(4件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)0.3材質内面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)、補強糸/綿糸、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR)流体スチーム使用可能雰囲気温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応最高使用飽和蒸気温度(℃)140
  • チェックバルブ ストレート PISCO(ピスコ)

    チェックバルブ ストレート

    PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ワンタッチ継手内蔵型逆止弁 片側から入力されたエアーのみ流す為、出力側の圧力を保つことが可能 真空保持、低圧での配管にも使用可能
    用途ねじとチューブの接続仕様金属タイプ材質ロック爪・スプリング/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン、ナイロンガイドリング・金属本体/黄銅、無電解ニッケルメッキ弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)弁体/アルミニウム形状ストレート使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.9使用流体空気作動圧力範囲(MPa)0.01使用真空圧力(kPa)-100
  • D Series(D) SMC

    D Series(D)

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ミニタイプ ソケットエルボ PISCO(ピスコ)

    ミニタイプ ソケットエルボ

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    209税込230
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    形状ソケットエルボタイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100
  • マニホールド SY5000シリーズ用 SMC

    マニホールド SY5000シリーズ用

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリーズSY5000
  • エアシリンダ用オートスイッチ D-M9 SMC

    エアシリンダ用オートスイッチ D-M9

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • エースボール ストレート型 ホースニップル一体型(ハンドル色ブルー) アソー

    エースボール ストレート型 ホースニップル一体型(ハンドル色ブルー)

    アソー(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油(灯油・ガソリン等の燃焼系は使用不可)、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口接続R×ホース使用流体水、油(灯油・ガソリン等の燃焼系は使用不可)、空気ハンドル形状レバー式内径R(Φmm)6バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 角形マルチコネクタ (KDM~) SMC

    角形マルチコネクタ (KDM~)

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・多心ワンタッチ着脱。 ・誤配管防止。 ・ワンタッチ管継手付。
    用途マルチコネクタは、パネルと機械装置の分離輸送や故障によるユニッ卜 交換などの省力に有効です。
  • コンパクトスライド MXH2 SMC

    コンパクトスライド MXH2

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減。 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm)。 ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm)。 ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)。・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)。・質量 最大6%削減(194g→182g)。・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sカプラー KK130 SMC

    Sカプラー KK130

    SMC(1件のレビュー)
    789税込868
    1袋(5個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ・スリーブロック付。 ・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。 ・使用流体:空気、水が可能。 ・ワンタッチ接続。 片手操作で簡単接続。作業性が向上。
    形状Sカプラー
  • マニホールド SYシリーズ用 SMC

    マニホールド SYシリーズ用

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    シリーズSY3000
  • ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオン フジトク

    ステンレス鋼管用 SUS304 くい込み継手 SK ハーフユニオン

    フジトク
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304形状ハーフユニオン使用流体油・空気・水・蒸気
  • Pクリップ(鉄) JCS

    Pクリップ(鉄)

    JCS(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    材質(バンド)スチール/亜鉛メッキ、(ゴムライナー)TPEゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~) SMC

    デュアルロッドシリンダ (CXSJM6-~)

    SMC(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
  • JMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/コンパクトタイプ SMC

    JMHZ2 - 平行開閉形エアチャック/コンパクトタイプ

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 真空発生器 角型ユニオン PISCO(ピスコ)

    真空発生器 角型ユニオン

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)0-60使用圧力範囲(MPa)0.15-0.7標準供給圧力(MPa)0.5
  • エースボール ストレート型 ホースジョイント型 アソー

    エースボール ストレート型 ホースジョイント型

    アソー
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口(ナットタイプ)接続R×ホース使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~) SMC

    ガイド付薄形シリンダ(MGPL16-1~)

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。 省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDU10-1~)

    SMC
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 シリーズも豊富に充実。
    使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気チューブ内径(Φmm)10保証耐圧力(MPa)1.05最低使用圧力(MPa)0.06給油無給油ロッド先端ねじおねじ
  • ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~) SMC

    ピンシリンダ CJP2シリーズ(CDJP2B6-~)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    小形・軽量 全長:6~9.5mm短縮 質量:55~65%減少 アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較) Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。 Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。 オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)6
  • フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~) SMC

    フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~)

    SMC(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。 ・シリーズも豊富に充実。
    使用ピストン速度(mm/s)50~500使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油無給油磁石内蔵有無
...