関連キーワード
23,084件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型、軽量です。 コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。
最高使用圧力(MPa)1.96 接続Rc 使用流体エアー他、ガス及び液体 ハンドル形状丸形 材質(ハンドル)ADC12 バルブ種類ニードルバルブ
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ 動画あり
耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 材質(本体)C3771B 最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形 使用流体水、油、ガス 口径タイプフルボア ハンドル形状レバー式 材質(ステム)C3604B 材質(ハンドル)SS400 クラス600 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他 材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー 表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。
用途ホースやエア管などのクランプ 材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304 バンド厚さ(mm)0.6 ボルトマイナス六角ボルト RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ホースバンド クリップ式 モノタロウ 動画あり
1パック(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ホースクランプ モノタロウ 動画あり
破壊トルク(Nm)4-4.6 材質バンド、ハウジング部/SUS430ボルト/スチール(クロメートメッキ) バンド厚さ(mm)0.6 ボルト2面幅(mm)7
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホースバンド つまみ付き モノタロウ 動画あり
樹脂製のつまみが付いているので締め付け作業が簡単!
バンド幅(mm)9 材質ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)、スクリュー部:鉄、バンド部:SUS430 黄(樹脂部分)
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

袋ナットパッキンセット フレキ用 モノタロウ 動画あり
1袋(2個)
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。
用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。一般産業、自動車関連用。 バンド幅(mm)12.7 厚さ(mm)0.58 材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301 ねじ6角ボルト(2面幅/8.0mm)
1箱(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ホースバンド ワイヤータイプ モノタロウ 動画あり
ドライバーやスパナ等で締め付けできます。
用途ビニールホース、ウォーターホース、低圧用ホースなど。 材質(バンド・ハウジング・ボルト)S42C 表面処理亜鉛メッキ
1個
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トライドンクランプは、高品質のステンレススチールを使用しておりますので、耐蝕性・耐久性に優れ各業界で好評をいただき、品質・価格・安定供給に於てご満足を頂いております。
バンド幅(mm)7.9 材質バンド・ハウジング/ステンレススチール(SAE301)ボルト/スチール(SAE1018) 仕様インターロックデザイン(特殊構造設計PAT)構造 規格SAE J1508(ホースクランプ) 表面処理3価クロメート ボルト頭部形状6角(6.3mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ハイ-グリップはマイルドスチールメッキ製。 バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS5315に認定された製品であることを証明しています。 スチールメッキは、BS1706に準拠し、表面処理が施されています。
表面処理マイルドスチールメッキ
1個
169 税込186
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


自在ユニオン継手 PVC モノタロウ 動画あり
施工が簡単で確実に取り付けできます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。 材質PVC 形状ユニオン 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0-50℃ 材質(Oリング)EPDM
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSHは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。 種類複式 使用温度(℃)0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)ポリエチレン
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼管用拡管式継手 給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手
仕様●口径(mm):25×20●種類:径違いエルボ●適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)●適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)●規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品●FIロックリングは別売りとなります。 アズワン品番68-0657-38
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
1個
119 税込131
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

そろばん玉転造ネジ方式 工具レス、レンチにての施工 給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手
仕様●口径(mm):25×20●種類:径違いエルボ●規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品●適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)●適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管) アズワン品番68-0649-75
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

カプラー レバー式 アダプター オネジ モノタロウ 動画あり
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


施工が簡単で、且つ迅速・確実にできます。(特にスリーブ接着・ねじ込み配管には不可欠) 配管の適当な箇所に取り付けて、管内の清掃が容易にできます。 配管施工後はキャップナットを緩めるだけで本体部分の取り外しができます。従って、仮設配管・スラリー配管等、常に取り外しを要する配管ラインには最適です。
材質U-PVC 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用温度(℃)0~50 材質(ボディ)U-PVC 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

カムロック アダプター オネジ アルミ合金 AL[633-FB] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
148 税込163
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

カムロック カプラー ホースシャンク アルミ合金 AL[633-C] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

FQ-25 乾電池式ドラムポンプ ラクオート 工進 動画あり
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに 付属品ノズルフック トラスコ品番356-8521 全長(mm)864 質量(g)830(付属品重量含まず) 径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20 ねじ径M28(吐出部) 最大揚程(m)2.0 ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25 ノズル給油/ガンタイプ 電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売) 吐出口径(mm)25 アズワン品番64-8314-01
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。 バンドのエッジ部分にR加工がされているのでホースを傷つけにくいです。 シール性とトルクのバランスが優れています。
用途自動車、ゴム、バイク、建機、大型車などに。 バンド幅(mm)10 材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.7 ボルト(mm)(6角)7mm
1セット(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水栓ケレップ SANEI 動画あり
1個ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。耐久性に優れたステンレスを採用。すべり止め効果を高めるスリット加工。
用途一般工場はもちろん、あらゆる配管のホースバンドとして。 材質/仕上ハンドル部:POM(ポリアセタール樹脂)スクリュー部:SUS304バンド部:SUS430
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 材質青銅鋳物 形状ブッシング 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水 接続ねじ種類R
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
形状ハーフユニオン(R) 関連資料(18.65MB)
1個
899 税込989
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

水位調節ねじを備えていますので、必要な時に簡単に水位を調整することができます。 弁座のゴミ噛み防止にストレーナを内蔵しています。 FW型ボールタップは、波浪防止アダプターが取付けられます(20mm以上)。波浪防止アダプターを取り付ける事で、従来の波浪防止板に比べ、より確かに波浪を防ぎます。 赤水対策として、主要接水部はCAC406、又はステンレス材を採用しています。 圧力バランス型は、バイブレーション・ウォーターハンマ防止にすぐれた機能を発揮します。
種類複式 材質(本体)CAC406 使用温度(℃)不凍0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)ポリエチレン 材質(ストレーナ)SUS304(40メッシュ) 材質(弁棒)C3604
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
81 税込89
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。 種類単式 材質CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ) 使用圧力(MPa)0~0.75 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度(℃)0~60 使用流体上水 最高使用温度(℃)60 材質(玉)ポリエチレン
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースにあわせてしっかり締めることができます。強力固定・ネジタイプです。ホースの締め付けに最適です。ステンレス製でサビに強いです。
用途ホースバンド。 材質ステンレス
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

手締めハンドル付の為、工具無しでもホース等の締め付け・固定が非常に簡単にできます。サビに強いステンレス製です。
材質ステンレス製
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)