カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材(4,299)
      • ポンプ・送風機・電熱機器(348)
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39,325)
      • 油圧機器・油圧ホース(1,482)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
関連キーワード
  • a1019
  • a13
  • 150a 10kフランジ
45,454件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VQ Series(VQ21A1-~) SMC

    VQ Series(VQ21A1-~)

    SMC(3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    切換方式N.C.ポート数2使用流体空気
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A1~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A1~)

    SMC(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • ドラムポンプSH-50A1 ヤマダコーポレーション

    ドラムポンプSH-50A1

    ヤマダコーポレーション(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番811-7246
  • 20-CDQ2A1 SMC

    20-CDQ2A1

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズA1 SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズA1

    SMC
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
  • MY-A1 SMC

    MY-A1

    SMC
    1,498税込1,648
    1個
    9日以内出荷
  • VQ Series(VQ2A01~) SMC

    VQ Series(VQ2A01~)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    使用流体空気
  • VQ Series(VQ1A01~) SMC

    VQ Series(VQ1A01~)

    SMC
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    使用流体空気
  • 泡まつキャップ(TL487A1用) TOTO

    泡まつキャップ(TL487A1用)

    TOTO
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    泡まつキャップ
    用途外ねじ水栓用ねじ径M22×1.0
  • F Series(FHG90A1) SMC

    F Series(FHG90A1)

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    9日以内出荷
    使用作動油石油系
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A1 SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:ショートタイプ MY3A1

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
    シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
  • VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1A01N) SMC

    VQ1000_VALVE - バルブ(VQ1A01N)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    使用流体空気
  • VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2A01N) SMC

    VQC2000_VALVE - バルブ(VQC2A01N)

    SMC
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    使用流体空気
  • エアソレノイドバルブ VSPA-B-D52-A1対応 Festo

    エアソレノイドバルブ VSPA-B-D52-A1対応

    Festo
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo 空圧バルブ VSPA-B-D52-A1 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直供給プレートを備えています。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能、5/2 双安定、作動空圧のタイプ、幅 26 mm、標準公称流量 1100 l/min、動作圧力 -0,9-16 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-D52-A1 に適合しています●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7597アズワン品番65-8008-89
  • エアソレノイドバルブ VSPA-B-B52-A1対応 Festo

    エアソレノイドバルブ VSPA-B-B52-A1対応

    Festo
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo 空圧バルブ VSPA-B-B52-A1 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直供給プレートを備えています。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ動作、双安定、作動式空圧のタイプ、幅 26 mm、標準公称流量 1100 L/min、動作圧力 -0,9-16 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-B52-A1 に適合しています●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7403アズワン品番65-8011-79
  • VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ31A1) SMC

    VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ31A1)

    SMC
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    切換方式N.C.ポート数2オリフィス径(Φmm)3使用流体空気
  • VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ21A1) SMC

    VQ20/30 - 乾燥エア用パイロット式2ポートソレノイドバルブ(VQ21A1)

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    切換方式N.C.ポート数2オリフィス径(Φmm)2使用流体空気
  • エアソレノイドバルブ VSPA-B-T32C-A1対応 Festo

    エアソレノイドバルブ VSPA-B-T32C-A1対応

    Festo
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo 空圧バルブ VSPA-B-T32C-A1 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直供給プレートを備えています。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能: 2 x 3/2 閉鎖、モノステーブル、作動空圧のタイプ、幅 26 mm、標準公称流量 900 l/min、動作圧力: 2 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-T32C-A1 に適合しています●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7430アズワン品番65-8012-44
  • エアソレノイドバルブ VSPA-B-P53U-A1対応 Festo

    エアソレノイドバルブ VSPA-B-P53U-A1対応

    Festo
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo 空圧バルブ VSPA-B-P53U-A1 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直電源プレートを備えています。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能( 5/3 加圧型)、作動圧のタイプ、幅 26 mm、標準公称流量 1000 l/min、動作圧力 -0,9-16 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-P53U-A1 に適合しています●機能:5/3 Pressurised●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7429アズワン品番65-8008-09
  • エアソレノイドバルブ VSPA-B-P53E-A1対応 Festo

    エアソレノイドバルブ VSPA-B-P53E-A1対応

    Festo
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    Festo 空圧バルブ VSPA-B-P53E-A1 には、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直電源プレートがあります。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能 5/3 排出、作動空圧のタイプ、幅 26 mm、標準公称流量 1000 l/min、動作圧力 -0,9-16 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-P53E-A1 に適合しています●機能:5/3 Exhausted●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7576アズワン品番65-7985-42
  • エアソレノイドバルブ VSPA-B-P53C-A1対応 Festo

    エアソレノイドバルブ VSPA-B-P53C-A1対応

    Festo
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    。Festo 空圧バルブ VSPA-B-P53C-A1 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直電源プレートを備えています。丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能( 5/3 閉)、作動圧のタイプ、幅 26 mm、標準公称流量 1000 l/min、動作圧力 -0,9-16 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-P53C-A1 に適合しています●機能:5/3 Closed●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7504アズワン品番65-8014-85
  • エアソレノイドバルブ VSPA-B-M52-M-A1対応 Festo

    エアソレノイドバルブ VSPA-B-M52-M-A1対応

    Festo
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    。Festo 空圧バルブ VSPA-B-M52-M-A1 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能 5/2 モノステーブル、作動空圧のタイプ、幅 26 mm、標準公称流量 1100 L/min、動作圧力 -0,9-16 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-M52-M-A1 に適合しています●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7494アズワン品番65-8009-68
  • エアソレノイドバルブ VSPA-B-M52-A-A1シリーズ Festo

    エアソレノイドバルブ VSPA-B-M52-A-A1シリーズ

    Festo
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    。Festo 空圧バルブ VSPA-B-M52-A-A1 は、圧力レギュレータプレート、流量制御プレート、垂直絶縁プレート、及び垂直スタッキング構造としての垂直丸型又は角型プラグソケットを介した電気接続。バルブ機能 5/2 モノステーブル、作動空圧のタイプ、幅 26 mm、標準公称流量 1100 l/min、動作圧力 2 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSPA-B-M52-A-A1 を使用しています●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:空圧式●コード番号:203-7599アズワン品番65-7986-05
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-A1-P1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-A1-P1シリーズ

    Festo
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    Festo 基本バルブ VSVA-B-B52-A1-P1 は、5/2 の双安定バルブ機能を備えています。VDMA 24563 サブベースに準拠した空圧式作業ポートサイズ 01 サブベース、ISO 15407-1 G1/4 に準拠したサイズ 26 mmバルブ動作、5/2 双安定 作動電気のタイプ バルブサイズ 26 mm、標準公称流量: 1100 l/min 動作圧力: 2 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-A1-P1●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7561アズワン品番65-7988-38
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-A-A1-P1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-A-A1-P1シリーズ

    Festo
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo 基本バルブ VSVA-B-M52-A-A1-P1 幅 26 mm バルブ機能:5/2 モノステーブルです。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:2 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-A-A1-P1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7433アズワン品番65-7996-09
  • S Series(SS073A01) SMC

    S Series(SS073A01)

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    9日以内出荷
    ポート数3ポート弁
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-1C1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-1C1シリーズ

    Festo
    36,980税込40,678
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-1C1 (角型プラグ付き)は、形状 C バルブ機能:5 / 2 双安定及び電気作動タイプを備えています。これは、ISO5599-1 の標準ベースのバルブです。バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、動作圧力:2 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-H-A1-1C1●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7533アズワン品番65-8011-80
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-H-A1-1C1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-H-A1-1C1シリーズ

    Festo
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-H-A1-1C1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能を備え、5 / 2 双安定 - ドミナントです。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:2 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-D52-H-A1-1C1●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7602アズワン品番65-8000-57
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-ZH-A1-1C1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-ZH-A1-1C1シリーズ

    Festo
    40,980税込45,078
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-D52-ZH-A1-1C1 は、正方形プラグと形状 C バルブ機能を備え、5 / 2 双安定 - ドミナントです。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:-0,9-16 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-D52-ZH-A1-1C1●機能:5/2 Bistable-Dominant●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7487アズワン品番65-7982-92
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-3AC1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-3AC1シリーズ

    Festo
    40,980税込45,078
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-H-A1-3AC1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能:5/2 双安定です。これは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:2 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-H-A1-3AC1●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7466アズワン品番65-7999-57
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A1-1C1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A1-1C1シリーズ

    Festo
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-B52-ZH-A1-1C1 はこれは、ISO 5599-1 に準拠した標準ベースのバルブです。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:-0,9-16 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-B52-ZH-A1-1C1●機能:5/2 Bistable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7432アズワン品番65-7988-16
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-3AC1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-3AC1シリーズ

    Festo
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-3AC1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能:5/2 モノステーブルです。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:3 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MH-A1-3AC1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7540アズワン品番65-7979-71
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A1-3AC1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A1-3AC1シリーズ

    Festo
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A1-3AC1 は、正方形プラグで形状 C バルブ機能:5/2 モノステーブルです。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:2 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AH-A1-3AC1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7538アズワン品番65-7995-38
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A1-2AC1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A1-2AC1シリーズ

    Festo
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    。Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A1-2AC1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能:5 / 2 単安定です。作動タイプは電気式で、標準ベースのバルブは ISO5599-1 に準拠しています。バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、動作圧力:2 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AH-A1-2AC1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7512アズワン品番65-7988-17
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-2AC1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-2AC1シリーズ

    Festo
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-MH-A1-2AC1 は、角形プラグと形状 C バルブ機能付きで、5/2 モノステーブルです。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:3 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-MH-A1-2AC1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7479アズワン品番65-8014-16
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A1-1AC1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A1-1AC1シリーズ

    Festo
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AH-A1-1AC1 は、角形プラグと形状 C のバルブ機能:5/2 モノステーブルです。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:2 → 10 bar
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AH-A1-1AC1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7488アズワン品番65-8011-55
  • ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A1-1C1シリーズ Festo

    ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A1-1C1シリーズ

    Festo
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A1-1C1 は、角型プラグと形状 C のバルブ機能:5 / 2 単安定です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。作動タイプ:電気、バルブサイズ:26 mm、標準公称流量:1100 l/min、作動圧力:-0,9-16
    仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AZH-A1-1C1●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7568アズワン品番65-8009-05
  • 5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ21A1 SMC

    5ポートソレノイドバルブ VQ2000シリーズ VQ21A1

    SMC
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    切換方式N.C.ポート数2使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ VQ3000シリーズ VQ31A1 SMC

    5ポートソレノイドバルブ VQ3000シリーズ VQ31A1

    SMC
    3,298税込3,628
    1個
    9日以内出荷
    切換方式N.C.ポート数2使用流体空気
...
a1 額特集
おすすめ人気ランキング