カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材(2,906)
      • ポンプ・送風機・電熱機器(158)
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,591)
      • 油圧機器・油圧ホース(699)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
関連キーワード
  • a1019
  • a13
  • 150a 10kフランジ
10,354件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 泡まつキャップ(TL487A1用) TOTO

    泡まつキャップ(TL487A1用)

    TOTO
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    泡まつキャップ
    用途外ねじ水栓用ねじ径M22×1.0
  • 長ニップル 白 モノタロウ

    長ニップル 白

    モノタロウ(30件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    材質鉄(溶融亜鉛めっき処理)形状ニップル規格JIS B2302最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • 長ニップル ステンレス製 モノタロウ

    長ニップル ステンレス製

    モノタロウ(156件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    用途流体等を通す配管に。材質ステンレス(SUS304)形状ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ
  • ナイロンチューブ PISCO(ピスコ)

    ナイロンチューブ

    PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
    最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)材質ナイロン使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
  • 100型 青銅製グローブバルブAシリーズ KITZ(キッツ)

    100型 青銅製グローブバルブAシリーズ

    KITZ(キッツ)(19件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~100(静流水)最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)CAC使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)C3531材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス100型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
  • 工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》 十川産業

    工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》

    十川産業(76件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1材質PVC特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
  • Uボルト アカギ

    Uボルト

    アカギ(25件のレビュー)
    95税込105
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    SGP管用のUボルト
    用途SGP管一般用
  • 締付プラグ 正和

    締付プラグ

    正和(4件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    形状プラグ接続ねじ種類M
  • 蝶番式立バンド アカギ

    蝶番式立バンド

    アカギ(34件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
  • KITZ製Y用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランド

    KITZ製Y用互換品スクリーン(特殊金網付)

    ノーブランド
    1,218税込1,340
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
    用途配管内の異物除去バルブ型式Y材質(スクリーン)SUS304材質(バルブ)青銅
  • ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス) TRUSCO

    ホースバンド 12.7mmタイプ(オールステンレス)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(10個)
    当日出荷
    オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
    用途一般産業、自動車関連。材質スクリュー・バンド・ハウジング/ステンレス(SUS304)厚さ(mm)0.6バンド幅(mm)12.7ボルト(mm)(6角)7.8mm
  • 片ナット付アダプター リビラック

    片ナット付アダプター

    リビラック(20件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    仕様パッキン付材質黄銅形状アダプター呼び径(B)1/2呼び径(A)13パッキンアリ接続ねじ種類G×R
  • ヘアーキャッチャー INAX(LIXIL)

    ヘアーキャッチャー

    INAX(LIXIL)(18件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ステン蝶番式立バンド アカギ

    ステン蝶番式立バンド

    アカギ(13件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
    材質SUS304
  • 両ナットアダプター リビラック

    両ナットアダプター

    リビラック(14件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    仕様パッキン付材質黄銅形状アダプター呼び径(B)1/2呼び径(A)13パッキンアリ接続ねじ種類G
  • ベンリー自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ベンリー自在パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(29件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
    用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。ZW26山20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状ラセン状パイプ
  • 圧着ソケット 鋼管直管専用型(ハーフサイズ) L 児玉工業

    圧着ソケット 鋼管直管専用型(ハーフサイズ) L

    児玉工業(15件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    震動のあるパイプにでも使用できます。 使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。 何回でも使用出来ます。
    形状ソケット種類メカニカル継手使用温度範囲-30~130使用流体水・湯・オイル・蒸気耐圧力(MPa)2材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)
  • 吊りバンド 蝶番式吊タン付 アカギ

    吊りバンド 蝶番式吊タン付

    アカギ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    SGP管用の蝶番式吊バンド
  • 1ツ穴T足 アカギ

    1ツ穴T足

    アカギ(16件のレビュー)
    59税込65
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    立バンドの取付足です。
    種類T足表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
  • 水栓ケレップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓ケレップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(19件のレビュー)
    379税込417
    1個(3個)ほか
    当日出荷
    用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
  • ステン1ツ穴T足 アカギ

    ステン1ツ穴T足

    アカギ(23件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    立バンドの取付足です。
    種類T足
  • セットフロアーナット付プレート アカギ

    セットフロアーナット付プレート

    アカギ(18件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド
  • 小型水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

    小型水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所(3件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    自動液面制御方式を採用、起動・停止がオートマチック。ストレーナを通過する汚水に強いオープン羽根車で、幅広い用途に対応。オイルバス方式のメカニカルシールで連続運転可能。電動機に自動焼損防止装置内蔵。
    用途建設土木用 工業設備用 建築設備用 汚水排水処理用 農業用 漁業用型式単独自動電動機乾式水中電動機液温範囲(℃)0~40構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(主軸)SUS420J1又は2電動機の極数2キャブタイヤケーブル種類VCT
  • 水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉) アイエス工業所

    水位調整機能付複式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉)

    アイエス工業所(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    ・カンタン調整 止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。 ・優れた安定性 ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。 ・波立ちの防止 波立ち防止機能を標準装備。
    材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、浮玉:ポリエチレンタイプポリ浮玉付種類複式最高使用圧力(MPa)0.75接続ねじ込み式(13・20・25mm のみ締付パッキン付)最高使用温度(℃)100適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.75材質(玉)ポリエチレン使用温度常温(耐熱用あり最高使用温度100℃)
  • ジュンフロンPFAチューブ 潤工社

    ジュンフロンPFAチューブ

    潤工社(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。
    用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器使用温度範囲(℃)-65~180材質フッ素樹脂(PFA)半透明(自然色)使用流体空気・水・腐食性流体等特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
  • ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 ULVAC(アルバック)

    ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式

    ULVAC(アルバック)(9件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
    用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
  • 組式立バンド アカギ

    組式立バンド

    アカギ(20件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    立ち上げ配管のSGP管用のバンドです。
    表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
  • 水栓上部パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水栓上部パッキン

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(17件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    用途水栓上部からの水モレ補修用
  • 万能二口横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    万能二口横水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(16件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
    仕様吐水口/PY12J-64X-16呼び径(mm)13口数2口ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地ホース接続口対応
  • 自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    自在パイプ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    自在水栓用取替えパイプ
    パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
  • ポンプ用呼び水プラグシリーズ 工進

    ポンプ用呼び水プラグシリーズ

    工進(5件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    エンジンポンプの呼び水キャップ、ドレンキャップに使用します。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途補修・交換用として
  • ポンプ用吐出ホースシリーズ 工進

    ポンプ用吐出ホースシリーズ

    工進
    2,398税込2,638
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ポンプの送水用ホースとして使用しますエンジンポンプの吸入用として使用できません口径、長さ等、用途に応じてよくご確認の上お買い求め下さい。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途ポンプ使用時の送水用として
  • 空気抜弁 TA-18シリーズ ヨシタケ

    空気抜弁 TA-18シリーズ

    ヨシタケ(9件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    水道法基準適合品 コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出 本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性 弁体・弁座の掃除が容易 ビニールホースへの接続が可能
    材質本体:ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼種類空気抜弁形式フロート式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-184最高使用圧力(MPa)0.3最高温度(℃)100接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手)使用流体冷温水材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム)適合圧力(MPa)0.01~0.3材質(フロート)耐熱樹脂
  • 吊りバンド 組式吊タン付 アカギ

    吊りバンド 組式吊タン付

    アカギ(16件のレビュー)
    77税込85
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    SGP管用の吊りバンドです。
    表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
  • ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K) ニチアス

    ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K)

    ニチアス(1件のレビュー)
    52税込57
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質無機充填材、アラミド繊維、NBR寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810、9S:3810×3810使用圧力10K密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガス など耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率3%、引張強さ減少率23%、IRM903油40℃×48h:厚さ増加率4%、引張強さ減少率4%、圧縮率6%、復元率64%圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)
  • 電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A181E1シリーズ コガネイ

    電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A181E1シリーズ

    コガネイ
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
    仕様●弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)●ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)配管接続口径Rc1/8流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
  • 電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A180E1シリーズ コガネイ

    電磁弁180シリーズ 単体 パイロット形 A180E1シリーズ

    コガネイ
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    シリンダ径20~80mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
    仕様弁機能:常時閉(NC標準)および常時開(NOオプション)・ポジション数:2ポジション使用温度範囲(℃)(雰囲気および使用流体)5~50使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7作動方式内部パイロット形使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.05取付方向自由最大作動頻度(Hz)5給油不要耐衝撃(m/s2)1373.0(軸方向294.2)流量特性音速コンダクタンスC(dm3/(s・bar))2.04、有効断面積(Cv値)(mm2)10.2(0.57)
  • ゴム栓 ミヤコ

    ゴム栓

    ミヤコ(4件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ゴム栓です。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
    材質詰金物:C360B材質(本体)NR材質(リング)SUS304くさりの有無なし
  • ケレップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    ケレップ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(22件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    材質EPDM外径(Φmm)15耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80直径(mm)15
  • トヨックス エアーホース[アローホース A] TOYOX(トヨックス)

    トヨックス エアーホース[アローホース A]

    TOYOX(トヨックス)(6件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
    用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用圧力(MPa)0~1.0機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
...
a1 額特集
おすすめ人気ランキング