カテゴリ: 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースすべて解除
HTソケット セキスイ (5件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
材質 耐熱性硬質塩ビ管 形状 ソケット タイプ HT 規格 JIS K 6777 最高使用圧力(MPa) 0.2 使用流体 給湯 最高使用温度(流体温度)℃ 90
ホースニップル 真鍮製 ツツミ工業 (3件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
用途 水、空気、油など 材質 黄銅 形状 ニップル タイプ ホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子) 種類 ホース継手 使用温度範囲(℃) -50~+150 最高使用圧力(MPa) 3.45 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2 ]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油など RoHS指令(10物質対応) 対応
ニューV-Lok継手 ハーフユニオン(R)(ミリ) フジキン (1件のレビュー) 当日出荷 から 61日以内出荷
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
材質 ステンレス鋼製(ASTM A479 316) 形状 ハーフユニオン(R) ねじの種類 R 接続形式 2圧縮リング方式,ねじ込み式 使用流体 エアー、窒素、ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス、液体、スチーム 最高使用温度(℃) 537 関連資料 (18.65MB) 最低使用温度(℃) -196
耐油OKエクセル-100 BRIDGESTONE(ブリヂストン) (10件のレビュー) 当日出荷 から 3日以内出荷
豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。
用途 油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用 最高使用圧力(MPa) 1.5 輸送物温度範囲(℃) -40~100(油)、0~60(水) 使用可能雰囲気温度(℃) -40~70 材質 内管・外被:合成ゴム 色 外被:黒 外被構造 平滑 補強層 合成繊維 特性 耐油
TSフランジ セキスイ (14件のレビュー) 当日出荷
材質 PVC 形状 フランジ 規格 JIS B2220 フランジタイプ 差込式(TSフランジ) 最高使用温度(℃) 60 呼び圧力 10K
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン フジトク (15件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途 銅管用継手。 材質 本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F) 形状 ハーフユニオン 最高使用圧力(MPa) 15
白ねじ込みフランジ 桑名金属工業 (3件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
用途 配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。 材質 ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10) 形状 フランジ 流体 蒸気、空気、ガス、油など 規格 JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠 最高使用圧力(MPa) (-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0 表面処理 溶融亜鉛めっき(白) 適合管 JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管 呼び圧力 10K
角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 吉年 (34件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
材質 可鍛鋳鉄 形状 ニップル 規格 JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :1.0 ねじの種類 PTネジ 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応) 対応
六角ニップル 可鍛鋳鉄製管継手(白) リケン (4件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
材質 可鍛鋳鉄 形状 ニップル 種類 ねじ込み継手 規格 JIS B2301 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類 PTネジ 表面処理 溶融亜鉛メッキ 使用流体 中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油 適合管 JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 RoHS指令(10物質対応) 対応
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型] TOYOX(トヨックス) (4件のレビュー) 当日出荷
◆◇特長◇◆
【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手
【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要
【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減
【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能
【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止
【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
◆◇他のおすすめ商品◇◆
・ホース内径32~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-B型」を検索ください。
・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-S型」「TC2-S型」を検索ください。
・樹脂製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PC型」を検索ください。
・樹脂+真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PB型」を検索ください。
用途 ・トヨックスホース専用継手
・工場設備配管・各種機械組込用継手 材質 【ニップル・袋ナット】真鍮 使用温度範囲(℃) 適合ホースに準ずる 機能 簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース 使用流体 空気、水(工業用水)、油 法規制 RoHS2修正規制適合 材質(スリーブ) ポリアセタール 材質(パッキン) 【ゴム】NBR RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 取扱説明書(0.37MB)
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 (7件のレビュー) 当日出荷 から 7日以内出荷
材質 マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状 チーズ 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類 PTネジ 表面処理 溶融亜鉛めっき 使用流体 空気、ガス、油、水 適合管 JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
ブッシング イノック (6件のレビュー) 当日出荷
用途 水・油・ガス用。 形状 ブッシング 種類 ねじ込み継手 使用温度範囲(℃) -20~220 ねじの種類 PTネジ 使用流体 水・油・ガス用 RoHS指令(10物質対応) 対応
蝶番式立バンド アカギ (34件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
SGP管用の蝶番式立吊バンド
175A以上はリブの無い平鋼製となります
300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
六角ホースニップル イノック (1件のレビュー) 当日出荷
用途 水・油・ガス用。 材質 304(SUS 304または SCS 13A) 形状 ホースニップル 種類 ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa) 2 使用流体 水・油・ガス RoHS指令(10物質対応) 対応
溶接フランジ 5K 村部フランヂ (3件のレビュー) 当日出荷
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質 SS400 形状 フランジ 種類 溶接継手 規格 JIS B 2220・JIS B 2238準拠 JIS規格 JIS B 2220・JIS B 2238準拠 呼び圧力 5K
ニードルバルブ カクダイ (10件のレビュー) 当日出荷 から 4日以内出荷
材質 黄銅 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) 1 使用温度(℃) 1~80 寸法D(mm) 50 使用流体 上水道水・油・エアー 主な用途 空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など 最高許容圧力(MPa) 1 ハンドル形状 丸形 バルブ種類 ニードルバルブ
蝶番式吊りバンド アカギ (4件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
SGP管用の蝶番式吊バンド
電気亜鉛めっき仕上げ
表面処理 電気亜鉛めっき仕上げ RoHS指令(10物質対応) 対応
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年 (12件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
材質 黒心可鍛鋳鉄 形状 エルボ 使用温度範囲(℃) 120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油) 規格 JIS B2301相当品 最高使用圧力(MPa) 2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類 PTネジ 表面処理 めっきなし 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス RoHS指令(10物質対応) 対応
トヨックス 引っかかりにくいエアーホース[ヒットランホース HR] TOYOX(トヨックス) (24件のレビュー) 当日出荷 から 6日以内出荷
【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。
【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。
【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。
【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途 工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等) 使用温度範囲(℃) -20~60 材質 【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸 使用圧力(MPa) 0~1.5 機能 圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体 空気 法規制 RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 軽量・柔軟エアーホース、引っ掛かりにくい 関連資料 製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報1(0.5MB) 商品情報2.(1.5MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書 取扱説明書(0.53MB)
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンド (3件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。
流体を止めることなく作業できます。
軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
材質 ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM 形状 カップリング 種類 メカニカル継手 使用流体 水、温水、空気、薬品 流体温度(℃) -30~100 適合流体 水、温水、空気、薬品
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業 (2件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
材質 マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状 径違いチーズ 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 表面処理 溶融亜鉛めっき 使用流体 空気、ガス、油、水 適合管 JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (白) 桑名金属工業 (7件のレビュー) 当日出荷 から 5日以内出荷
材質 マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状 ニップル 規格 JIS B 2301 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 ねじの種類 PTネジ 表面処理 溶融亜鉛めっき 使用流体 空気、ガス、油、水 適合管 JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3
水栓 TOTO 税込 ¥ 32,978 ¥ 29,980 バスケットへ
赤外線節水器 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込 ¥ 3,298 ¥ 2,998 バスケットへ