カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 油圧ポンプ(22)
- 油圧バルブ(60)
- 油圧シリンダ(141)
- 高圧用管継手(37)
- 油圧(高圧)用カプラ(2)
- 油圧ホース(34)
- 油圧補器(7)
- 油圧機器・油圧ホース
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO(146)
- NACHI(不二越)(31)
- ダイキン工業(28)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(25)
- イハラサイエンス(14)
- ツツミ工業(9)
- エスコ(8)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(8)
- 廣瀬バルブ(6)
- 大生工業(5)
- 正和(5)
- 油研工業(4)
- フジトク(4)
- RIKEN(理研機器)(2)
- 清水製作所[継手](2)
- ヤマト産業(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- ニッタ(1)
- 中部高圧ホース(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
油圧機器・油圧ホース :「B6」の検索結果
油圧機器・油圧ホースとは油圧によって動く機器やそれにつなぐホースのことをさす言葉です。ポンプやモーターをはじめとして電磁弁やシリンダなどさまざまな種類があるものです。これらのものが使われているものを見るのは工場などだけでなく、フォークリフトやトラクターといった工事や農業といった場面でも活躍しています。さらには乗用車のブレーキパッドなど身近な場所でも使われていて、日常の生活の中に油圧機器が欠かせないものであることがわかります。
商品豆知識

3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB63B
ParkerTAIYO¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB63B
ParkerTAIYO¥53,980~税込¥59,378~1個9日以内出荷取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FB63B
ParkerTAIYO¥53,980~税込¥59,378~1個9日以内出荷取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
10・16MPa用薄形油圧シリンダ 100S-1R6FB63
ParkerTAIYO¥42,980~税込¥47,278~1個9日以内出荷仕様●寸法UF(mm):150シリンダ内径(Φmm)63種類汎用形クッションクッションなし構造複動形片ロッド寸法A(mm)45(60)寸法F(mm)20寸法D(mm)30寸法E(mm)□94寸法C(mm)9寸法Y(mm)30寸法N(mm)10寸法R(mm)65最高許容圧力(MPa)16(使用圧力範囲図参照)使用作動油一般鉱物作動油(その他の作動油をご使用の場合は、作動油との適合表を参照してください。)寸法KL(mm)33耐圧力(MPa)20機種スイッチセット寸法MM(mm)Φ36ストローク長さの許容差0~0.8mmねじ公差JIS 6H/6g寸法FB(mm)Φ14材質(パッキン)水素化ニトリルゴム寸法LL(mm)67寸法PJ(mm)24速度範囲(m/s)(使用)0.008~0.1寸法FE(mm)98寸法WF(mm)13寸法TF(mm)124寸法EERc1/4呼び圧力(MPa)10最低作動圧力(MPa)0.3寸法PL(mm)13支持形式FB形(へッド側フランジ形)
デスターバルブ VB形
正和(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。吐出口片側常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~1.5[1~15]バルブ種類流量制御弁
三方ボールバルブ(Tポート)
フジトク¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から4日以内出荷独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。種別Tポート材質(本体)炭素鋼ねじの種類Rc表面処理フェルマイト施工接続方式ねじ接続形材質(ボール)SUS316使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等最高使用温度(℃)-15~80材質(Oリング)NBR材質(ボールシール)ジュラコン(R)バルブ種類方向制御弁
油圧用管フランジ SSB(Oリング溝なし)
フジトク¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から5日以内出荷圧力21MPa以下に用いる油圧用管フランジです。材質SS400形状フランジ肉厚(mm)80最高使用圧力(MPa)21JIS規格JIS B2291
ホースカバー TUY/TUH/TBB型 EPDM
ツツミ工業¥5,998~税込¥6,598~1本翌日出荷から4日以内出荷スリット(縦切り込み)が入っているので、油圧ホースを外さず取り付けられます。 特殊工具不要、短時間で簡単に作動油を漏らすことなく装着することができます。 EPDMゴムは、柔軟性・耐候性・耐寒性・耐摩擦性に非常に優れています。 また硬質のポリエチレンらせん芯は耐衝撃性に優れているので、作動油の飛散を低減するとともに油圧ホースをガッチリガードします。用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷・高温などによる耐久劣化、ぶつけやひっかけによる損傷、擦れによる摩擦などから油圧ホースを保護する専用カバーです。
ホースカバー TUB/TUO/TYC型 軟質PVC
ツツミ工業¥3,598~税込¥3,958~1本翌日出荷から4日以内出荷スリット(縦切り込み)が入っているので、油圧ホースを外さず取り付けられます。 特殊工具不要、短時間で簡単に作動油を漏らすことなく装着することができます。 軟質PVC層部が透明なので、ホースカバーの装着後でも油圧ホースの目視点検が容易にできます。 また、非常に軽量でコストパフォーマンスにも優れています。用途油圧ホース破損による周辺への作動油飛散を低減し、オゾン・雨・雪・寒冷・高温などによる耐久劣化、ぶつけやひっかけによる損傷、擦れによる摩擦などから油圧ホースを保護する専用カバーです。
DSG-01シリーズ電磁切替弁
油研工業(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個ほか当日出荷から87日以内出荷強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。最高使用圧力(MPa)35接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)100許容面圧(MPa)(タンク側)21手動操作方式プッシュピン付デザイン70最高切換頻度(min-1)300バルブ種類電磁制御弁
ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥111,510~税込¥122,661~1台当日出荷から93日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])600~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
油圧バルブ ベースブロック
NACHI(不二越)¥17,264~税込¥18,990~1個当日出荷から93日以内出荷ソレノイドバルブやモジュラーバルブを2連以上で使用する場合のブロックで、配管は、両面取出しとなっています。最高使用圧力(MPa)25
フィルタエレメント
大生工業¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から24日以内出荷ケース付サクションフィルタの内部のエア溜りを起こさない形状としました。 エレメントはステンレス金網60、100、150、200メッシュを標準としています。 フィルタエレメントの目詰りはインジケータによって確認できます。 リリーフ弁が内蔵されていますので目詰りによる危険は防止されます。ろ過材の種類金網(SUS)
25.4mmx0.6m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥9,700税込¥10,6701個翌日出荷エスコ品番EA125TB-6E材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)600使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)25.4外径(Φmm)33.6最小曲げ半径(mm)130常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)0.6適合流体一般鉱物作動油
19.0mmx0.6m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥6,340税込¥6,9741個翌日出荷エスコ品番EA125TB-6D材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)600使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)19外径(Φmm)25.2最小曲げ半径(mm)100常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)0.6適合流体一般鉱物作動油
6.3mmx0.6m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥3,040税込¥3,3441個翌日出荷エスコ品番EA125TB-6A材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)600使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)6.3外径(Φmm)11.5最小曲げ半径(mm)40常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)0.6適合流体一般鉱物作動油
12.7mmx0.6m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥4,080税込¥4,4881個翌日出荷エスコ品番EA125TB-6C材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)600使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)12.7外径(Φmm)18.7最小曲げ半径(mm)60常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)0.6適合流体一般鉱物作動油
9.5mmx0.6m/10.5MPa 高圧ホース/油圧用金具付
エスコ¥3,360税込¥3,6961個翌日出荷エスコ品番EA125TB-6B材質内面ゴム:耐油性合成ゴム、補強層:硬鋼線、外面ゴム:耐油・耐候性合成ゴム長さ(mm)600使用温度範囲(℃)-40~100内径(Φmm)9.5外径(Φmm)14.7最小曲げ半径(mm)50常用圧力(MPa)10.5ホース長さ(m)0.6適合流体一般鉱物作動油
ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥289,800~税込¥318,780~1台3日以内出荷から52日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])400~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
ギヤポンプ(IPポンプ)
NACHI(不二越)¥111,510~税込¥122,661~1台3日以内出荷から93日以内出荷特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])600~2000最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油回転方向左回転(軸端より見て)
ダブルIPポンプ 取付フランジ形 右回転
NACHI(不二越)¥277,150~税込¥304,865~1台翌々日出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 右回転(共通INポート使用)
NACHI(不二越)¥291,730~税込¥320,903~1台翌々日出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 左回転(共通INポート使用)
NACHI(不二越)¥291,730~税込¥320,903~1台翌々日出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 右回転(個別INポート使用)
NACHI(不二越)¥291,730~税込¥320,903~1台翌々日出荷から93日以内出荷種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
7MPa用複動形油圧シリンダ 70H-8シリーズ スイッチセット ニトリルゴム 支持形式FA
ParkerTAIYO¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷から9日以内出荷内径Φ32~Φ250までの7MPa用複動形油圧シリンダ。 高性能クッションの採用により停止時のショックが小さくなりました。 新設計のクッションバルブの採用により、クッション調整が容易になりました。 クッションバルブは、安全対策として、抜け止め機構、およびゆるみ止め用ロックナットを採用しました。 バリエーション豊富かつ保全性を良くした、新形小形スイッチを標準化しました。クッションB(両側クッション付)材質(パッキン)ニトリルゴム呼び圧力(MPa)7支持形式FA(ロッド側長方形フランジ形)ポート位置Aクッションバルブ位置B
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース








![NB高圧用異径ニップル 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686994-130919-02.jpg)


![OB高圧用異径ソケット 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34687161-130925-02.jpg)