絞り込み
ブランド
- Festo(3,532)
- RS PRO(23)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(57)
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500円以下(58)
- 1,500-10,000円(469)
- 10,000-50,000円(1,719)
- 50,000-100,000円(610)
- 100,000円以上(726)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング セルフシーリング
Festo¥619~税込¥681~1個ほか当日出荷から7日以内出荷ポート数1接続方式チューブねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング セルフシーリング
Festo¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から7日以内出荷材質(本体)PBT樹脂ポート数1角度(°)90接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
プッシュインコネクタ 高耐腐食性 エルボフィッティング シーリングリング
Festo¥1,998~税込¥2,198~1個ほか当日出荷から7日以内出荷ポート数1角度(°)90接続方式チューブねじ込みRoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
エアシリンダ
Festo¥25,980税込¥28,5781個当日出荷DSNUシリーズラウンドラインシリンダ - 調整可能空圧式クッション Festo DSNUシリーズの円形エアシリンダは、アクチュエータバレルの両端に調整式エアクッションが付いています。3つのコンポーネントシステム内にステンレススチール製ピストンロッドを採用し、優れた運転性能と長寿命を実現しています。これらの複動式エアアクチュエータには、圧縮空気用の2つの接続ポートがあり、直線的にピストンロッドを押し出したり引き込んだりするために使用されます。広範囲のアクセサリーを使用すると、実質的にどんな場所でもDSNUシリンダを取り付けられます。 調整可能空圧式クッション DSNU PPVタイプの調整可能クッションエアシリンダは、メインピストンの拡張として特殊なクッションピストンを装備しています。このエアクッションは、最終位置でエネルギーを吸収するエアクッションを形成し、ねらいどおりに空気の圧縮と排気を行います。このエネルギー吸収方法を採用したシリンダは中~高荷重の高速用途に適しています。 特長と利点:メートル系取り付け寸法規格を規定しているISO6432に適合 ねじ込み式コネクタ付きステンレススチール製ピストンロッド さまざまなストローク長と内径の製品を取り揃えているため、幅広い用途に合わせて構成可能 長寿命 複動動作 エアシリンダの取り付け方法を教えてください。 DSNUシリーズ円形エアアクチュエータは、ISO6432規格に準拠しており、必要な用途に合わせて任意の位置に取り付けることができます。ISO6432規格では、一般的に使用される油圧シリンダとエアシリンダの互換性を確保するために、シリンダのメートル系取り付け寸法を規定しています。オプションのマウントアクセサリは、さらに柔軟性を拡大します。自由に動くようにシリンダをスイベルブランキングで取り付けたり、高負荷を支えるため脚に取り付けたり、他のアクチュエータと組み合わせて、さらに幅広い動きを実現したりすることができます。仕様●メーカーシリーズ:DSNU●動作:ダブル●ボア:20mm●ストローク:25mm●空圧接続:G 1/8●ピストンロッドねじジェンダー:オス●クッションタイプ:エア●ポートの接続:G 1/8●寸法:27×157mm●重さ:204.8g●動作温度mAx:+80℃●長さ:157mm●RoHS適合状況:適合●コード番号:121-4634アズワン品番68-4149-60
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥34,980税込¥38,4781個当日出荷Festo 5/3 クローズソレノイドバルブ、電気系統、G 1/8 - VUVG シリーズ - VUVG-L14-P53C-T-G18-1P3 コンパクトなパッケージで高流量と高速応答を実現する Festo 製ソレノイドバルブを選択します。漏れを防ぐためのソフトシーリングと、展伸アルミニウム合金素材により Durable な選択を実現しています。革新的な I-Port インターフェイスは、消費電力を削減するように最適化されています。ピストンスプール設計により、応答時間が安定しており、幅広い機能に適合します。5 ポートの 3 ウェイクローズドバルブは IP65 等級で、プラグソケットがオンになっているため、ほこりの粒子や中程度の水流から保護されます。電気作動タイプ G 1/8 ポートねじサイズ 5/3 クローズドバルブタイプ 標準公称流量は 620 L/min ~ 650 L/min 作動圧力範囲は 3 ~ 8 バール 周囲温度範囲: -5 ℃ ~ +60 ℃ 潤滑動作対応 範囲情報 Festo VUVG シリーズは、コンパクトなコンポーネントで構成され、信頼性の高い正確 Durable バルブとマニホールドは、頑丈で信頼性の高い金属製コンポーネントでできています 革新的な E ボックス設計により、接続を簡単に変更できます バルブにはラベル用の ID ホルダが含まれているため、簡単かつ安全に取り付けることができます 360 ° LED ディスプレイと簡単に交換できるバルブにより、監視と保守が容易になりますFesto ソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 14 mm で、使用圧力は 3 8 bar です。標準的な公称流量は 620 → 650 l/min です周囲温度: -5 → 60 ℃ ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/3 Closed●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●取付ソレノイド:あり●ボディ材質:アルミニウム合金●最大流量率:650L/min●ソレノイドの消費電力:0.7W●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●ポジション数:5●ネジ規格:G●コード番号:202-1446アズワン品番65-8032-83
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥26,980税込¥29,6781個当日出荷。Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→8barまでの動作圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1534アズワン品番65-8031-50
プッシュインコネクタ 耐腐食性 エルボ ラインフィッティング
Festo¥2,398~税込¥2,638~1個ほか当日出荷から7日以内出荷ポート数1角度(°)90接続方式チューブ間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
プッシュインコネクタ シーリングタイプ バーブ式Y 水平フィッティング
Festo¥4,998~税込¥5,498~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷材質(本体)ポリオキシメチレンポート数2角度(°)-接続方式チューブ間最大圧力(bar)-動作温度(℃)-コネクタD-
プッシュインコネクタ シーリングタイプ バーブ式T 水平フィッティング
Festo¥5,498税込¥6,0481袋(10個)当日出荷材質(本体)ポリオキシメチレンポート数2角度(°)-接続方式チューブ間最大圧力(bar)-動作温度(℃)-コネクタAプッシュイン4mmコネクタBプッシュイン4mmモデル7267コネクタCプッシュイン4mmコネクタD-
プッシュインコネクタ 耐腐食性 ストレート ラインフィッティング
Festo¥2,898~税込¥3,188~1個ほか当日出荷から7日以内出荷ポート数1角度(°)ストレート接続方式チューブ間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタC-コネクタD-
空圧プロファイルシリンダ DSBFシリーズ ボア:40mm ストローク:125mm
Festo¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から7日以内出荷Festo ISO シリンダは、ISO15552 に準拠した複動式エアシリンダで、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気と、潤滑されていない空気に適しています。ピストン径は 40 mm で、ストロークサイズは 125 mm です。自動調整式エアエンドポジションクッションは、あらゆる位置に取り付けることができます。周囲温度: -20 → 80 ℃ アルミダイキャスト製カバー材質仕様●ストローク:125mm●ボア:40mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBF●コード番号:203-9967アズワン品番65-8012-99
電気接続ボックス
Festo¥4,598税込¥5,0581個当日出荷Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VR1-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。その他の機能により、逮捕が発生します 信号ステータス表示 LED 公称動作電圧 DC ( 12 V、 24 V )仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2863アズワン品番65-8028-91
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥16,980税込¥18,6781個当日出荷Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは10mmで、使用圧力は-0.9-10barまでです。標準的な公称流量は210→330l/分です周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1488アズワン品番65-8036-49
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥25,980税込¥28,5781個当日出荷Festo Monostable Solenoid Valve, 5/2, G 1/8 - VUVG Series - VUVG-L14-M52-MT-G18-1P3 Combining a compact build with high performance and durability, this Festo solenoid valve suits high-flow systems that need to be scaled。Its 5/2 configuration means the仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2 Monostable●接続ポートのネジ:G 1/8●動作タイプ:電気仕様●ボディ材質:鍛造アルミ合金●最大流量率:780L/min●最低使用圧力:3バール●動作温度 Min:-5℃●最高使用圧力:8バール●ネジ規格:G●コード番号:202-1512アズワン品番65-8031-04
プッシュインコネクタ ネジ側セルフシーリング ストレートフィッティング
Festo¥5,322~税込¥5,854~1袋(10個)当日出荷から7日以内出荷ポート数1角度(°)ストレート接続方式チューブねじ込み動作温度(℃)-10~+60コネクタC-コネクタD-
MSSD VAVE 仮想化シリーズ
Festo¥4,698税込¥5,1681個当日出荷。Festo 電気接続ボックス - VAVE シリーズ - VAVE-L1-1VR8-LP Festo のこの VAVE 電気接続ボックスを使用して、2 つ以上のバルブを空圧システムに取り付けます。圧縮空気を工具や同様の機器に効率的に分配できます。このボックスは、動作電圧が 12 → 24 V dc、温度が -5 → +60 ℃ に適しています安全のために、高温の粒子が環境に放出されるのを防止するスパーク防止機能を備えています。CRC (耐腐食性分類) 2 のこの電気接続ボックスは、中腐食性の条件で Durable です。黒色 PA (ポリアミド)ボディ 重量: 3.2 g ベース取り付け F ソレノイドコイル付きバルブで使用 LED 信号ステータス表示 サージ強度: 0.8 kV ほこりや低圧の水流から保護するために IP65 等級 範囲情報 VAVE 電気ボックスを使用すると、圧縮空気を電動工具やその他の機械装置に安全かつ効率的に分配できます IP65 等級は、低圧噴水流や粉塵からの保護を示します マニホールドは、耐久性を高めるために PA (ポリアミド)素材に収納されています 半導体製造、医療機器、製薬用途など、多くの用途や産業で役立ちますFesto 電気接続ボックス VAVE-L1-1VR8-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。その他の機能により、逮捕が発生します 信号ステータス表示 LED 公称動作電圧 DC ( 12 V、 24 V )仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:MSSD●ステーションの数:1●ボディ材質:PA●ネジ規格:Metric●併用可能製品:F ソレノイドコイル付きバルブ●コード番号:202-2798アズワン品番65-8029-61
圧力スイッチ PEVシリーズ
Festo¥43,380税込¥47,7181個当日出荷Festo PEV圧力スイッチ。Festo PEV非接触型調整可能圧力スイッチは空圧システムのさまざまなステージでの用途に適しています。ねじ取り付けが1 → 12バールのゲージ単位又は1 → 10バールのねじ込み単位を使用できます。仕様●最低使用圧力:1バール●最高使用圧力:12バール●圧力タイプ:相対圧力●最適なメディア:圧縮空気, 水●接続:G 1/4●タイプ:圧力スイッチ●接続ネジサイズ:1/4インチ●メーカーシリーズ:PEV●接触操作:ノーマルクローズ, ノーマルオープン●接続ネジ規格:G●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●IP保護等級:IP65●出力範囲:125 V dc, 250 V ac●コード番号:125-9916アズワン品番65-8008-62
空圧式サイレンサ Uシリーズ
Festo¥2,998税込¥3,2981個当日出荷Festo Uシリーズ空圧式消音器。Festo Uシリーズは騒音低減性能の高い消音器です。 このシリーズは騒音レベルを84 dB(A)以下に抑え、コンパクトなねじ接続継手で高流量を実現します。U。ねじ接続M5、G1/2、G1/4、G1/8、G3/8、G3/4、G1 バーブコネクタ接続PK-3、PK-4 雑音レベル: 65 → 84 dB (A)。UC。ソレノイドバルブCPE向け ねじ接続M5、M7、G1/8、G1/4、G3/8 プッシュインコネクタQS 3、QS 4、QS 6、QS 8、QS 10 雑音レベル: 58 → 68 dB (A)材質PE接続口径【ネジインレット】G1/4オスタイプサイレンサシリーズU接続方式【インレット】ネジコード121-5865最大圧力(bar)【最高流入】10材質(ボディ)アルミニウム動作温度(℃)-10~70接続口Gノイズリダクション80dB(A)アズワン品番63-6799-90
電気接続ボックス
Festo¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1VH2-LP は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。その他の機能スパークアレスタ、信号ステータスディスプレイ LED、公称動作電圧 DC ( 12 V、24 V )仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●ボディ材質:PA●コード番号:202-2890アズワン品番65-8022-16
エアソレノイドバルブ MFHシリーズ
Festo¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷Festo のソレノイドバルブにはソレノイド Coil 又はソケット、ソレノイド Coil / ソケットを除く手動オーバーライド機能があり、別売りです。ポペットバルブ構造で、幅が 42 mm で、標準の公称流量で最大 3 10 bar の圧力で動作します。 1、200 l/min です周囲温度: -5 → 40 ℃ 保護クラス IP65仕様●メーカーシリーズ:MFH●取り付け方法:スルーホール●機能:5/3 Closed●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7324アズワン品番65-7999-96
ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R5Lシリーズ
Festo¥53,980税込¥59,3781個欠品中Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R5L は、セントラルプラグを備え、丸型設計の M12 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。このバルブは、1 つのハウジングに 2 つのシングルソレノイドバルブを備えています。バルブ機能:2 x 3/2 閉鎖、単安定、作動タイプ:電気、幅:26 mm、動作圧力:3 → 10 bar、設計構造:ピストンスライド仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-T32C-AZH-A1-1R5L●機能:2x3/2 Closed, Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7485アズワン品番65-7985-99
空圧ソフトスタート弁
Festo¥193,980税込¥213,3781個欠品中Festo ソフトスタート / クイック排気バルブ MS9-SV-G-C-V24-S-VS は、システムコンポーネントのソフトスタートと迅速な排気に適しています。シリーズ MS サイズ 9 グリッド寸法: 90 mm 安全機能の枯渇 パフォーマンスレベル( PL ):カテゴリ 1 まで枯渇しています パフォーマンスレベル c仕様●メーカーシリーズ:MS●流量率:8, 300 to 16, 550L/min●インレットポート:G 1/4 メス●インレットポートネジのジェンダー:メス●最高使用圧力:16バール●インレットポートネジの規格:G●インレットポートネジのサイズ:1/4インチ●コード番号:202-3224アズワン品番65-8027-41
ソレノイドバルブ VZWDシリーズ
Festo¥43,980税込¥48,3781個欠品中。FestoVZWDシリーズの直接作動ソレノイドバルブは、接続ねじG1/4を備えています。このバルブは、2/2方常時閉機能を備えた直動ポペットバルブ構造を備えています。最大圧力は85barです。作動タイプ:電気的シーリング原理:ソフト組み立て位置:任意取り付けタイプ:ライン取り付け仕様●メーカーシリーズ:VZWD●機能:2/2closed,Monostable●接続ポートのネジ:G1/4●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-9213アズワン品番65-7997-58
ソレノイドバルブ VSVA VSVA シリーズ
Festo¥26,980税込¥29,6781個欠品中。Festo ソレノイドバルブには C 型の角形プラグが付いています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは 26 mm で、使用圧力は 3 10 bar です。標準的な公称流量は 1100 l/min です周囲温度: -5 → 50 ℃ ハウジング材質に使用されるアルミダイキャスト材料です仕様●メーカーシリーズ:VSVA ( VSVA )●取り付け方法:サブベース●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1527アズワン品番65-8019-97
ソレノイドバルブ VUVGシリーズ
Festo¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Festoソレノイドバルブはコンパクトで、高い流量を備えています。ピストン構造スライドを備え、リセットには機械式スプリングを使用しています。バルブのサイズは14mmで、0.9→8barまでの動作圧力で使用します。周囲温度:-5→60℃ハウジング材質にはアルミ合金を使用仕様●メーカーシリーズ:VUVG●取り付け方法:マニホールド●機能:5/2Monostable●接続ポートのネジ:G1/8●動作タイプ:電気仕様●コード番号:202-1560アズワン品番65-7980-87
エアシリンダ DSNUシリーズ
Festo¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Festo丸型シリンダは位置検出に使用し、フレキシブルなクッションリングとの組み合わせで両端の位置を調整できます。追加の取り付け部品の有無にかかわらず、さまざまな取り付けオプションを使用しています。ピストンロッドねじはM10x1.25で、ストロークサイズが異なります周仕様●ストローク:25mm●ボア:32mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:202-1842アズワン品番65-8033-68
コンパクトエアシリンダ ADNシリーズ ボア:25mm ストローク:15mm
Festo¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷ISO21287 に準拠した Festo 複動コンパクトシリンダは、フィルタと潤滑の圧縮空気に適しています。また、自動調整式エアエンドポジションクッションを使用した潤滑性のない空気と併せて、騒音 サービス寿命を延ばし、生産性と生産性を高め、任意の位置で組み立てられます。ストロークサイズは 15 mm、M6 は最大 1.5 の動作圧力を使用したピストンロッドのねじです。 10 バール。周囲温度: -20 → 80 ℃ 2 - 中程度の腐食応力仕様●ストローク:15mm●ボア:25mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:ADN●コード番号:202-8889アズワン品番65-8012-71
空圧Roundlineシリンダ DSNU-63-160-PPV-Aシリーズ ボア:63mm ストローク:160mm
Festo¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷Festo 丸型シリンダ DSNU-63-160-PPV-A は、位置検出用で、調整可能なエンドポジションクッションが付いています。追加の取り付けコンポーネントあり / なしのさまざまな取り付けオプションこの製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:160 mm ピストン径:63 mm ピストンロッドねじ:M16x1 5 クッション:PPV :両端で調整可能なエアクッション 組み立て位置:任意仕様●ストローク:160mm●ボア:63mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7852アズワン品番65-7999-97
プッシュインコネクタ 耐腐食性 トリプルTフィッティング セルフシーリング
Festo¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷材質(本体)PBT樹脂角度(°)-最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュインコネクタ 耐腐食性 Tフィッティング シーリングリング
Festo¥19,980税込¥21,9781袋(10個)7日以内出荷材質(本体)PBT樹脂ポート数2角度(°)-接続方式チューブねじ込み最大圧力(bar)6動作温度(℃)-10~+80RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAG 1/4 オスコネクタBプッシュイン8mmモデル186161コネクタCプッシュイン8mmコネクタD-
プッシュインコネクタ 高耐腐食性 水平Tフィッティング
Festo¥12,980~税込¥14,278~1袋(10個)7日以内出荷ポート数2角度(°)-接続方式チューブ間RoHS指令(10物質対応)対応コネクタD-
電気接続ボックス VAVE 仮想化シリーズ
Festo¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1R1-LR は、任意の極性保護バイポーラで組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED 公称動作電圧:24 V dc仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1430アズワン品番65-7993-77
電気接続ボックス VAVE 仮想化シリーズ
Festo¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷Festo 電気接続ボックス VAVE-L1-1S3-LR は、任意の極性保護電圧で組み立て位置を備えています。信号ステータス表示:LED 公称動作電圧:24 V dc仕様●メーカーシリーズ:VAVE (仮想化●タイプ:電気接続ボックス●ボディ材質:PA●コード番号:203-1421アズワン品番65-7979-69
手動バルブ ロッドレバー G 1/8
Festo¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷Festo VHER エアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3 オープン(排出)の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は 0 → 10 bar です。作動タイプ:手動幅:42 mm 標準 公称流量:800 l/min仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3 exhausted●接続ポートのネジ:G 1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-6010アズワン品番65-8011-28
手動バルブ ロッドレバー G 1/8
Festo¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷FestoVHERエアボールバルブは、ハンドレバー構造で、4/3閉の中間位置バルブ機能を備えています。動作圧力範囲は0→10barです。作動タイプ:マニュアル幅:51mm標準公称流量:600l/min仕様●制御機構:ロッドレバー●機能:4/3Exhausted●接続ポートのネジ:G1/8●スレッドサイズ:1/8●ネジ規格:G●メーカーシリーズ:彼女●コード番号:203-5976アズワン品番65-7998-21
空圧ソフトスタート弁
Festo¥198,980税込¥218,8781個7日以内出荷Festo 空圧式ソフトスタートバルブ、10 bar - MS シリーズ - MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8-SO メンテナンスを行う前に、空圧システムから空気を安全に排出する必要がありますかメンテナンスが完了したら、コンポーネントの損傷を避けるために、システム内の圧力を徐々に上げることもできます。Festo のこの空圧ソフトスタートバルブは、両方の作業に最適な工具です。センサは下流圧を検出してバルブを自動的に調整するので、制御された安全な方法で、システムが疲労するか、再加圧されていることを簡単に確認できます。スタンドアロンデバイスとして使用することも、モジュラシステムのコンポーネントとして使用することもできます。グリッド寸法は 62 mm です インレットポートタイプ G 1/2 インチメス アウトレットチューブのサイズは 6 mm 最大動作圧力は 10 バールです 流量は 4300 l/min 排気速度: 9000 l/min 動作温度範囲: -10 → +50 ℃ ノズル投影水やほこりから保護するために IP65 等級 範囲情報 Festo の MS シリーズは、ソフトスタートと排気機能を備えた安全バルブ製品です スタンドアロンデバイスとして使用することも、モジュラサービスユニットの一部として使用することもできます 自動圧力センサーと流量センサーを備え、効率性と使いやすさが向上していますFesto ソフトスタート / クイック排気バルブ MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8-SO-AG シリーズ MS のサイズは 6 です。グリッド寸法: 62 mm 安全機能( 消耗、 予期しない起動の防止(加圧)) 安全度水準 (SIL) (Exhausting/SIL 3、Prevention of unexpected start-up (加 圧 )/SIL 3)仕様●メーカーシリーズ:MS●タイプ:エキゾーストバルブ●流量率:4300L/min●アウトレットチューブサイズ:6mm●最低使用圧力:3.5バール●インレットポートネジのジェンダー:メス●最高使用圧力:10バール●インレットポートネジの規格:G●インレットポートネジのサイズ:1/2インチ●コード番号:202-3251アズワン品番65-8027-68
逆止弁 HGLシリーズ
Festo¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Festo A シリーズチェックバルブは、プッシュイン式継手 QS-4 (ポート 1 )と R 1/8 (ポート 2 )の空圧接続を備えた、山付き逆止弁機能を備えています。動作圧力範囲は 0.5 → 10 bar です。取り付けタイプ - ねじ式 パイロットエアポート 21 - G1/8 公称流量 - 600 l/min仕様●メーカーシリーズ:HGL●インレット接続タイプ:チューブ●チューブのインレット接続:4mm●コンセント接続タイプ:スレッド●使用圧力範囲:10バール●コード番号:202-3568アズワン品番65-8028-44
圧力排気弁
Festo¥6,698税込¥7,3681個7日以内出荷Festoの排気流量制御機能はねじ式取り付けタイプで、どの位置でも組み立てることができます。このねじ付きプラグは、展伸アルミ合金製で、黄銅製の調整ねじが付いています。空圧接続ポート1の値周囲温度:-10→60℃マイナスヘッドねじ調整エレメント仕様●メーカーシリーズ:GRLA●シール材質:ニトリルゴム●最低使用圧力:0.3バール●最高使用圧力:10バール●コード番号:202-2993アズワン品番65-8022-44
マニホールドストリップ VABMシリーズ
Festo¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷FestoVABMシリーズ9ポジションマニホールドレールは、VUVGサブベースバルブの空圧リンクに使用します。このマニホールドストリップは、スルーホール技術を使用して取り付けます。耐腐食性クラスはタイプ2(中腐食ストレス)です。グリッド寸法=16mm組み立て位置:任意動作圧力=-0.9bar-10bar仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールドストリップ●ステーションの数:9●スレッドサイズ:1/4in,1/8in,M5●ネジ規格:G,Metric●コード番号:203-1436アズワン品番65-8003-46
ブランクプレート MHAP1-BP-3.シリーズ
Festo¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷Festo ブランキングプレート VABB-B10-25-E-P3 腐食抵抗分類 CRC 2 - 中腐食応力。最大締め付けトルク: 3 Nm 製品重量: 84 g スルーホール実装タイプ 材料。RoHS に適合しています(2022年10月現在)仕様●メーカーシリーズ:MHAP1-BP-3.●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:203-1647アズワン品番65-7979-99
...



















































![リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono87151425-140123-02.jpg)