減圧弁
一部の油圧回路の圧力を、主回路よりも低く設定する場合に使用します。
1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。
ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。
- 仕様
- ●デザイン番号:11●チェック弁記号:チェック弁無
- 種類
- Jシリーズ減圧弁
- 呼び径
- 1 1/4
- 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
- 0.8~7[8~70]
- 接続方法
- ねじ接続形
- 適合流体
- 石油系作動油/水・グリコール系作動油
- 内容量
- 1個
注意
※ドレン配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。※良好な減圧性能を得るために、1次側主回路と2次側減圧回路の圧力差は1MPa(10kgf/cm2)以上にしてください。
※リモートコントロール用直動形リリーフ弁と組み合わせて使用する場合は、ベントポートに接続してください。この場合、ベント管路の内部容積が大きすぎると振動を起こすことがありますので、内径4mm以下の厚肉鋼管で配管してください。
※画像は代表画像を使用しています。
油圧バルブ の新着商品
カテゴリ



























