油圧ユニットパックシリーズ
簡単メンテナンス
サクションストレーナが簡単に取り外し可能なため、掃除が簡単。
排油栓プラグを平行ネジ化。油交換時にシールテープ不要ですので、いつでもどこでも油交換が可能です。
低騒音・低油温上昇
ポンプ・モータに防振ゴム装着
実績のVシリーズ高効率ピストンポンプ搭載
- 種類
- ピストンパック Vシリーズピストンポンプ搭載 小型油圧ユニット
- タンク容量(L)
- 20
- 最高使用圧力(MPa)
- 7
- 電動機仕様
- 標準仕様・異電圧
- 内容量
- 1台
注意
※粘度グレードISOVG32~46相当の石油系油圧作動油を使用してください。石油系作動油以外(水性系、合成油系)の作動油は使用できません。※圧力が上昇することを圧力計で確認してください。
※アース配線は必ず結線してください。
※運搬や吊り上げる時は、吊り用フック(4箇所、Φ20穴)を使用してください。
※定置形ですので、振動のない水平な所に設置してください。
※転倒防止のため必ず床面に固定してください。
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
油圧機器・油圧ホース の新着商品
カテゴリ


























