ダイキン工業
圧力スイッチ
油圧回路の圧力を検出して、電気回路のON-OFFを行います。
種類
Jシリーズ圧力スイッチ
適合流体
石油系作動油
内容量
1個
注意
※電磁操作弁(DCソレノイド)を直接切り換える場合は、サージキラ付電磁操作弁を使用してください。
※画像は代表画像を使用しています。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03766669
JPS-1-10-C-E
0.5~7[5~70]
¥
56,700
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
03766940
JPS-3P-10-CL-E
0.8~25[8~250]
¥
63,700
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
03768069
JPS-2-10-C-E
0.5~16[5~160]
¥
56,700
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
40日以内出荷
返品不可
03768182
JPS-1A-10-CL-E
0.5~7[5~70]
¥
61,500
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
40日以内出荷
返品不可
03768647
JPS-1P-10-CL-E
0.5~7[5~70]
¥
63,700
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
40日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください