曜日別特売

圧力制御弁減圧弁

圧力制御弁減圧弁 - ダイキン工業圧力制御弁減圧弁 - ダイキン工業圧力制御弁減圧弁 - ダイキン工業圧力制御弁減圧弁 - ダイキン工業圧力制御弁減圧弁 - ダイキン工業圧力制御弁減圧弁 - ダイキン工業

一部の油圧回路の圧力を、主回路よりも低く設定する場合に使用します。
1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。
ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。

種類
Jシリーズ減圧弁
適合流体
りん酸エステル系作動油
内容量
1台
注意
※ドレン配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※良好な減圧性能を得るために、1次側主回路と2次側減圧回路の圧力差は1MPa(10kgf/cm2)以上にしてください。
※リモートコントロール用直動形リリーフ弁と組み合わせて使用する場合は、ベントポートに接続してください。この場合、ベント管路の内部容積が大きすぎると振動を起こすことがありますので、内径4mm以下の厚肉鋼管で配管してください。
※画像は代表画像を使用しています。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
接続方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03767902F-JGBC-F06-3-203/43.5~21[35~210]フランジ接続形
¥217,000
¥139,800
¥153,780(税込)
60日以内出荷
返品不可
03768297F-JGB-G03-1-103/80.8~7[8~70]ガスケット取付形
¥128,000
¥71,980
¥79,178(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする