カテゴリ: 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースすべて解除
空気流量調節器 TRUSCO (8件のレビュー) 当日出荷
TAR-2:現在御使用中のエアーツールに取り付ける事でエアーの強弱をダイセル操作でスムーズに行えます。又、材質がアルミニウム(30g)と軽くフィルターを内蔵しておりますのでドレンの侵入を防ぎます。TAR-2MP/2FP:エアー調節機能付プラグ継手です。ニップル・調節器・プラグを一体化することで短く、軽くなりました。
用途 エアーダスター・インパクトレンチ・エアーサンダ-等エアー取付け口サイズ1/4のエアーツールに接続出来ます 使用流体 空気
エアスライドテーブル(MXS6-30~) SMC 当日出荷 から 9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm) 6 ストローク(mm) 30 作動方式 複動形 使用ピストン速度(mm/s) 50~500 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 使用流体 空気 給油 不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ8L-30F~) SMC 当日出荷 から 9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm) 8 ストローク(mm) 30 作動方式 複動形 アジャスターオプション アジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s) 50~500 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 使用流体 空気 給油 不要(無給油)
空気圧シリンダ 10Z-3FP32N ParkerTAIYO 当日出荷 から 9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm) 32 作動方式 複動形 取付支持形式 FP(後ポート形・ロッド側フランジ形) 内径(Φmm) 32 クッション クッションパッド付き シリーズ 10Z-3
ガスフレキシブル管 都市ガス用 日本継手(旧:JFE継手) ¥ 21,980~税込 ¥ 24,178~
1本(30m)
6日以内出荷 から 9日以内出荷
シール性能の安定化を実現。施工品質の標準化。挿入力低減。
エバフリー 屋内排水配管用 EVUC(エバック) 3日以内出荷
施工性に優れ、施工後も高い安全性を実現
様々な塩ビ管用継手が使用可能
内面フラットでスムーズ排水
部品点数、接着箇所が従来工法より減少 耐凍結性に優れる
材質 内皮:軟質PVC、補強線:硬質PVC 使用流体 排水 特性 耐凍結
食品製造工程向け商品FPシリーズ 除菌フィルタ(SFC*30-~) CKD 翌々日出荷 から 14日以内出荷
除菌フィルタ単体です。食品へ直接ブローする回路に最適です。除菌された清浄エアを提供します。除菌フィルタは、使用流体にいる菌を除去及び減少させます。(細菌捕捉性能LRV10以上(JIS K 3835に基づいて実験した検証データ(実力値)))FDA適合材料、食品衛生法適合材料を流体流路部の樹脂・ゴムに使用しています。潤滑油は食品用グレード(NSF H1グリース)を使用しています。外装部は抗菌性材料を使用しています。簡単にエレメント交換が可能です。標準でメンテナンスシールが添付してあり、交換時期を見える化します。
用途 食品や食品容器へ直接ブローするエアの除菌に 使用圧力範囲(MPa) 0.1~1.0 交換目安 1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa 使用流体 圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2) 耐圧力(MPa) 1.5 周囲温度および使用流体温度(℃) 5~45 ろ過度(μm) 0.01(除去効率99.99%) 標準装備品 メンテナンスシール(添付) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐差圧(MPa) 0.5
これカモ シャワーフック 角度調節 (ビス止め式 汚れ隠しプレート付き) GAONA(ガオナ) 5日以内出荷
角度調節機能付き(上20°・下20°まで調節可能)なのでシャワーヘッドを上下に調節できます。
付属の化粧プレートで既設のシャワーフックを取外した後の壁の汚れや使用しないビス穴を隠すことができます。
木材などの壁に取付けることができます。
ビス穴が広く、元のフック穴を確認しながら作業ができます。
ビスの取付ピッチが12~28ミリと広いので、簡単にビス位置を決められます。
高級感のあるメッキ仕様
ビス、プラグ付き
化粧プレートはのり付き
用途 取付壁面まわりの汚れを隠してくれるプレート付き角度調節シャワーフックです。 付属品 ビス、プラグ 材質 ABS樹脂、ステンレス
エアスライドテーブル MXQ12-3 SMC 3日以内出荷 から 9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
エアスライドテーブル MXQ25L-3 SMC 3日以内出荷 から 9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
エアスライドテーブル MXQ12L-3 SMC 3日以内出荷 から 9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
エアスライドテーブル(MXS20-30~) SMC 3日以内出荷 から 9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
エアスライドテーブル MXQ25-3 SMC 3日以内出荷 から 9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
エアスライドテーブル MXQ16L-3 SMC 3日以内出荷 から 9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
エアスライドテーブル (MXQ6L-30~) SMC 3日以内出荷 から 9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm) 6 ストローク(mm) 30 作動方式 複動形 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 使用流体 空気 給油 不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS16-30F~) SMC 3日以内出荷 から 9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm) 16 ストローク(mm) 30 作動方式 複動形 アジャスターオプション アジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s) 50~500 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 使用流体 空気 給油 不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS25-30~) SMC 3日以内出荷 から 9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
エアスライドテーブル MXS12-3 SMC 3日以内出荷 から 9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
エアスライドテーブル MXS25-3 SMC 3日以内出荷 から 9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
エアスライドテーブル MXQ8-3 SMC 3日以内出荷 から 9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
エアスライドテーブル(MXS12-30F~) SMC 3日以内出荷 から 9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm) 12 ストローク(mm) 30 作動方式 複動形 アジャスターオプション アジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s) 50~500 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 使用流体 空気 給油 不要(無給油)
エアスライドテーブル MXQ6L-3 SMC 3日以内出荷 から 9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
エアスライドテーブル MXS6 SMC 3日以内出荷 から 9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
エアスライドテーブル MXS8-3 SMC 3日以内出荷 から 9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
エアスライドテーブル MXQ6-3 SMC 3日以内出荷 から 9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
エアスライドテーブル (MXQ8-30F~) SMC 3日以内出荷 から 9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm) 8 ストローク(mm) 30 作動方式 複動形 アジャスターオプション アジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s) 50~500 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 使用流体 空気 給油 不要(無給油)
エアスライドテーブル MXQ20-3 SMC 3日以内出荷 から 9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
エアスライドテーブル MXQ8L-3 SMC 3日以内出荷 から 9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
エアスライドテーブル(MXS8-30F~) SMC 3日以内出荷 から 9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm) 8 ストローク(mm) 30 作動方式 複動形 アジャスターオプション アジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s) 50~500 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 使用流体 空気 給油 不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ16-30F~) SMC 3日以内出荷 から 9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm) 16 ストローク(mm) 30 作動方式 複動形 アジャスターオプション アジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s) 50~500 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 使用流体 空気 給油 不要(無給油)
エアスライドテーブル (MXQ6-30F~) SMC 3日以内出荷 から 9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm) 6 ストローク(mm) 30 作動方式 複動形 アジャスターオプション アジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s) 50~500 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 使用流体 空気 給油 不要(無給油)
エアスライドテーブル MXS20-3 SMC 3日以内出荷 から 9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
エアスライドテーブル MXQ20L-3 SMC 3日以内出荷 から 9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
エアスライドテーブル (MXQ12-30F~) SMC 3日以内出荷 から 9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm) 12 ストローク(mm) 30 作動方式 複動形 アジャスターオプション アジャスタなし 使用ピストン速度(mm/s) 50~500 使用圧力範囲(MPa) 0.15~0.7 使用流体 空気 給油 不要(無給油)
エアスライドテーブル MXS16-3 SMC 3日以内出荷 から 9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
エアスライドテーブル MXQ16-3 SMC 3日以内出荷 から 9日以内出荷
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース の新着商品 ページ: 1/ 3
水栓 TOTO 税込 ¥ 32,978 ¥ 29,980 バスケットへ
赤外線節水器 アーテック[学校教材・教育玩具] 税込 ¥ 3,298 ¥ 2,998 バスケットへ