絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- CKD(1)
- Festo(21)
- Piab(ピアブ)(1)
- SMC(36)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(4)
- オーサカゴム(1)
- カクイチ(1)
- カクダイ(1)
- コガネイ(1)
- サニーホースカンパニー(3)
- ノーブランド(3)
- フローバル(2)
- 千代田通商(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
商品レビュー
- 以上(5)
- 以上(5)
- 以上(5)
- 以上(5)
価格
- 1,500円以下(5)
- 1,500-10,000円(5)
- 10,000-50,000円(41)
- 50,000-100,000円(28)
- 100,000円以上(3)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

ダクトホース 室内送排気用 PVC
(9件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581巻当日出荷PVCタイプで切断加工がしやすい。 軽量で取扱いしやすく、取付作業が簡単。用途耐圧性、耐熱性のない室内送排気用、集塵用。材質PVC色灰使用温度範囲(℃)-10~50使用流体空気/粉体/粒体
サニーホース カット品
サニーホースカンパニー¥1,498税込¥1,6481本翌日出荷から3日以内出荷化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。大口径サニーホースは、大量の水を素早く運ぶ必要がある緊急時・洪水時・災害時の排水ホースとして最適です。長尺でも軽量で、口径が大きいため、トラックや発電機、水中ポンプなどと組み合わせて、洪水などに対応できる可搬型システムを構築する自治体が増えてきております。用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など。点滴灌漑、建設、工業、農業材質PVC、ポリエステル繊維色ブルー使用温度範囲(℃)-10~+60適合流体水
ポリウレタンホース W(白)10mm/100m
千代田通商(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781巻(50m)当日出荷から翌々日出荷ホースフィッティングに簡単装着出来ます。 柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 1mおきにカットマークを印字しており、切断作業、在庫管理に便利です。使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1材質ポリウレタン色白使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
CRITERION 布巻ウォーターホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781本翌日出荷から3日以内出荷内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用使用温度範囲(℃)-30~60仕様3P材質内面:耐水性配合ゴム、外面:耐候性配合ゴム色ブラック使用流体水特性耐水・耐圧・軽量
保護材付架橋ポリエチレン管 フロペックス
フローバル¥18,980税込¥20,8781巻(50m)3日以内出荷用途戸建住宅、集合住宅内の給水・給湯追い焚き配管に。空調用襟温水配管、床暖房用温水配管に。ロードヒーティングや温泉給湯配管に厚さ(mm)【保護材】5呼び径13外径(mm)【保護材】30
CRITERION 布巻スチームホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥91,980税込¥101,1781本翌日出荷から3日以内出荷内面ゴムには耐熱・耐老化性にすぐれた配合ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、十分な耐圧性能を有しております。用途一般工場、各種機械などの蒸気輸送に使用最高使用圧力(MPa)0.5使用温度範囲(℃)0~150材質内面:配合ゴム、本体補強:化繊布色ブラック使用流体スチーム特性耐熱・耐老化・耐圧性
オレンジサクションホース ダイカストカップリング バンドセット
ノーブランド¥10,980税込¥12,0781セット翌日出荷から3日以内出荷軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)鉄色オレンジ使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水許容圧力(MPa)0.5特性軽量、柔軟性
FC300(AQPホース)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥213,633税込¥234,9961本翌日出荷から3日以内出荷AQPの卓越性は最高に挑戦的な(困難な)条件の下における耐久性と長寿命に反映されています。 AQPホースは従来のホースと比較して5倍も長持ちします。用途難燃性流体、空気、燃料油、潤滑油、並びにその他の工業用流体適合流体鉱物性作動油流体温度範囲(℃)-49~150
ポリウレタンホース 11X16/100m巻
千代田通商¥14,980税込¥16,4781巻(50m)当日出荷から5日以内出荷透明でホース内が確認出来ます。 柔軟性に優れています。 千代田ホースフィッティングが装着可能です。 耐熱・耐寒性に優れています。 耐油性に優れています。用途各種エア配管材質ポリウレタン色透明使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
トグル形エアチャック MHT2
SMC¥56,980税込¥62,6781個当日出荷から9日以内出荷・シリンダ新ボディにより4面に小型オートスイッチ取付可能。 ・トグル機構により強力で安定した把持力が得られます。 ・エア遮断でもワーク保持(安全対策)作動方式複動形
ハイサニーホース(グレー) カット品
サニーホースカンパニー¥3,298税込¥3,6281本欠品中サニーホースに比べ耐圧性に優れています。化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。スプリンクラー灌漑システムでの使用だけでなく、牧場、畑、ゴルフコース、その他の空き地でのヘッドポンプ付きの排水ホースや移動スプリンクラーへの使用に適しています。 サニーホースよりも高強度・高耐久性のホースになりますので、使用状況に応じてこちらのホースをご選択ください。用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など。農業、地表灌漑、スプリンクラー灌漑、供給ライン材質化学繊維/軟質塩化ビニール色グレー使用温度範囲(℃)-10~+60常用圧力(MPa)0.7適合流体水
サクションホース レバー式カップリング バンドセット
ノーブランド¥11,980税込¥13,1781セット翌日出荷から3日以内出荷外圧に強く、耐久性・保形性に優れたサクションホース 農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用に使われる最も安価なシリーズのホースです。外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。約1Mごとにカットマーク表記があり、カット長さや残量の確認が容易です。アルミレバー式カップリングオスメス 1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に使用温度範囲(℃)-10~+50
ヘビーデューティーサニーホース カット品
サニーホースカンパニー¥6,198税込¥6,8181本欠品中サニーホース、ハイサニーホースに比べ耐圧性に優れています。化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。露天掘りでの排水や、山地などの非常に硬い斜面に水を運ぶ必要がある土木・ダム建設現場などでの排水に適しています。 。耐摩耗性に優れ、砂利、泥、コンクリートの混じった水の移送にも使用できるホースです。 。堤防に草の種を蒔くのにもご使用になれます。用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など。採石場、鉱山、灌漑、ポータブル消火栓、リレー供給ライン、産業、農業材質化学繊維/軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+60適合流体水
オレンジサクションホース ダイカストカップリング バンドセット
ノーブランド¥10,980税込¥12,0781セット翌日出荷から3日以内出荷軽量で柔軟性に富んでいますので、ハンドリングが容易です 外圧に強く、保形性に優れています 軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます 補強糸が加圧によるホースの伸びを抑え、安定した流体輸送ができます。ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結に付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)鉄色オレンジ使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水許容圧力(MPa)0.5特性軽量、柔軟性
保護材付架橋ポリエチレン管 フロペックス
フローバル¥24,980~税込¥27,478~1巻(5m)ほか3日以内出荷高温時でも高強度を維持します。衛生的な管材です。施工が簡単で経済的です。耐食性に優れています。耐震性に優れています用途戸建住宅、集合住宅内の給水・給湯追い焚き配管に。空調用襟温水配管、床暖房用温水配管に。ロードヒーティングや温泉給湯配管に厚さ(mm)【保護材】5
平行開閉形エアチャック/2爪 MHS2シリーズ MHS2-50D
SMC¥41,980~税込¥46,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)12
平行開閉形エアチャック/3爪:複動形 MHS3シリーズMHS3-50D
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)12
平行開閉形エアチャック/3爪:ロングストローク MHSL3シリーズ MHSL3-50D
SMC¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)28
耐油ホース
オーサカゴム¥55,980税込¥61,5781巻(5m)5日以内出荷軽く柔軟性に優れています。内面ゴムに耐油性ゴムを使用しています。用途軽油・潤滑油などの低圧送油用に適しています。流体軽油・潤滑油使用温度範囲(℃)-20~60を目安にして下さい(連続でのご使用の場合は50以下として下さい)温度(℃)60(環境温度・輸送流体)RoHS指令(10物質対応)対応
TACヘランシグナル
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥46,980税込¥51,6781本5日以内出荷ホース内面が摩耗すると緑色から黄色に色が変わります。ホース内面に耐摩耗性特殊ウレタン樹脂を使用することで、透明性と耐摩耗性を両立しました。更に、ホース内面がきわめて滑りやすいので、流体の輸送がスムーズです。ホース同士、またはホースと鋼管は、ストラブカップリング(市販品)で接続することができます。耐摩耗性はTACヘラン新耐熱の4倍です。(なお、摩耗初期における摩耗量比較でTACヘラン新耐熱の値を1とした場合の比較になります。)。アース線入りで優れた静電気防止効果があります。内面が極めて平滑なため、流体の輸送がスムーズです。ストラブカップリング(市販品)で接続することができます。油分の輸送について 油分が含まれる流体の輸送には適しておりません。用途ゴミ焼却場での消石灰、活性炭の輸送。静電気が発生しやすい粉体・粒体などの輸送。焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの吸圧送。流体工場設備、粉体・粒体、水、産廃、ゴミ焼却場、焼結セメント、砕石、鉄鉱石使用温度範囲(℃)-10~50定尺(m)20・50許容圧力(MPa[kgf/cm2])4.1許容圧力(MPa)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
空圧Roundlineシリンダ DSNU-50-40-PPS-Aシリーズ ボア:50mm ストローク:40mm
Festo¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷Festo 丸型シリンダ DSNU-50-40-PPS-A は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。この製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:40 mm ピストン径:50 mm ピストンロッドねじ:M16x1 5 クッション性:PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション 組み立て位置:任意仕様●ストローク:40mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-8024アズワン品番65-7986-34
空圧Roundlineシリンダ DSNU-50-80-PPS-Aシリーズ ボア:50mm ストローク:80mm
Festo¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Festo 丸型シリンダ DSNU-50-80 - PPS - A は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。この製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:80 mm ピストン径:50 mm ピストンロッドねじ:M16x1 5 クッション性:PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション 組み立て位置:任意仕様●ストローク:80mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7869アズワン品番65-8000-68
空圧Roundlineシリンダ DSNU-50-25PPS-Aシリーズ ボア:50mm ストローク:25mm
Festo¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷Festo 丸型シリンダ DSNU-50-25 PPS - A は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。この製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:25 mm ピストン径:50 mm ピストンロッドねじ:M16x1 5 クッション性:PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション 組み立て位置:任意仕様●ストローク:25mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7843アズワン品番65-8007-83
空圧Roundlineシリンダ DSNU-50-125-PPS-Aシリーズ ボア:50mm ストローク:125mm
Festo¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Festo 丸型シリンダ DSNU-50-125 PPS - A は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。この製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:125 mm ピストン径:50 mm ピストンロッドねじ:M16x1 5 クッション性:PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション 組み立て位置:任意仕様●ストローク:125mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7851アズワン品番65-7999-14
空圧Roundlineシリンダ DSNU-50-100PPS-Aシリーズ ボア:50mm ストローク:100mm
Festo¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Festo 丸型シリンダ DSNU-50-100 - PPS - A は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。この製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:100 mm ピストン径:50 mm ピストンロッドねじ:M16x1 5 クッション性:PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション 組み立て位置:任意仕様●ストローク:100mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7854アズワン品番65-8011-33
空圧Roundlineシリンダ DSNU-50-PPS-Aシリーズ ボア:50mm ストローク:50mm
Festo¥30,980税込¥34,0781個7日以内出荷。Festo 丸型シリンダ DSNU-50-PPS-A は、自動調整式空圧エンド位置クッションを備えています。この製品は、動作特性、サービス寿命、及び負荷運搬 Ability に関する最高の要件を満たしています。このシリンダバレルはステンレススチール製で、展伸アルミ合金製のベアリング及びエンドキャップを備えています。ストローク:50 mm ピストン径:50 mm ピストンロッドねじ:M16x1 5 クッション性:PPS :自動調整式エアエンドポジションクッション 組み立て位置:任意仕様●ストローク:50mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSNU●コード番号:203-7863アズワン品番65-7918-29